カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- SMC(51)
- ホンダ(10)
- CKD(4)
- brembo(3)
- RS PRO(3)
- omron(オムロン)(1)
- 富士電機(1)
- ベッセル(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
- MEAN WELL(1)
- 秋山産業(1)
- 東京流機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「n5as」の検索結果

ノギスアタッチメントN-5AS用ホルダ
SK(新潟精機)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷ノギスアタッチメント用のピンタイプ測定子ホルダです。用途ノギスアタッチメント用の交換ホルダに適合機種N-5AS(ピンタイプ測定子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ノギスアタッチメントN-5AS用測定子
SK(新潟精機)¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷ノギスアタッチメント用の測定子です。用途ノギスアタッチメント用の交換測定子に適合機種N-5AS材質本体:ステンレス軸径(Φmm)3全長(mm)21.5本体寸法(mm)W3×H21.5×D3RoHS指令(10物質対応)対応
ノギスアタッチメント
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・お手持ちのノギスに取り付けるだけで狭い箇所のポイント測定が可能になります。・ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、ポイント型ノギスとして使用できます。・片側がボール付測定子、片側がピンタイプの測定子となりますので、外側に溝が切られている形状の管の厚さ測定に最適です。・部品単品でも販売いたします。用途・ノギスの外側用ジョウに取付、凹部の測定に付属品ホルダA、ホルダB、ボール付測定子、ピンタイプ測定子x5材質●ピンタイプ測定子:ステンレス●ボール付測定子先端:超硬●ホルダ:アルミ厚さ(mm)取付可能ジョウ:最大3.9本体質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応