SK(新潟精機)
ノギスアタッチメントN-5AS用測定子
ノギスアタッチメント用の測定子です。
用途
ノギスアタッチメント用の交換測定子に
適合機種
N-5AS
材質
本体:ステンレス
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
21.5
本体寸法(mm)
W3×H21.5×D3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79511857
N-AD30
3
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
79512968
N-AD25
2.5
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
79514079
N-AD20
2
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
79515190
N-AD15
1.5
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
79515725
N-AD10
1
¥
8,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください