カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- PROST's(43)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- アルファ[販促](2)
- FINIXA(2)
- スズキ(1)
- クルーズ(1)
- ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器](1)
- IDEAL(ホースバンド)(1)
- ナビス(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pg-800」の検索結果

プラスチックテーパーゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に材質ポリカーボネート測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)
プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛
SK(新潟精機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。 明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 キズをつけたくない物の測定に適しています。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に材質本体:ポリカーボネート測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1本体質量(g)5器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.5アズワン品番65-2724-46
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から15日以内出荷段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に材質ポリカーボネイト質量(g)5全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5