カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- クツワ(1)
- CKD(1)
- 日東工業(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- ADF(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pm-512」の検索結果

鋼ピンゲージ PM プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
鋼ピンゲージ PM マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1