鋼ピンゲージ PM マイナス バラ

鋼ピンゲージ PM マイナス バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PM マイナス バラ - SK(新潟精機)

呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。
サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)
プラスチックケース付です。

用途
穴径などの精度確認に
材質(本体)
鋼
硬度
HV:650以上
径精度(μm)
0~-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1962件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79456356PM-0.22 MINUS400.22
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
79456365PM-0.23 MINUS400.23
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
79456381PM-0.24 MINUS400.24
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
79456399PM-0.25 MINUS400.25
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
79456408PM-0.26 MINUS400.26
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
79456426PM-0.28 MINUS400.28
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
79456451PM-0.30 MINUS400.3
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456460PM-0.31 MINUS400.31
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456469PM-0.32 MINUS400.32
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456487PM-0.34 MINUS400.34
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456505PM-0.35 MINUS400.35
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456521PM-0.36 MINUS400.36
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456539PM-0.38 MINUS400.38
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456548PM-0.39 MINUS400.39
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456566PM-0.41 MINUS400.41
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456575PM-0.42 MINUS400.42
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456591PM-0.43 MINUS400.43
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456600PM-0.44 MINUS400.44
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456618PM-0.45 MINUS400.45
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456627PM-0.46 MINUS400.46
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456636PM-0.47 MINUS400.47
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456645PM-0.48 MINUS400.48
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456661PM-0.49 MINUS400.49
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456670PM-0.50 MINUS400.5
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456679PM-0.51 MINUS400.51
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456688PM-0.52 MINUS400.52
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456697PM-0.53 MINUS400.53
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456706PM-0.54 MINUS400.54
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456731PM-0.55 MINUS400.55
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456740PM-0.56 MINUS400.56
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456749PM-0.57 MINUS400.57
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456758PM-0.58 MINUS400.58
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456767PM-0.59 MINUS400.59
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456776PM-0.60 MINUS400.6
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456785PM-0.61 MINUS400.61
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456801PM-0.62 MINUS400.62
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456810PM-0.63 MINUS400.63
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456819PM-0.64 MINUS400.64
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456837PM-0.65 MINUS400.65
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456846PM-0.66 MINUS400.66
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456855PM-0.67 MINUS400.67
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456871PM-0.68 MINUS400.68
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456880PM-0.69 MINUS400.69
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456889PM-0.70 MINUS400.7
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456898PM-0.71 MINUS400.71
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456907PM-0.72 MINUS400.72
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456916PM-0.73 MINUS400.73
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456925PM-0.74 MINUS400.74
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456950PM-0.75 MINUS400.75
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79456959PM-0.76 MINUS400.76
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする