カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- 伊東電機(11)
- TOA(7)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- サンドビック(3)
- タカノ(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pm660」の検索結果

鋼ピンゲージ PM プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
鋼ピンゲージ PM マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1