カテゴリ
- 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- 大洋ツール(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- Molveno(1)
- 築地製作所(1)
- JACKALL(ジャッカル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「prt-19」の検索結果
特価

プロトラクター No.19
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクタ快段目盛 No.19
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。用途角度の測定に本体寸法(mm)直径90×厚1.2角度の測定範囲(°)180目量1°角度精度(°)±20竿寸法(mm)全長194×厚1.2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
プロトラクター No.19 2本竿
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から15日以内出荷鋭角の角度10°まで計れます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90質量(g)110最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20竿数2
プロトラクタ
SK(新潟精機)¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。用途角度の測定に角度の測定範囲(°)180表面仕上げシルバー
プロトラクター No.19A
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から15日以内出荷従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
プロトラクター No.19B
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から15日以内出荷従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし)
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から15日以内出荷分度器の正円の板です用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品最小読取値(°)1通し(°)360竿数竿なし
プロトラクター No.192 90mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥799~税込¥879~1個当日出荷から15日以内出荷ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター No.192 120mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥2,188~税込¥2,407~1個当日出荷から15日以内出荷シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)120最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター No.192 250mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)250最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター No.192 300mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター No.192 200mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)210最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2通し(°)180竿数竿なし