カテゴリ

  • メカニカル部品(1,459)
  • 制御機器(108)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 事務用品(23)
  • 自動車純正部品(22)
  • 物流用品(21)
  • 測定用品(21)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 保管用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 機構部品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 研磨材(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 家電(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み

「pt-15」の検索結果

関連キーワード
1,928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSP-100S用カップリング PT15-SS フローバル

    PSP-100S用カップリング PT15-SS

    フローバル
    329税込362
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)15
  • PSP-130S用カップリング PT15-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT15-OS

    フローバル
    329税込362
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)15
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
    用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所

    ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
    材質鉄製
  • 耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)

    耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
  • ホースバンド パワータイト SUS製 右巻 岩崎製作所

    ホースバンド パワータイト SUS製 右巻

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
    材質ステンレス製
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(トヨタ)

    アイシン精機(77件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 3.5 A, 15 A, 800 mA 120W SDS120PT15B XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 3.5 A, 15 A, 800 mA 120W SDS120PT15B

    XP POWER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意長さ(mm)127幅(mm)81.4奥行(mm)39.2定格電力(W)120最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,12dc,24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)3.5 A, 15 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
  • DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)

    東洋技研
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研(2件のレビュー)
    68税込75
    1枚
    当日出荷
    端子台両端用エンドプレートです。
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • ハウステック マキフタ900サイズ(HKAシリーズ) B-FUTA-PT015 ハウステック

    ハウステック マキフタ900サイズ(HKAシリーズ) B-FUTA-PT015

    ハウステック
    12,980税込14,278
    1枚
    6日以内出荷
    適合深型浴槽HKAシリーズHKA0970用寸法(mm)700×900アイボリー
  • リピートタイ オーム電機

    リピートタイ

    オーム電機
    389税込428
    1セット(30本)
    当日出荷
    手軽にはずして繰り返し使用できる。
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
  • ポインター(指示棒) オープン工業

    ポインター(指示棒)

    オープン工業(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
    仕様伸縮式
  • 標準型ピンセット アズワン

    標準型ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
    材質SUS304
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • カラビナ付きクリップホルダー 中林製作所

    カラビナ付きクリップホルダー

    中林製作所
    539税込593
    1個
    当日出荷
    タオルやグローブをしっかりキャッチ 厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ
    材質本体:66ナイロン、グラスファイバー カラビナ:アルミニウムブルー質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×60×30
  • 中間板 PTシリーズ 東洋技研

    中間板 PTシリーズ

    東洋技研(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)取付方式DINレール結線方式ネジ
  • サンスパイラルチューブ 十川産業

    サンスパイラルチューブ

    十川産業
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
    用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアプーラー(3本爪) SK11

    ギアプーラー(3本爪)

    SK11
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
    用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数3本
  • ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリングフック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
  • ナイスタック透明プラスチック用 ニチバン

    ナイスタック透明プラスチック用

    ニチバン
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    テープが透明なので目立ちにくいです。一般タイプの粘着剤ではつきにくいプラスチックに良くつく粘着剤です。汎用性の高い「普通」の粘着力です。
    用途ガラス、透明なプラスチックなどテープが透けて見えることを避けたいものへの、ポスターなどの掲示物貼付に。プラスチック製のPOP・軽量表示物などの固定に。軽量なアクリル容器の連結など、透明プラスチック同士の貼り合わせに。書類や図面などの貼り付け、新聞などのスクラップ、レイアウトや編集作業に。粘着剤アクリル系
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    65税込72
    1枚
    当日出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO

    ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
  • 「テプラ」Liteフィルムテープ 15mm幅 キングジム

    「テプラ」Liteフィルムテープ 15mm幅

    キングジム(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    専用フィルムテープにトレンドカラーの新色登場。 使いやすい「クリア」、「ホワイト」と落ち着いたカラーリングの「スモーキーブルー」、「グレージュ」がラインアップ。
  • /(3208100) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3208100) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    97税込107
    1個(1個)
    当日出荷
  • 防振パッド TOZEN(トーゼン)

    防振パッド

    TOZEN(トーゼン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
    用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。材質天然ゴム
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • プリズム三脚 PT-150J STS

    プリズム三脚 PT-150J

    STS(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
    セット内容ナイロンケース材質アルミ全長(mm)1280質量(kg)1.2全縮(mm)800
  • 紙管 TRUSCO

    紙管

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
    用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上
  • 濡らして除菌ペーパータオル 150枚 アイリスオーヤマ

    濡らして除菌ペーパータオル 150枚

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    濡れると99%除菌ができるペーパータオルです。水で濡らすことで除菌効果を発揮します。濡らすとシート表面に塗布された除菌成分の粒子が溶け出し、拭くだけで除菌ができます(。すべての菌を除菌できるわけではありません)。シートにはエンボス加工が施され、汚れをしっかり拭き取れます。キッチンや食卓、洗面所のお掃除などにお使いいただけます。手軽に使用でき、使い捨てなので衛生的です。環境配慮した素材、バガスを50%配合しています。(。バガスとは、さとうきびを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすです。)
    質量(g)238寸法(幅W×奥行D)(mm)シート:210×230枚数150枚入り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×115×92
  • PTFE ミニヘルールガスケット コンサス

    PTFE ミニヘルールガスケット

    コンサス
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質PTFE形状ヘルール寸法A(mm)34
  • /(3208142) 終端板 フエニックス・コンタクト

    /(3208142) 終端板

    フエニックス・コンタクト
    80税込88
    1個(1個)
    欠品中
  • ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)150最大結束径(Φmm)36.0
  • SGP両サドル 未来工業

    SGP両サドル

    未来工業(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。 ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。 はめ込みワンタッチ! 開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
    ミルキーホワイト寸法B(mm)25
  • ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス立バンド(蝶番タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    蝶番式立吊バンドです。
    用途配管材質SUS
  • PTFE ヘルールガスケットT型 コンサス

    PTFE ヘルールガスケットT型

    コンサス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質PTFE形状ヘルール
...
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
"pt-15" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷