カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • Kawasaki(6)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • SAMTEC(9)
  • SMC(34)
  • イスカル(7)
  • エスコ(9)
  • オリオン機械(5)
  • カーメックス(10)
  • タンガロイ(10)
  • ホンダ(3)
  • ミドリ安全(8)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 三菱電機(16)
  • 京セラ(7)
  • 日東工業(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra55」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク

    SK(新潟精機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。形状を保持することができる、フレキシブルタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)85照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.6Φmm×1m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプフレキシブル
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx5m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx5m ソフト

    SK(新潟精機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)190照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×5000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×5m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx3m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx3m ソフト

    SK(新潟精機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)125照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×3m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
  • SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト SK(新潟精機)

    SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト

    SK(新潟精機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。
    用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)355照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×10000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×10m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
関連キーワード
s-555m特集