SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク
工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。
IP67相当です。
HD画質に対応しています。
形状を保持することができる、フレキシブルタイプのケーブルです。
3段階調光機能付です。
- 用途
- 工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして
- 付属品
- カメラ用フック×2
- 適合機種
- 工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D
- 材質
- 本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス
- 本体質量(g)
- 85
- 照明
- LED×6
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 16×1000×16
- 解像度
- 1280×720ピクセル、640×480ピクセル
- 焦点距離(mm)
- 焦点深度:35-60
- ケーブル
- 4.6Φmm×1m
- 測定視野角(°)
- 68
- カメラ仕様
- 5.5Φmm
- ケーブルタイプ
- フレキシブル
- 内容量
- 1個
内視鏡 の新着商品
カテゴリ






















