カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- SPARKFUN(46)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- ASUS(エイスース)(13)
- メディアカバーマーケット(8)
- ロジクール(6)
- エレコム(4)
- MICROCHIP(4)
- APEM(4)
- ビーエム機器(3)
- FINDER(2)
- ナカバヤシ(1)
- Rectorseal(1)
- ワゴジャパン(1)
- BROADCOM(1)
- DIGILENT(1)
「rog ally」の検索結果

偏心度測定システム Sライン
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に長さ(mm)測定可能:5-80形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30精度(μm)2-3.5以内ベースクランプベースキャリア無ローラーフラットローラー
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか当日出荷から46日以内出荷インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-10~50