カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- ナンシン(10)
- イワイサンプル(2)
- イマダ(1)
- サカエ(1)
- ユーボン(1)
- 斉藤光学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「skm-100」の検索結果

標準ポケットノギス
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から15日以内出荷小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.05付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160(本体幅)寸法D(mm)30寸法B(mm)60(本体高さ)寸法C(mm)14最大測定長(mm)100デプスバー有本体寸法(mm)奥行6主な用途外側・内側・段差・深さ測定に最大許容誤差(μm)±50特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。