カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 物流用品(22)
  • 家電(9)
  • マスク(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stm-100」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(66件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付

    ナンシン(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ナンシン(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター STMシリーズ ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ

    ナンシン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付プレート式自在
  • ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス汎用容器目盛付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    689,800税込758,780
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 自在 MCナイロン車 ナンシン

    自在 MCナイロン車

    ナンシン
    3,798税込4,178特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター ナンシン

    産業用キャスター

    ナンシン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン

    自在ストッパー付 MCナイロン車

    ナンシン
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン車仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様W-3
  • プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    5,398税込5,938特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 自在、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)種別静電気防止キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • プレート式  自在ダブルストッパー付、フェノール車 ナンシン

    プレート式 自在ダブルストッパー付、フェノール車

    ナンシン
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状自在ダブルストッパー付質量(kg)1.12車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有)

    サカエ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式  自在、フェノール車 ナンシン

    プレート式 自在、フェノール車

    ナンシン
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状自在車質量(kg)1.01車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有)

    サカエ
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。耐油性、耐摩耗性に優れています。車軸の回転と取付部分の旋回を同時に止めるストッパー付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキスイ ステンレス ものほしスタンド セキスイ

    セキスイ ステンレス ものほしスタンド

    セキスイ
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    シャツ約30枚、バスタオル約4枚干せます。
    耐荷重(kg)10外寸(mm)1060~1640×670~1040×H1140~1800EBM品番8720220
  • STM32F100RBT6B STMicro

    STM32F100RBT6B

    STMicro
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】 I-VALUE

    SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】

    I-VALUE
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
  • 静電気防止キャスター 自在 ゴム車 ナンシン

    静電気防止キャスター 自在 ゴム車

    ナンシン
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
    材質(車輪)ゴム、イエロー形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、フェノール車

    ナンシン
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状自在ストッパー付質量(kg)1.11車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM32F100C8T6B STMicro

    STM32F100C8T6B

    STMicro
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ イシグロ

    ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ

    イシグロ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで低圧力損失です。
    材質本体/SCS13A、スクリーン/SUS304、ガスケット/PTFE最高使用温度(℃)180最高使用圧力(MPa)1.96適合流体蒸気・気体・液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止キャスター 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

    静電気防止キャスター 自在ストッパー付 ゴム車

    ナンシン
    3,298税込3,628
    1個
    14日以内出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
    材質(車輪)ゴム、イエロー形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F100RBT6B STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F100RBT6B

    STMicro
    119,800税込131,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 24MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 7×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●CANチャンネル数 - 0●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STMicroelectronics STM32F100 バリューラインシリーズマイクロコントローラ. STM32F100バリューラインは、24MHzのCPUを搭載したARM Cortex(TM) M3 MCUをベースに、モーター制御やCEC機能を搭載しています。STM32 ファミリの ARM Cortex(TM)M3 32 ビットのフラッシュマイクロコントローラ製品は、低消費電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能を兼ね備えています。これらはピン対ピン、ソフトウェアに互換性があります。 STMicroelectronics 先進のARM 32 ビットプロセッサを搭載した低密度/中密度バリューラインは、最大 512 KB のフラッシュ、タイマ、 ADC - DAC 、通信インターフェイスなどを備え、さまざまなパッケージが用意されています。ST - STM32F100 マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、医療機器や携帯機器、PCやゲーム周辺機器、GPSプラットフォームや産業用アプリケーションなど、幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512KBのフラッシュ、最大32KBのSRAM 商業用、工業用の温度 低電圧: - → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F100C8T6B STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F100C8T6B

    STMicro
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 24MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 7×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●USARTチャネルの数 - 3●動作温度 Min - -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F100 バリューラインシリーズマイクロコントローラ. STM32F100バリューラインは、24MHzのCPUを搭載したARM Cortex(TM) M3 MCUをベースに、モーター制御やCEC機能を搭載しています。STM32 ファミリの ARM Cortex(TM)M3 32 ビットのフラッシュマイクロコントローラ製品は、低消費電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能を兼ね備えています。これらはピン対ピン、ソフトウェアに互換性があります。 STMicroelectronics 先進のARM 32 ビットプロセッサを搭載した低密度/中密度バリューラインは、最大 512 KB のフラッシュ、タイマ、 ADC - DAC 、通信インターフェイスなどを備え、さまざまなパッケージが用意されています。ST - STM32F100 マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、医療機器や携帯機器、PCやゲーム周辺機器、GPSプラットフォームや産業用アプリケーションなど、幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512KBのフラッシュ、最大32KBのSRAM 商業用、工業用の温度 低電圧: - → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F303VCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F303VCT6

    STMicro
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 48 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 3×16/32 bit●SPIチャンネル数 - 3●USARTチャネルの数 - 3●動作温度 Min - -40 ℃mm●STM32F303/313シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M4 STM32 F303 及び STM32 F313 混合シグナルマイクロコントローラは、DSP、MPU (メモリ保護ユニット)、ETM (組み込みトレースマクロセル)及びFPU (浮動小数点ユニット)命令を備えた組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 ARM R Cortex(TM) 32ビットRISCコアデバイスは、72 MHz周波数製品で動作し、DAC、ADC、CCM、コンパレータ、モータ制御タイマを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F303/313 マイクロコントローラは、速度が重視されるルーチンを超高速RAMメモリで実行できるメモリアーキテクチャを提供します。 さらにCortex(TM)M4 MCUは、静電容量型タッチセンサ、RTC及びUSART、SPI、I 2 C、USB 2.0 FS及びCAN 2.0B通信インターフェイスも備えています。. フラッシュ: 最大256 KB SRAM: 最大40 KB 電圧動作範囲: 1.8 - 3 - 超高速コンパレータ( ;30 ns) オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC、16ビットシグマデルタADC CCM (コア結合メモリ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F105VCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F105VCT6

    STMicro
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 64 kB●USBチャンネル : 1 x OTG●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 5●ADCユニット数 : 2mm●STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F7, 100-Pin LQFP STM32F745VET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F7, 100-Pin LQFP STM32F745VET6

    STMicro
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F7●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex-M7●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 216MHz●RAMサイズ : 320 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 4●USARTチャネルの数 : 4●高さ : 1.45mm●STM32F745xx 及び STM32F746xx デバイスは、最大 216 MHz 周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M7 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M7コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F745xx 及び STM32F746xx デバイスは、最大 1 MB のフラッシュメモリ、 320 KB の SRAM (重要なリアルタイムデータ用の 64 KB のデータ TCM RAM を含む)、 16 KB の命令 TCM RAM (クリティカルなリアルタイムルーチン用)を搭載した高速組み込みメモリを搭載 最低電力モードでは 4 KB のバックアップ SRAM を使用可能で、拡張 I/O 、及び 2 つの APB バス、 2 つの AHB バス、 32 ビットマルチ AHB バス Matrix 、及び内部 / 外部メモリアクセスをサポートするマルチレイヤ AXI 相互接続に接続されたペリフェラルを広範に取り揃えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32L4, 100-Pin LQFP STM32L486VGT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32L4, 100-Pin LQFP STM32L486VGT6

    STMicro
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32L4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1 MB●最大周波数 - 80MHz●RAMサイズ - 128 kB●USBチャンネル - 1 - OTG●PWMユニット数 - 2×16 bit●標準動作供給電圧 - 3.6 - (最大)●プログラムメモリタイプ - フラッシュmm●STM32L4シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L476 - STM32L486デバイスは、超低電力製品のラインアップを拡大します。DSP及び80 MHz動作の浮動小数点ユニット(FPU)を含むARMR Cortex(TM)-M4コアを搭載し、性能を改良しています。 このシリーズは、重要なペリフェラルのセットに加えて、USB OTG 2.0 Full Speed、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを実装しています。 STM32L486デバイスでは、Advanced Encryption Standard (AES) 128 - 256ビットハードウェア暗号化を利用できます。. FlexPowerControlによる超低電力 ARMR 32ビットCortex(TM)-M4コアCPU (FPU搭載)、適応型リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 様々なクロック源、プリスケーラ、安全クロック切り替え、及びクロック管理 ハードウェアカレンダ、アラーム、及び較正機能付きリアルタイムクロック(RTC) LCDコントローラ8 ;font face:"symbol">´ ;/font>40又は4 ;font face:"symbol">´ ;/font>44、ステップアップコンバータ付き 最大24個の静電容量式の検出チャンネル 16個のタイマ 最大114個の高速入力 - 出力、ほとんどは5 V許容 最大1 MBのフラッシュメモリ シグマデルタモジュレータ用の4つのデジタルフィルタ 豊富なアナログペリフェラル: ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ 通信インターフェイス: USB OTG 2.0、SAI、I2C(TM)USART、SPI、CAN、SWPMI 14チャンネルのDMAコントローラ 真の乱数ジェネレータ CRC計算ユニット、96ビットの一意のID シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell(TM)開発サポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VCT6

    STMicro
    119,800税込131,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 64 kB●USBチャンネル : 1 x OTG●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 5●LINチャネルの数 : 0mm●STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F446VET6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F446VET6

    STMicro
    159,800税込175,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 180MHz●RAMサイズ : 128 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 4●CANチャンネル数 : 2●高さ : 1.45mm●STM32F446xCデバイスは、180 MHzで動作する高性能ArmR CortexR-M4 32ビットRISCコアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ArmRの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする、単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F446xC/E デバイスは、高速組み込みメモリ(最大 512 KB のフラッシュメモリ、最大 128 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バス、 2 つの AHB バス、及び 32 ベースマルチ AHB バス Matrix に接続されたペリフェラルを搭載しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VFT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VFT6

    STMicro
    159,800税込175,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 768 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 96 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 12 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VBT6

    STMicro
    94,980税込104,478
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 20 kB。USBチャンネル = 1 x デバイス。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F417VGT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F417VGT6

    STMicro
    219,800税込241,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 4 kB、192 kB●USBチャンネル - 1 - Device, - x Host, - x OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●最大イーサネットチャンネル数 - 1mm●STM32F407 - 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM R Cortex(TM) M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 - ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU - 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: -40 - +85 ℃及び-40 - +105 - 電源: 1.8 - 3.6 - 標準及び高度な通信機能 - I 2 C、SPI、I 2 S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO - MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F107VBT6

    STMicro
    109,800税込120,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 64 kB。USBチャンネル = 1 x OTG。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I ;sup>;2 ;/sup>;C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセット
    RoHS指令(10物質対応)対応