カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- brembo(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 島田電機(2)
- KSフィルター(2)
- 清水製作所[継手](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sr16-22」の検索結果

デジタルギャップキャリパ
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途段差の測定に仕様●測定範囲(mm):(-13)-(+16)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●測定子稼動範囲(mm):22●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応