カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(645)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • KANON(中村製作所)(46)
  • サカエ(18)
  • SMC(14)
  • シンワ測定(9)
  • INSIZE(インサイズ)(9)
  • ムラテックKDS(8)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • 関東カメラ(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • 横河計測(4)
  • ADIO(4)
  • RS PRO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr44」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
    用途外側・内側・段差測定。最小表示(mm)0.01付属品ハードケース材質本尺:ステンレス鋼タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01表示大型LCD最小読取値(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40デプスバー最大応答速度(m/sec)1主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
  • カーボンファイバーデジタルノギス SK(新潟精機)

    カーボンファイバーデジタルノギス

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
    用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)材質カーボンコンポジットプラスチック最小表示量(mm)0.1機能オートスタート機能使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
  • 左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)

    左勝手デジタルノギス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
    用途外側・内側・段差・深さ測定。測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属最小読取値(mm)0.01デプスバー主な用途外側・内側・段差・深さ測定にデプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±30特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
  • ツールポイント SK(新潟精機)

    ツールポイント

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。
    用途高精度Z方向位置決め基準器幅(mm)50高さ(mm)50電源コイン型電池(SR-44)2個(付属)
  • 左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)

    左勝手デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に
  • 左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)

    左勝手デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品PCケースSR44材質ステンレス質量(g)250タイプデジタル測定範囲(mm)0-300電源SR44(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17デプスバー最大許容誤差(μm)±0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス 150mm 校正書類付 SK(新潟精機)

    デジタルノギス 150mm 校正書類付

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
    用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)235寸法D(mm)40寸法B(mm)76表示大型LCD寸法C(mm)15器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り校正証明書一般校正
  • デジタルハイトゲージ SK(新潟精機)

    デジタルハイトゲージ

    SK(新潟精機)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。
    用途金型や治具の測定。ケガキ作業。最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
  • デジタルノギス 150mm SK(新潟精機)

    デジタルノギス 150mm

    SK(新潟精機)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    見やすい大型LCD表示(文字高さ:12mm)です。比較測定に便利なZEROスイッチ付です。表示を固定できるHOLD機能付です。スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。クリアハードケース付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品ハードケース、SR44材質本尺/ステンレスタイプデジタル電源SR44×1(テスト用付属)本体質量(g)140最小読取値(mm)0.01最大測定長(mm)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×76×15デプスバー許容誤差±0.03
  • デジタルノギス 100mm SK(新潟精機)

    デジタルノギス 100mm

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    見やすい大型LCD表示(文字高さ:7mm)です。比較測定に便利なZEROスイッチ付です。表示を固定できるHOLD機能付です。スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。クリアハードケース付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品ハードケース、SR44材質本尺/ステンレスタイプデジタル電源SR44×1(テスト用付属)本体質量(g)88最小読取値(mm)0.01最大測定長(mm)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×60×14デプスバー許容誤差±0.03
  • デジタルノギス 300mm 校正書類付 SK(新潟精機)

    デジタルノギス 300mm 校正書類付

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
    用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~300使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)400寸法D(mm)60寸法B(mm)100表示大型LCD寸法C(mm)20器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り校正証明書一般校正
  • デジタルノギス 100mm 校正書類付 SK(新潟精機)

    デジタルノギス 100mm 校正書類付

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
    用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~100使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)167寸法D(mm)30寸法B(mm)60表示大型LCD寸法C(mm)10器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り校正証明書一般校正
  • デジタルノギス 校正証明付き SK(新潟精機)

    デジタルノギス 校正証明付き

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    13,880税込15,268
    1個
    9日以内出荷
    デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
    仕様校正証明:付き材質ステンレス(SUS420相当)電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)機能ホールド機能付き校正証明書一般校正
  • デジタルハイトゲージ SK(新潟精機)

    デジタルハイトゲージ

    SK(新潟精機)
    77,980税込85,778
    1個
    15日以内出荷
    デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
    用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。材質バーニヤ:ステンレスベース:鋳鉄仕様スクライバ:先端超硬チップ付付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット電源酸化銀電池SR44最小読取値(mm)0.01表示形式デジタルスライダの微動上下量(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体