絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.3(1)
- M2.6(2)
- M3(6)
- M3.5(1)
- M4(6)
- M5(6)
- M6(6)
- M7(2)
- M8(5)
- M10(4)
- M12(4)
- Rc(PT) 1/4(1)
- Rc(PT) 1/2(1)
- W1/8(2)
- W3/16(2)
- W1/4(2)
- W5/16(2)
- W3/8(2)
- W1/2(2)
- ねじの呼びをもっと見る
シャンク径(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(3)
- 鋼(3)
ねじ長さ(mm)
- その他(1)
表面処理
- ホモ処理(1)
全長(mm)
- 43(2)
- 45(1)
- 47(2)
- 49(1)
- 50(2)
- 52(1)
- 55(1)
- 56(2)
- 57(3)
- 62(1)
- 65(2)
- 66(5)
- 67(1)
- 68(4)
- 70(4)
- 72(3)
- 75(2)
- 80(1)
- 82(2)
- 85(2)
- 全長(mm)をもっと見る
43・45・47・49・50・52・55・56・57・62・65・66・67・68・70・72・75・80・82・85・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(32)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(538)
- OSG(オーエスジー)(336)
- 早坂精密工業(3)
- イシハシ精工(217)
- TRUSCO(92)
- ELPA(143)
- TPT(2)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- エレコム(240)
- エスコ(984)
- 大阪魂(652)
- 明工社(542)
- SUS(エスユーエス)(203)
- サンワサプライ(192)
- RS PRO(175)
- プロトティップ(173)
- オーム電機(158)
- サンドビック(151)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「tappu」の検索結果

折れ込みボルト抜き
SK(新潟精機)(20件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
六角軸ドリルタップ 斬精
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
六角軸スパイラルタップ 斬精
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを後方へ排出する止り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
管用タップ
SK(新潟精機)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷管材の内側にめねじを立てられます。用途水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類PT
六角軸ポイントタップ 斬精
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを前方へ排出する通り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
タップドリルセット
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
タップハンドル
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷一般的なクランプタイプのハンドルです。用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)亜鉛合金タイプタップ用材質(ハンドル)スチール
固定式タップホルダ
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理タイプタップ用
ラチェット式タップホルダ
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。ラチェット式の為、効率的です。T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5
ラチェット式タップホルダ M
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正にタップ範囲M3~M8
タップホルダ用水平器マグネット付
SK(新潟精機)¥829税込¥9121個翌々日出荷タップホルダ用の水平器です。タップ立て時の水平出しに便利です。マグネット付です。用途タップ立て時などの水平出しに色【本体】透明【気泡管】緑材質(本体)アクリル樹脂タイプアクリル丸本体質量(g)1.4精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°)感度0.5=0.0286(mm/m=°)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×9×13材質(磁石)フェライト磁石マグネット1個