SK(新潟精機)
タップホルダ用水平器マグネット付
タップホルダ用の水平器です。
タップ立て時の水平出しに便利です。
マグネット付です。
用途
タップ立て時などの水平出しに
色
【本体】透明【気泡管】緑
材質(本体)
アクリル樹脂
タイプ
アクリル丸
本体質量(g)
1.4
精度
±1.5=±0.0859以内(mm/m=°)
感度
0.5=0.0286(mm/m=°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×9×13
材質(磁石)
フェライト磁石
マグネット
1個
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76168210
THL-R13M
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください