カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- TRUSCO(17)
- ノーリツ(9)
- スリーライン(3)
- audio-technica(3)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- チバ・テクノ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- TECH(1)
- タカノ(1)
- ツカサ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「thp10」の検索結果
特価

ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下材質(本体)ステンレス鋼精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応