ネジピンゲージ

ネジピンゲージ - SK(新潟精機)ネジピンゲージ - SK(新潟精機)

めねじ穴の芯出しが簡単にできます。
2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。
簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。
今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。
従来よりも安く、早く、正確に測定できます。
錆びにくいステンレス製です。
テーパー部で支えるため高精度測定ができます。

用途
ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに
寸法(mm)
測定部とねじ部の振れ:0.01以下
材質(本体)
ステンレス鋼
精度(mm)
測定部:±0.005以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全18種類を絞り込む
全長(mm)
呼び寸法
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
呼び寸法
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79499765THP-0204測定部:69.5M2xP0.4測定部:4
¥3,100
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
79499790THP-0305測定部:69.5M3xP0.5測定部:5
¥3,800
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
79499799THP-06075測定部:814M6xP0.75測定部:8
¥4,400
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
79499808THP-0810測定部:1017M8xP1.0測定部:10
¥4,900
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
79499817THP-08125測定部:1017M8xP1.25測定部:10
¥4,900
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
79499826THP-1010測定部:1018M10xP1.0測定部:12
¥4,900
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
79499835THP-10125測定部:1018M10xP1.25測定部:12
¥4,900
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
79499851THP-1015測定部:1018M10xP1.5測定部:12
¥4,900
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
79499869THP-1210測定部:1019M12xP1.0測定部:14
¥5,400
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
79499878THP-12125測定部:1019M12xP1.25測定部:14
¥5,400
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
79499887THP-1215測定部:1019M12xP1.5測定部:14
¥5,400
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
79499896THP-12175測定部:1019M12xP1.75測定部:14
¥5,400
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
79499905THP-1415測定部:1020M14xP1.5測定部:16
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
79499921THP-1420測定部:1020M14xP2.0測定部:16
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
79499930THP-1615測定部:1020M16xP1.5測定部:18
¥9,500
¥8,598
¥9,458(税込)
翌々日出荷
79499939THP-1620測定部:1020M16xP2.0測定部:18
¥9,500
¥8,598
¥9,458(税込)
翌々日出荷
79499948THP-1825測定部:1022M18xP2.5測定部:20
¥9,500
¥8,598
¥9,458(税込)
翌々日出荷
79499957THP-2025測定部:1022M20xP2.5測定部:22
¥11,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする