カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- イシハシ精工(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 東京発条製作所(3)
- SPEEDRA(SSK)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 盛光(1)
- ユニオンツール(1)
- 栃木屋(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 東邦電子(1)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
- TAISHA(大社)(1)
- ARBOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tm-204」の検索結果
特価

実体顕微鏡 ターレット変倍式
SK(新潟精機)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷クリアな画像の変倍式です。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に。付属品リング照明用アタッチメント、本体カバー本体質量(g)3500作動距離(mm)100照明別売のリング照明装置取付可能ベース寸法(mm)W205×H22×D275スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)ステージプレートΦ95mm 黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター(左側のみ)焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)アタッチメント【リング照明用】照明装置取付部径:Φ50mm、顕微鏡取付ねじ径:M48×P0.75