実体顕微鏡 ターレット変倍式
クリアな画像の変倍式です。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
- 用途
- サイズや形状が同じ部品等の連続検査に。
- 付属品
- リング照明用アタッチメント、本体カバー
- 本体質量(g)
- 3500
- 作動距離(mm)
- 100
- 照明
- 別売のリング照明装置取付可能
- ベース寸法(mm)
- W205×H22×D275
- スタンド
- ポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)
- ステージプレート
- Φ95mm 黒/白アクリル板
- 眼幅調整範囲(mm)
- 55-75
- 視度調整範囲
- ±5ディオプター(左側のみ)
- 焦点調整
- 鏡体上下動式
- 接眼部傾斜角(°)
- 45
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 接眼レンズ(倍)
- WF10(視野数20mm)
- アタッチメント
- 【リング照明用】照明装置取付部径:Φ50mm、顕微鏡取付ねじ径:M48×P0.75
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.26MB)
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ




























