カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • AMPHENOL(15)
  • azbil(旧:山武)(16)
  • CodeTechCAM(4)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • SMC(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • TDK(4)
  • TRUSCO(6)
  • エレコム(7)
  • スーパーツール(3)
  • バクマ工業(4)
  • ホンダ(11)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • メトカル(3)
  • 三菱ふそう(14)
  • 力王(5)
  • 川崎電線(5)
  • 東機産業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tvc」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケガキノギス SK(新潟精機)

    ケガキノギス

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ・サッシ業、製缶業者様おすすめ、これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。・内、外側測定面に超硬チップ付です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・反射しにくいシルバー仕上げです。
    用途・外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に付属品PCケース材質●本体:ステンレス●測定面:超硬チップタイプアナログ本体寸法(mm)W236×H67×D8本体質量(g)150最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキゲージ SK(新潟精機)

    ケガキゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。
    用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05器差(mm)±0.1付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバー無ベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100
  • シルバー標準型ノギス SK(新潟精機)

    シルバー標準型ノギス

    SK(新潟精機)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。 シルバー仕上げです。
    用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05
関連キーワード
kvc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kvc