絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
136件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラバンド ハンドエクササイザーXL 酒井医療セラバンド ハンドエクササイザーXL酒井医療(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化材質ポリウレタン赤色質量(g)約70寸法(cm)Φ5×7.6抵抗(50%圧縮時)約1.4kg強度
セラバンド ハンドエクササイザー 酒井医療セラバンド ハンドエクササイザー酒井医療
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化材質ポリウレタン緑色質量(g)約50寸法(cm)Φ5抵抗(50%圧縮時)約2.3kg強度
セラバンド ハンドエクササイザー 酒井医療セラバンド ハンドエクササイザー酒井医療
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化材質ポリウレタン青色質量(g)約50寸法Φ5cm抵抗(50%圧縮時)約3.6kg強度
セラバンド ハンドエクササイザー 酒井医療セラバンド ハンドエクササイザー酒井医療
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化材質ポリウレタン黒色質量(g)約50寸法Φ5cm抵抗(50%圧縮時)約7.7kg強度最強
マイクロリカバリーパッチ 酒井医療マイクロリカバリーパッチ酒井医療
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
水を数滴垂らすことで微弱電流を発生させられるパッチ。痛みのある局所のケアに。剥がれにくい粘着力で長時間使用可能。
用途痛みのある局所に貼って使用する仕様放出電流量:最大500μAセット内容パッチ20枚、ミニボトル1個寸法(mm)直径30 ±5%使用時間72時間(3日間)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:届出番号11B1X10028MR0001医薬品医療機器等法一般医療機器
ピンチセンサー 酒井医療ピンチセンサー酒井医療
64,980税込71,478
1個
当日出荷
0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
用途モービィに接続して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/30kgf以下質量(g)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17精度±2%RO以内
フィジオパックカバーM 酒井医療フィジオパックカバーM酒井医療
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
フィジオパックN専用カバー。洗濯して使用可能。
用途フィジオパックM専用カバーサイズM
フィジオパックカバーS 酒井医療フィジオパックカバーS酒井医療
939税込1,033
1枚
4日以内出荷
フィジオパックS専用カバー。洗濯して使用可能。
用途フィジオパックS専用カバーサイズS
エアレックスマット ヨガピラティス190 酒井医療エアレックスマット ヨガピラティス190酒井医療
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1900×600×8質量(kg)1.4材質PVCパターン両面波形
リハウォーカー 酒井医療リハウォーカー酒井医療
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷
足底に多く存在する固有感覚センサーを刺激する新しいコンセプトのトレーニングマットです。 最適な実歩行訓練の環境を作りだし、転倒防止・歩行訓練・ロコモ対策・固有感覚刺激・バランストレーニングを可能にします。 足底を全面接地させ、そこで起こる反発力や揺れによって、力の向き・方向・傾きなど多くの間隔を脳に送ります。 不安定な状態で「動作(歩行)」することで、歩行時に必要な運動器全体を再教育し、不安定な身体を安定させようと無意識のトレーニングが行われます。
質量(kg)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×500×70
ライトパテ 酒井医療ライトパテ酒井医療
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
一般的なパテに比べて25%軽量です。 さらっとした感触のパテ。パテのベタつきが気になる方や小児に適しています。
容量(mL)390
バレルロール 酒井医療バレルロール酒井医療
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
バランス感覚だけでなく、トンネルをくぐるなどの全身運動で四肢の機能向上・回復トレーニングにも応用できます。
質量(kg)約9.2内径(Φmm)300寸法(Φ×高さH)(mm)560×560
角度計4点セット 酒井医療角度計4点セット酒井医療
39,980税込43,978
1式
5日以内出荷
関節角度の測定などを簡単に行える角度計の4点セット。
セット内容神中式角度計(TTM-KJ)、三関節角度計(TTM-KS)、東大型角度計(TTM-KO)、プラスチック角度計(SPR-625R)
インラインスプリント A679シリーズ 酒井医療インラインスプリント A679シリーズ酒井医療
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
ネオプレンの弾力性を生かした尺側偏位用のブレースです。MCP関節をやさしく長時間支持することができます。
仕様M 右用アズワン品番68-5617-84手首周り(cm)16.6~19.1(手関節周径)
レスティングパンミット 3.2mm イージーフォーム 3枚入 酒井医療レスティングパンミット 3.2mm イージーフォーム 3枚入酒井医療
20,798税込22,878
1箱(3枚)
6日以内出荷
ナイトスプリントなどの安静肢位の保持に適しています。
形状穴なし寸法S(7.7~8.9cm)厚さ3.2mアズワン品番68-5617-13素材イージーフォーム
イージーフォーム 3.2mm ホワイト 中判 A577シリーズ 酒井医療イージーフォーム 3.2mm ホワイト 中判 A577シリーズ酒井医療
18,398税込20,238
1枚
6日以内出荷
伸張性が低いため加温時でも型崩れしにくくあらかじめ大まかな形を作っておくこともできます。できあがりが硬く自着性がありますのでモールディングの際にずれにくく大きな関節や安静用スプリントに適しています。
ホワイト寸法中判(460×610mm)厚さ3.2mm
D-リングリストブレース M 手首17.1~19.1cm A611シリーズ 酒井医療D-リングリストブレース M 手首17.1~19.1cm A611シリーズ酒井医療
7,148税込7,863
1個
6日以内出荷
手根管症候群関節炎腱鞘炎など手関節周辺の疾患に対する固定用プレースです。不意な手関節の伸展・屈曲を防ぎながら手指の運動は妨げません。プレース内のアルミ板で間接確度を自在に設定できます。皮膚にやさしいコットン素材で合成繊維に敏感な方にも使えます。洗濯ネットに入れて水洗いし自然乾燥すれば清潔に保てます。
手首周り(cm)17.1~19.1(手関節周径)
ファンクショナルポジション 3.2mm アクアプラスト・T 3枚入 酒井医療ファンクショナルポジション 3.2mm アクアプラスト・T 3枚入酒井医療
12,598税込13,858
1箱(3枚)
6日以内出荷
機能的肢位の保持を目的としたスプリントです。
形状穴なし寸法S(7.7~8.9cm)厚さ3.2mアズワン品番68-5617-12素材アクアプラスト
ドーサル・コックアップ 3.2mm アクアプラスト・T 1枚入 A152シリーズ 酒井医療ドーサル・コックアップ 3.2mm アクアプラスト・T 1枚入 A152シリーズ酒井医療
4,498税込4,948
1枚
6日以内出荷
背側タイプのコックアップスプリントです掌側の接触面が少ないので快適性が高くキーボードを操作する人などに向いています。
形状穴なし厚さ3.2mm素材アクアプラスト
アクアチューブ 長さ61cm A962シリーズ 酒井医療アクアチューブ 長さ61cm A962シリーズ酒井医療
1,898税込2,088
1枚
8日以内出荷から13日以内出荷
アクアプラストの素材を空洞のチューブ状にしました。細井チューブは指用スプリント太いチューブはダイナミックスプリントのガイドに仕様できます。他のスプリント素材と組み合わせる事も出来ます。
長さ(mm)610ホワイト
ガントレット・サムスパイカ 1.6mm アクアプラスト・T 3枚入 穴あき A678シリーズ 酒井医療ガントレット・サムスパイカ 1.6mm アクアプラスト・T 3枚入 穴あき A678シリーズ酒井医療
8,298税込9,128
1箱(3枚)
6日以内出荷
母指のMP関節とCM関節の固定の際によく利用されます。軽く通気性が高いので装着感が良い上母指をしっかりと固定します。
仕様M形状穴なし(オブティバーブ)寸法SM(8.9~11.3cm)厚さ1.6mmアズワン品番68-5617-11素材アクアプラスト
モービィZ MTシリーズ オプション 酒井医療モービィZ MTシリーズ オプション酒井医療
164,980税込181,478
1個
6日以内出荷
海外標準のジェイマー型ハンドルの握力センサー。
仕様握力センサー質量(g)490寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×140×35精度±2%RO以内測定範囲(kg)最大90f以下アズワン品番68-5693-90
セメスワインスタインモノフィラメント(足用6本セット) 酒井医療セメスワインスタインモノフィラメント(足用6本セット)酒井医療
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
材質【ペン】プラスチック、ケース/ビニールレザー寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×190×30タイプ足用6本セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスク・クリミネーター 酒井医療ディスク・クリミネーター酒井医療
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
感覚受容器の分布密度を検査するデロン2点識別計。検査針を皮膚にあて、2点と識別できる間隔を検査します。
材質ディスク/プラスチック寸法(mm)68×68針長(mm)10構成ディスク1(2、3、4、5、6、7、8、25mm/1点)・ディスク2(9、10、11、12、13、14、15、20mm/1点)質量(g/枚)10
ポリフォーム 酒井医療ポリフォーム酒井医療
15,980税込17,578
1枚
7日以内出荷
加温時に非常に柔らかくなる伸張性の高い性質で、常温硬化時は非常に硬くなる最も歴史の長く愛用され続けている素材です
厚さ(mm)3.2ホワイト寸法【中判】460×610医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000014医薬品医療機器等法一般医療機器
P-EMS8 酒井医療P-EMS8酒井医療
899,800税込989,780
1台
6日以内出荷
業務用EMS機器最大16パッドによる高周波EMSが生み出す深層筋アプローチ。最大16パッド※が2ベッド、4部位同時のアプローチを可能に。体全体を覆うプロフェッショナル仕様の高周波EMSが広範囲に深層筋までアプローチし、効率的な筋力トレーニングを実現します。※4チャンネルから8パッド+分極コード(別売)使用で最大16パッド「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形EMSを構成するパルスの密度を変調させることで、高密度パルス帯を生成し、「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形を搭載。 さらに出力時間差プログラムによって「慣れさせないEMS」を実現。アウターマッスルだけでなく、インナーマッスルにも届き、トレーニング後にも体内にしっかりとした「残存感」を残します。
質量(kg)1.8消費電力(W)30出力4CH(8パッド) ※分極時16パッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×50×255波形PDM波(パルス密度変調波)定格電源AC100V 50/60Hz・DC24V 1.9A最大電圧(V)120 (p-p)出力周波数1.7kHz・2.7kHz※パルス幅換算:125000Hz最大電流(mA)70rms※実効値
バランスビーム 酒井医療バランスビーム酒井医療
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
トレーニングからリハビリテーションまで。バランス&体幹強化に最適なスイス製マット。両面に凹凸加工を施し、両面の使用が可能。素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。防水加工がされており、汚れてしまってもまるごと洗いができます。マットは原料段階から抗菌処理を施しているため、菌の増殖を防ぎ、安心です。細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造なので、薄くても弾力があり、ショックをやわらげます。軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾性を実現。適度なクッション性を保ち、身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。
幅(mm)【上辺部】130質量(kg)約0.9ブルー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×240×60
粘着パッド(5×5cm) 酒井医療粘着パッド(5×5cm)酒井医療
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
P-EMS8用粘着パッド。銀糸・不織布タイプ
入数(枚)4寸法(cm)5×5
ローゼンスコア 酒井医療ローゼンスコア酒井医療
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
ローゼンスコアは、手関節部で正中神経あるいは尺骨神経修復術後の手の機能回復の指標を得るためにスコーネ大学病院(スウェーデン)のRosen、Lundborgらによって開発され、欧米を中心に広く用いられている評価法です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ケース】505×325×145構成スタイ検査器具、ソラマン簡易検査キット、ローゼンスコア検査マニュアル、収納ケース、評価シート
高さ調整式 キャスターチェア 酒井医療高さ調整式 キャスターチェア酒井医療
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
ガススプリングによるスムーズな高さ調節が可能。超低床(325mm)になるため、長身のセラピストが患者の膝や足部にアプローチしやすくなっています。
材質フレーム/スチール、シート/ビニールレザー張り質量(kg)4.8ライトグレー寸法座面Φ360×310~390(H)mm
IPU巧緻動作検査キット 酒井医療IPU巧緻動作検査キット酒井医療
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
60秒(1回のテスト時間の最長)で評価できます。60秒間の時間制限の中で行います。60秒間の時間内にできない場合は、実施したペグの本数により評価できます。さまざまな年代と疾患の方に対応。幼児(3歳)から高齢者(80歳代)までの障害がなく、自立した生活をしている健常者1000人余りの検査結果から標準値を作成しているため、幅広い年代の方に対応しています。やっと物がつかめるレベルの方から就労復帰を目指す方まで実施可能な検査です。判定ソフトと簡易マニュアル付き。判定ソフトと簡易マニュアルが付属しているので、介護老人保健施設、通所リハビリテーション施設、作業療法士が常勤していないリハ施設などでも簡単に導入できます。
構成効果判定ソフト、ペグボードカバー(大・中・小各1個)、ペグケース(大・小各1個)、 ストップウォッチ動作環境コンピュータ本体 対応OSが動作するパソコン 対応OS Windows7/8/10 ディスプレイ 解像度1024×768以上 CDドライブ装置 インストール時使用 対応ソフト Excel2003/2007/2013
アクアプラスト ウォーターカラーズ 酒井医療アクアプラスト ウォーターカラーズ酒井医療
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷
アクアプラストのカラーバージョンです。ホワイトやベージュといったベーシックなカラーよりチャコールなどの力強いカラーを選択される方が増えています。
寸法【中判】460×610医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000014医薬品医療機器等法一般医療機器
IPUTペグボードセット 酒井医療IPUTペグボードセット酒井医療
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
IPU巧緻動作検査キット用ペグボードセット
構成ペグボード(SOT-2101(大/握り用)、2102(中/指腹つまみ用)、2103(小/指先つまみ用)
カラー重錘バンド/イエロー/1kg 酒井医療カラー重錘バンド/イエロー/1kg酒井医療
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
カラー重錘バンド/チェリーピンク/2kg 酒井医療カラー重錘バンド/チェリーピンク/2kg酒井医療
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
カラー重錘バンド/グレー/0.5kg 酒井医療カラー重錘バンド/グレー/0.5kg酒井医療
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
カラー重錘バンド/ピンク/1.5kg 酒井医療カラー重錘バンド/ピンク/1.5kg酒井医療
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
AIREX バランスパッドエリート/ストーングレー/- 酒井医療AIREX バランスパッドエリート/ストーングレー/-酒井医療
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
エアレックスマット フィットネス120 酒井医療エアレックスマット フィットネス120酒井医療
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。 細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。 柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用材質PVC質量(kg)約1.4ブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1200×600×15パターン両面波形パターン
アシストストラップ 酒井医療アシストストラップ酒井医療
1,198税込1,318
1式
5日以内出荷
手足やバーなどに引っ掛けられる
用途セラバンドに取り付けて使用質量(g)約55