特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
823件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 山形ルーラー 広島

    山形ルーラー

    広島
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一般的な山型ルーラーです。
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2100×80×0.5
  • スチール ルーラー 広島

    スチール ルーラー

    広島
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    一般的な平型ルーラーです。
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2100×100×0.5
  • ダブルニードル ディバイダー 広島

    ダブルニードル ディバイダー

    広島
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    手の中に収まるぐらいの小さなディバイダーです。
    全長(mm)110開き幅(mm)150
  • ストロング ディバイダー 広島

    ストロング ディバイダー

    広島
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    蝶ネジタイプのネジのため簡単に固定できます。
    全長(mm)135開き幅(mm)140
  • デラックス ディバイダー 替針 広島

    デラックス ディバイダー 替針

    広島
    3,298税込3,628
    1セット(50本)
    当日出荷
  • デラックス ディバイダー 広島

    デラックス ディバイダー

    広島
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
    全長(mm)170開き幅(mm)225
  • Zプレート45 広島

    Zプレート45

    広島
    6,498税込7,148
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
  • Zプレート 広島

    Zプレート

    広島
    5,898税込6,488
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
  • プラスチック巾定規 ミニ 広島

    プラスチック巾定規 ミニ

    広島
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    小さなサイズの巾定規です。
    厚さ(mm)10寸法(mm)70×140
  • プラスチック ステンエッジ 巾定規 広島

    プラスチック ステンエッジ 巾定規

    広島
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    狭面にステンレス板をビス止めしてありますので、カッター刃の上がりがありません。
  • プラスチック巾定規 広島

    プラスチック巾定規

    広島
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    巾定規センターに正確な線を入れました。 裏面に、スベリをよくする為、アールを取っています。
    厚さ(mm)15寸法(mm)85×170
  • カーペット シェアーズ 広島

    カーペット シェアーズ

    広島
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ゾーリンゲンのカーペット用ハサミです。ハンドルはラバーコーティングして有りますので、手になじみやすく、疲れも少なく使用できます。
  • カーペット シェアーズ 広島

    カーペット シェアーズ

    広島
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ハサミの先端がナイフのような形状になっていますので、先端まで力強く切れます。ハンドルはラバーコーティングして有りますので、手になじみやすく、疲れも少なく使用できます。
  • プログレード ハンマー 広島

    プログレード ハンマー

    広島
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)870全長(cm)355
  • 替刃式 糊ベラ アングル付 広島

    替刃式 糊ベラ アングル付

    広島
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    替刃式の糊ベラです。一枚づつ交換できるので経済的です。 また、刃の形状によって接着剤の塗布量が調整できますので、材料や下地によって使用してください。 アングル付。
  • 28cmブレード(10枚入) 広島

    28cmブレード(10枚入)

    広島
    4,498税込4,948
    1セット(10枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    替刃から本体にかけて裏表に、クラフトテープ(梱包用テープ)等を貼り付けておくと、接着剤が付いた時に、接着剤が付いたテープごと剥がすことによって、簡単に刃を取り替えることが出来ます。
    刃幅(mm)28
  • ソフトスプレダー 広島

    ソフトスプレダー

    広島
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    接着剤を床面にまんべんなく塗れます。カーペットの押し込みにご使用下さい。
    材質寸法(mm)240刃幅(mm)240
  • リノリュームローラー(PAT.P) 用キャリー 広島

    リノリュームローラー(PAT.P) 用キャリー

    広島
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
  • リノリュームローラー(PAT.P) 広島

    リノリュームローラー(PAT.P)

    広島
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。
  • バースクライバー(8インチ用) 広島

    バースクライバー(8インチ用)

    広島
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    シートのジョイントの切りあわせ、かまちの落とし込みを切り込むときにくぼみの外端の仕上げ、円テーブル面等の多目的に使用できます。
    全長(mm)200
  • クッションバックカッター 302 広島

    クッションバックカッター 302

    広島
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    従来のクッションバックカッターです。左右2枚の刃を使い分けることにより、より美しくカットすることができます。 替刃5枚付属。
  • クッションバックカッター 10-146 広島

    クッションバックカッター 10-146

    広島
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    2つの用途を駆使できる工具です。調節可能な刃で、あらゆる厚みのクッションバックカーペットをカットでき、又、コンベンショナルカーペットも裏からカットできます。 2枚の刃の使い分けにより、カーペットのジョイント面を正確に切ることが出来ます。 替刃10枚付いています。
  • ループパイルカッター 303 替刃306 広島

    ループパイルカッター 303 替刃306

    広島
    699税込769
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
  • ループパイルカッター 303 広島

    ループパイルカッター 303

    広島
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    カーペットの厚みに応じて厚み調整ができます。左右の2枚の刃を使い分けるごとにより美しくカットすることが出来ます。 替刃は2枚+5枚付属しています。
  • 部品 バンパーアッセンブリー 10-412-09 広島

    部品 バンパーアッセンブリー 10-412-09

    広島
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 ベースプレートアッセンブリー 10-412-04 広島

    部品 ベースプレートアッセンブリー 10-412-04

    広島
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 ナップグリップインサート 10-412-03 広島

    部品 ナップグリップインサート 10-412-03

    広島
    5,698税込6,268
    1セット(3個)
    5日以内出荷
  • カーペット用 アイロン 広島

    カーペット用 アイロン

    広島
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。 PTFE底溝付。
  • ニューヒートボンドアイロン 10-482G 広島

    ニューヒートボンドアイロン 10-482G

    広島
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
  • ニューヒートボンドアイロン 10-282G 広島

    ニューヒートボンドアイロン 10-282G

    広島
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。
  • アイロンケース 301 広島

    アイロンケース 301

    広島
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    金属製のアイロンケースです。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×212×230
  • ストリップカッター 10-108 広島

    ストリップカッター 10-108

    広島
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    テコの応用で非常に簡単にグリッパーが切れます。 ダブルのサイズのグリッパーまで切断できます。
    全長(cm)47
  • ピールアップ両面テープ No.5310  25mm巾(1巻) 広島

    ピールアップ両面テープ No.5310 25mm巾(1巻)

    広島
    999税込1,099
    1巻
    5日以内出荷
    用途展示会カーペット固定用 1面再剥離性良好厚さ(mm)0.26(全点)寸法(幅Wmm×長さLm)25×25(1ケース48巻)粘着力(N/10mm)【1面】1.96【2面】5.88
  • パネル両面テープPT-555(1巻) 広島

    パネル両面テープPT-555(1巻)

    広島
    599税込659
    1巻
    5日以内出荷
    用途建材仮止め両面テープ 各種建築ボードの仮固定に最適です。接着剤が固まるまでの間、しっかり固定します。基材ポリエチレンフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)20×10(1ケース60巻入)テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系エマルジョン粘着力(N/20mm)15.1
  • 耳切り幅調整プレート(10mm巾) 広島

    耳切り幅調整プレート(10mm巾)

    広島
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    厚切りエッジトリマー専用の耳切り幅調整プレートです。
  • 替刃小(上下各5枚入) 広島

    替刃小(上下各5枚入)

    広島
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    ストライプカッター J11専用の替刃小になります。
  • 替刃大(5枚入) 広島

    替刃大(5枚入)

    広島
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ストライプカッター J11専用の替刃大になります。
  • EBIS厚切りエッジトリマー 広島

    EBIS厚切りエッジトリマー

    広島
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    リードカッター直刃で材料を押さえてけがき、切れ味の良いフック刃で切断します。厚み6.5mmまでの材料に対応します。
    本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)110×53×35
  • EBISエッジトリマーSlim オーセンティックブラウン 広島

    EBISエッジトリマーSlim オーセンティックブラウン

    広島
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    硬質シートのエッジの破れをカットするトリマーです。リード刃で材料を押さえてけがき、切れ味の良いフック刃でカットします。厚み4mmまでの材料に対応します。
  • パーフェクトカッター PCオリーブ 広島

    パーフェクトカッター PCオリーブ

    広島
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    床施工のプロから愛されるコーナーカッターのベストセラーです。