762件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハガネスプレダー 広島ハガネスプレダー広島
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ハガネを使用していますので、弾力性があります。
替刃式糊ベラ 広島替刃式糊ベラ広島
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
替刃式の糊ベラです。一枚づつ交換できるので非常に経済的です。また、刃の形状によって接着剤の塗布量が調整できますので、材料、下地によって使用してください。
装天パテベラⅠ  5.5寸 広島装天パテベラⅠ 5.5寸広島
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
装天パテベラⅠ  3.5寸 広島装天パテベラⅠ 3.5寸広島
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
装天 地ベラ&地ベラ 広島装天 地ベラ&地ベラ広島
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ステンレス地ベラ(1.0mm) 10寸 広島ステンレス地ベラ(1.0mm) 10寸広島
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
高品質ステンレス材を使用
用途クロス施工用地ベラです
ステンレス地ベラ(0.6mm) 9寸 広島ステンレス地ベラ(0.6mm) 9寸広島
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
高品質ステンレス材を使用
用途クロス施工用地ベラです
パーフェクトカッター用スライディングベース 広島パーフェクトカッター用スライディングベース広島
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷
スキージカッター替刃 広島スキージカッター替刃広島
289税込318
1セット(10枚)
当日出荷
適合381-04
ゼットソーHANDY 広島ゼットソーHANDY広島
899税込989
1個
5日以内出荷
プラスチック・薄板軽金属・木材の切断。 見切り材や配線カバー・細い鋼管など厚さ28mm角までの材料が切断可能です。
刃渡り(mm)157ピッチ(mm)0.9刃厚(mm)0.3
コーク入れ ブラックⅡ 広島コーク入れ ブラックⅡ広島(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
腰の当たりをソフトにするため底部を丸め、クッション材で二重構造にしてあります。また補強にも役立ちます。 腰袋の大ポケットには携帯電話(iPhone 6s Plus程度)が入ります。 地ベラ腰袋の左右のポケットには壁装用ローラーが入ります。
寸法(mm)10×24
サンダー入れ ブラックⅡ 広島サンダー入れ ブラックⅡ広島
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
腰の当たりをソフトにするため底部を丸め、クッション材で二重構造にしてあります。また補強にも役立ちます。 腰袋の大ポケットには携帯電話(iPhone 6s Plus程度)が入ります。 地ベラ腰袋の左右のポケットには壁装用ローラーが入ります。
寸法(mm)12×26
ハイグレード腰袋 ブラックⅡ 300 広島ハイグレード腰袋 ブラックⅡ 300広島
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
腰の当たりをソフトにするため底部を丸め、クッション材で二重構造にしてあります。また補強にも役立ちます。 腰袋の大ポケットには携帯電話(iPhone 6s Plus程度)が入ります。 地ベラ腰袋の左右のポケットには壁装用ローラーが入ります。
寸法(mm)30×25×10(奥行)
ハイグレード腰袋 ブラックⅡ 200 広島ハイグレード腰袋 ブラックⅡ 200広島
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
腰の当たりをソフトにするため底部を丸め、クッション材で二重構造にしてあります。また補強にも役立ちます。 腰袋の大ポケットには携帯電話(iPhone 6s Plus程度)が入ります。 地ベラ腰袋の左右のポケットには壁装用ローラーが入ります。
寸法(mm)20×22×10(奥行)
ミリタリー スポンジ袋 MS-30 広島ミリタリー スポンジ袋 MS-30広島(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
防水タイプ 内外にナイロン袋を溶着してありますので水もれしません。
寸法(mm)160×240×50(奥行)
きぬ草ブルーム 広島きぬ草ブルーム広島(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
きぬ草は穂先から柔らかく細かいゴミもきれいにはけます。 こまかい部分の仕上げに。
全長(mm)310
ゴム攪拌棒 NK-06 広島ゴム攪拌棒 NK-06広島
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
NK-06(糊用) ゴム製の3枚パネルにて糊桶を傷つけることも無く、安全でスピーディーに攪拌します。使用後の掃除も楽に行えます。
皮製ハサミケース 広島皮製ハサミケース広島(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
皮製のハサミケースです。 本皮を使用していますので、大変耐久性に優れています。
適合ベルト幅(mm)50まで幅(cm)9.3高さ(cm)30
ジュラコン(R)球 広島ジュラコン(R)球広島
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から36日以内出荷
材質ジュラコン(R)樹脂:歯車に使用されている樹脂ですので、耐久性は抜群です。
下地フレックス 広島下地フレックス広島(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスHIC鋼を使用したパテベラです。適度な腰がありパテ切れも良い為、長時間の使用にも疲れがなく作業ができます。また、耐錆性にも優れています。
二行ブラシ 12寸(36cm) 広島二行ブラシ 12寸(36cm)広島
2,890税込3,179特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
二行ブラシ9寸を長さ12寸にしてあります。長い為、天井などのクロス貼り施工などの時、一気に密着させなければならないような時にお使い下さい。力が入りやすいように高さも高くなっています。大きさにたがわず、大変軽量にできています。 毛穴と毛穴の間隔が非常に密になっています。
毛丈(mm)20全高(mm)95本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)360×75×12
グルーダー TC-20 広島グルーダー TC-20広島
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
R取手が付いていますので、手になじみやすくなっています。ハガネを使用。
高さ(mm)138下面幅(mm)203上幅(mm)138
釘しめ 広島釘しめ広島
599税込659
1個
当日出荷
ピンパ釘や、竹釘をしずめます。
寸法(mm)10×150
カラー 一行・二行ブラシ(樹脂製)9寸(日本製) 広島カラー 一行・二行ブラシ(樹脂製)9寸(日本製)広島
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本体にPC樹脂を使用したブラシです。 馬毛使用していますので、腰が強く耐摩耗性に優れています。 毛の形状は、一行はチャンネル式。
毛丈(mm)15全高(mm)95本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×80×12
アクストップ 広島アクストップ広島
4,398税込4,838
1個(1kg)
5日以内出荷
障子紙、壁紙をクレームから守る新接着補強剤です。障子紙、壁紙施工用澱粉系接着剤にアクストップを加える事によって障子のサンから出るアクや、壁紙の種類によって下地からにじみ出す合成ベニアのアクを防止するのに効力を発揮致します。
容量(kg)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
クレープカーテン 広島クレープカーテン広島
7,198税込7,918
1セット(10枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
マンションや集合住宅の竣工時、又は、引渡し後から入居するまで、畳や襖が変色したり汚れたりしない様、仮に窓にかけて置くカーテンです。合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取り付けてあり、カーテンレール等にそのまま取り付けられ、又、入居時回収すれば何回でも使用できます。従来品に加え、ハイサッシ用も登場。
幅(m)2高さ(m)1.95
トリミングナイフ EBIS 広島トリミングナイフ EBIS広島
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
小型の直刃式ナイフです。 ※※最初に直刃3枚付属 替刃はモザートナイフとハンディーナイフの両方が使用できます。
全長(mm)133
スロットカッター ガイド後 広島スロットカッター ガイド後広島
699税込769
1個
4日以内出荷
スロットカッター ガイド前 広島スロットカッター ガイド前広島
699税込769
1個
4日以内出荷
パーフェクトカッター・カラー 広島パーフェクトカッター・カラー広島
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
パーフェクトカッターのカラータイプです。
ステン取手付巾定規 広島ステン取手付巾定規広島
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ステンレスなので耐摩耗性に優れています。 取手の部分はステンレスで、手でなじむゴム巻になっています。
幅(mm)170奥行(mm)85
ステアローラー ローラー式ステアツール(PAT.P) 広島ステアローラー ローラー式ステアツール(PAT.P)広島
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
従来のステアツールと比べ作業能率が数倍早く、グリッパーと巾木の隙間にカーペットを差し込むと同時に、ジュートに釘をしっかり固定します。グリッパー釘がカーペットの表面に出てしまうような場合、再度上から押えてください。金槌でステアツールが叩きにくいガラス面や、巾木が壁面より入り込んでいる場合、大変効果を発揮します。
NKVコーナーアングル26T(穴無・糊付)(100本入) 広島NKVコーナーアングル26T(穴無・糊付)(100本入)広島
17,980税込19,778
1箱(100本)
4日以内出荷
塩ビ樹脂製(白色)、穴明、穴無、両面テープ付無 T表示は両面テープ付です。通常両面テープは10mm幅です。 P表示はパンチ穴タイプです。
長さ(m)2.5
パーフェクト コーナーテープ(3列穴) 広島パーフェクト コーナーテープ(3列穴)広島
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
このテープは焼却時一般ごみから発生したダイオキシンの原因である塩化水素を除去し、酸性雨の原因であるSOx(硫黄酸化物)Nox(窒素酸化物)などの酸性ガスを減少することができます。また、焼却炉の劣化を防ぎます。
用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)50材質塩ビ樹脂製
ABS 4R コーナーテープ 3列穴 広島ABS 4R コーナーテープ 3列穴広島
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
カドが4Rの曲面になるようにできています。R部分も硬質なので、折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL字形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 表面スリット入りでパテ乗りが良い。(ライン入)
用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)53材質ABS製
ロバーツ スクレッパー 10-194 広島ロバーツ スクレッパー 10-194広島
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
刃幅(mm)100長さ(mm)300
竹ザシ 広島竹ザシ広島
799税込879
1個
5日以内出荷
ステンレスパテ板 広島ステンレスパテ板広島
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ポリプロピレン製のパテ板にステンレス板を貼ってあります。
材質ポリプロピレン+ステンレス
ジュラコン(R)ローラー 大(カラー) 広島ジュラコン(R)ローラー 大(カラー)広島
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ローラー部に機械の歯車に使用するジュラコン(R)樹脂を使用しています。ハードな使用にも耐久性は抜群です。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。
全長(mm)203ローラー幅(mm)75ローラ径(Φmm)35
ウイングポール(桧山) 450用 先端アタッチメント 広島ウイングポール(桧山) 450用 先端アタッチメント広島
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷