カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 広島
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 広島
- 4ページ目
4ページ目: 広島のすべての商品

EBISフロアナイフ ガンメタリック
広島¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷金属光沢の美しい手になじみやすい小型。ナイフです。各メーカーの替刃が装着できます。サイズ:本体全長125mm※替刃は付属しておりません。
チタンブラック地ベラ(0.6mm) 8寸
広島¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷チタン板を使用した地ベラです。柄に発砲ABSを採用、ステンレスに比べて重さは半分以下。水に濡れても、絶対に錆びない。
床用ポケットⅡ
広島¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷から10日以内出荷皮製の小型腰袋です。 内部に道具が分けて入れられるようにプラスチックスペーサーが入っています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(開口部)90×50×130
茶毛 4行撫ブラシ
広島¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷馬毛のやわらかい部分を4行にして使用していますのでやわらかい中にも適度な腰があります。 毛の形状:植え込み式毛丈(mm)30全高(mm)91本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×61×22
ジュラコン(R)隅押えローラー
広島(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷出隅入隅の押え、階段の角、立ち上がりのコーナー部にご使用ください。寸法(mm)6(平面部)材質ベアリング入ローラー幅(mm)33ローラ径(Φmm)33
床用傾斜ローラー
広島¥7,398税込¥8,1381個欠品中隅押えや、階段の立ち上がりのコーナー等にご使用ください。ベアリング入です。材質(ローラー部)鉄(クロームメッキ)径(Φmm)(最大)50・(最小)35ローラー幅(mm)50
スピード コーク
広島¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から8日以内出荷[屋内、屋外使用可能]耐紫外線性、防カビ性、防汚性、防水性。 乾燥後はベタつきがないので埃、汚れを寄せ付けにくくなっており、色あせがありません。 タイル目地デザインとしても使用でき、拭き取りが容易にできます。適合長尺床材の巻き上げ時の入出隅/長尺、タイルのすきま、手直し/パイプ、柱、水廻り/壁面、扉、窓廻りのすきま/セラミックタイル、木材/コーキング面、コンクリート質量(g)155使用の目安20m耐久性(年)~30年半硬化乾燥時間(分)30硬化時間24時間
カラー 二行ブラシ(樹脂製)9寸(日本製)
広島¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷本体にPC樹脂を使用したブラシです。 馬毛使用していますので、腰が強く耐摩耗性に優れています。毛丈(mm)15形状二行:植え込み式全高(mm)95本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×80×12
アクストップ
広島¥4,398税込¥4,8381個(1kg)5日以内出荷障子紙、壁紙をクレームから守る新接着補強剤です。障子紙、壁紙施工用澱粉系接着剤にアクストップを加える事によって障子のサンから出るアクや、壁紙の種類によって下地からにじみ出す合成ベニアのアクを防止するのに効力を発揮致します。容量(kg)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
プラスチック糊ベラ
広島¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)5日以内出荷PP樹脂を使用していますので、耐久性に大変優れ、安価で経済的です。 ハサミやカッター等で、お好みサイズにカットできます。幅(mm)150厚さ(mm)1.3(先端)
フロアー プレッシャーローラー ロング
広島¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。全長(mm)930~1600(伸縮可能)ローラー幅(mm)(全幅)425・(1個)57ローラ径(Φmm)38
ウレタンベアリング入ローラー
広島¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷長年多くのお客様にご愛用いただいておりますウレタンベアリング入ローラーです。 ローラー部にウレタンゴムを使用しました。クロスの艶を押え、ドレープの毛が倒れず、美しく仕上がります。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。後部に突起物が叩けるよう金属を打ち付けてあります。 全点打金具付。ローラ径(Φmm)35
オレンジエンボスカットテープ250m巻(糊付機械用)
広島¥4,498~税込¥4,948~1セット(5巻)ほか5日以内出荷従来のエンボスカットテープです。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。用途クロスカット用幅(mm)45長さ(m)250材質ポリエチレンフィルム色オレンジ
マジックファイル
広島¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷定番のファイルです。 No.336マジックペーパー、No.267スーパータックロールが使用出来ます。 裏面貼り付け用のマジックテープのみも販売しています。
豆ヘラ(フレックス)
広島¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷特殊ステンレス製鋼を使用し、先端に部分研磨を施してありますので、適度な弾力性を持っています。こまかな補修にお使いください。
テンプレート L-50NEW
広島¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷一般の巾定規は両手を使用しますが、テンプレートL-50は片手での仕様が可能です。 押し切り、引き切りの二通りができ、トリマーを使用するときのような姿勢でも使用できます。 洗面所、便所、階段などの狭い場所での使用が特にお勧めで、壁の角から角まで正確にカットできます。寸法(mm)底辺100×100高さ(mm)50
シーミングテープ ST-03
広島(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷3種類のシーミンゲテープでいろいろなカーペットに対応します。 従来の商品に比べて安価で経済的。 安価なのに性能アップ! 丈夫でしなやかななガラス繊維編み。 接着剤も強力粘着。 AT-03はシーミングテープの最高峰用途補修用1巻長さ(m)20幅(mm)75(接着面)寸法20m巻
EVA腰袋250 艶ブラック
広島¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷軽くて丈夫、耐水性、耐候性に優れたEVA樹脂で。表面を保護した腰袋です。弾力があり柔らかい。丈夫で劣化しにくい。焼却しても有害物質を発生しません。
QAベルト アンバー38
広島¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷アルミ合金製ワンタッチバックル採用。マジックテープで取り外し、ベルトで通す。タイプの腰袋などを簡単に装着できます。サイズ: 38mm×125cm
サポートベルト(KUROKIN)PS-SLBG
広島¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷撥水性が高いPVC生地で水をはじき、。泥、ホコリなど汚れても簡単に拭き取れます。ニッパーなどの先端が当たってこすれ。ても破れにくい生地です。サイズ: 130×860mm。 ベ。ルト適応巾50mmまで