762件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リトルプレーン27 替刃 広島リトルプレーン27 替刃広島
799税込879
1セット(2枚)
4日以内出荷
MSG 替刃F 直刃(10枚入) 広島MSG 替刃F 直刃(10枚入)広島
1,698税込1,868
1セット(10枚)
5日以内出荷
メタリックで大変きれいばナイフです。
トリミングナイフ 102 広島トリミングナイフ 102広島
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
小型のフック刃敷きナイフです。 ※最初にフック刃1枚付属。替刃はモザートナイフとハンディーナイフの両方が使用できます。
全長(mm)133
300用 先端アタッチメント 広島300用 先端アタッチメント広島
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
シームクリーナー(パジャリット) 広島シームクリーナー(パジャリット)広島
3,098税込3,408
1セット(2枚)
5日以内出荷
溝切機 Pタイプ  グルーバー 広島溝切機 Pタイプ グルーバー広島
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
長尺シートの溶接用溝切りです。プラスチック製ハンドルです。(中に替刃が入っています。)
付属品刃5枚全長(mm)240
スロットカッター 替刃 広島スロットカッター 替刃広島
5,398税込5,938
1セット(10枚)
5日以内出荷
スロット カッター 広島スロット カッター広島
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
長尺シートの溶接用の溝切りです。簡単に深さの調整が出来、Uカットが綺麗に切れます。
エッジトリマー 替刃 広島エッジトリマー 替刃広島
2,198税込2,418
1枚
5日以内出荷
スクイ切りカッター 広島スクイ切りカッター広島
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ダイノック、ネオックス等の接着剤が付いたシートの裏側のハク離紙だけをスクイ切り出来るカッターです。
ウレタンベアリング入ローラー 広島ウレタンベアリング入ローラー広島
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
長年多くのお客様にご愛用いただいておりますウレタンベアリング入ローラーです。 ローラー部にウレタンゴムを使用しました。クロスの艶を押え、ドレープの毛が倒れず、美しく仕上がります。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。後部に突起物が叩けるよう金属を打ち付けてあります。 全点打金具付。
ローラ径(Φmm)35
ピールアップ両面テープ No.5300 広島ピールアップ両面テープ No.5300広島
7,198税込7,918
1箱(6巻)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
展示会カーペット固定用手切れ性良好。
用途固定用厚さ(mm)0.41(全点)長さ(m)25粘着力1面 5.88N/10mm・2面 19.60N/10mm
NKA15Rコーナー33T(穴無・糊付)(50本入) 広島NKA15Rコーナー33T(穴無・糊付)(50本入)広島
13,980税込15,378
1箱(50本)
4日以内出荷
燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。 燃焼時のガス発生量が少ない。 耐熱温度が高い。 ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) 食品衛生上有害な成分がない。 耐衝撃性に優れる。 塗装性がよい。 曲げ弾性率が高い。 線膨張係数が小さい。
長さ(m)2.5
オールウェイスクレッパー 広島オールウェイスクレッパー広島
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
壁紙のハガシに最適です。
刃幅(mm)100長さ(mm)300
ブリッジファイル B-1(固定式取手) 広島ブリッジファイル B-1(固定式取手)広島
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
腰袋への出し入れがしやすいように、取手の高さが低くなっています。 No.366マジックペーパー、No.267スーパータックロール、No.267マックスタットが使用できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×240×40
マジックペーパー ミニ 広島マジックペーパー ミニ広島
1,298税込1,428
1袋(20枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
マジックペーパーのミニタイプです。
寸法(mm)75×170
ブレードホルダー パテベラ用 広島ブレードホルダー パテベラ用広島
699税込769
1個
5日以内出荷
パテベラや地ベラの先端を保護する収納ケースです。
オールウェイカッター 替刃 Bタイプ 広島オールウェイカッター 替刃 Bタイプ広島
899税込989
1セット(5枚)
5日以内出荷
クロス用傾斜ローラー 広島クロス用傾斜ローラー広島
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
糊のはみ出しを防止しながら、ジョイントの隙間を埋めるローラーです。押し上げるか押し下げるかしながら押えてください。カッター刃の隙間を埋めていきます。 打金具付。
ローラー幅(mm)33ローラ径(Φmm)(最大)35・(最小)25
バネ付ニッパー(引手鋲抜き) 広島バネ付ニッパー(引手鋲抜き)広島
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
引手鋲抜きとして最高に使い易い商品です。
脚立ソックス 広島脚立ソックス広島(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4個)
当日出荷
床や柱を傷つけません。 滑りにくい弾性カバーで強度も抜群です。 断熱性、防火性にも優れています。
クロス断ち用カッティングマット 広島クロス断ち用カッティングマット広島(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ベニヤ板のように前の切り目にそってカッター刃が走ることはありません。 マットタイプですので、くり返し使用できます。 カッターの刃の傷みが少なくてすみます。 裏表共に使用できます。
プロユース アングルローラー ジュラコン(R) 75 広島プロユース アングルローラー ジュラコン(R) 75広島(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
クロス施工時に、クロス面と手の間隔が広くとれることにより、手がクロスに触れたりすることもなく、またジョイント面の視認性も良くなります。 ハードな使用にも耐えます。
材質ベアリング入ローラー幅(mm)75ローラ径(Φmm)35
ブラックフッ素ローラー 広島ブラックフッ素ローラー広島
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。 シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。 ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。 樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。 耐薬品性に優れ、非粘着性のフッ素樹脂使用のこのローラーは接着剤がつきにくく、作業性やメンテに格段の違いがでます。
材質ベアリング入ローラー幅(mm)46ローラ径(Φmm)35
プラスチックローラー(片) 広島プラスチックローラー(片)広島(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
取手が木で軽く大変使いやすい、スタンダードなローラーです。 内金具付
材質(ローラー部)ジュラコン(R)ローラー幅(mm)40ローラ径(Φmm)35
ウイングポール(桧山) S300用 ハンドル 広島ウイングポール(桧山) S300用 ハンドル広島
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ウイングポール(桧山) 広島ウイングポール(桧山)広島
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
長尺床材の圧着エアー抜きです。 中間の押えハンドルが移動できますので、身長作業用途に合わせて使用できます。
サークルエース 広島サークルエース広島
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
スリーエースのローラー部のRをパーフェクトカッターに合うように作ってあります。 前のローラーをΦ15Rに、後のローラーをΦ12Rに少しづつRをきつくすることによって硬いシートでも理想的な角度に押さえ込み、パーフェクトカッターでもコーナー切りを、スムーズにいたします。パーフェクトカッターでの施工前に、ぜひご利用ください。
マグネット引手鋲打ち 広島マグネット引手鋲打ち広島
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
中軸にマグネットが入っています。
材質真鍮製
プラスチック糊盆 広島プラスチック糊盆広島
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
出仕事の糊盆にお使い下さい。安価で丈夫です。
寸法(mm)346×246×58
屏風用止打 広島屏風用止打広島
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
屏風の止打ちに使用します。接合部のねじれや曲がりを防止する為、焼入鋼を使用し、品質を改良しました。
ワイヤークリーニングブラシ 広島ワイヤークリーニングブラシ広島
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
溶接用ノズルの掃除にご使用ください。
グリーンカット 替刃 フック刃(10枚入) 広島グリーンカット 替刃 フック刃(10枚入)広島
1,698税込1,868
1セット(10枚)
5日以内出荷
tutu スムーサー 209 大 広島tutu スムーサー 209 大広島
2,298税込2,528
1個
当日出荷
地ベラの木柄を使用したスムーサーです。超高分子量PE板を使用していますので、摩擦抵抗が少なく非常に滑りが良く、表面についた糊も容易に洗い落とせます。
長さ(mm)280×115×43
レザーソー導突 替刃(1枚入) 広島レザーソー導突 替刃(1枚入)広島
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷
河怡替刃式鉋 長台 広島河怡替刃式鉋 長台広島
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
従来の替刃式鉋と違い本格派の鉋です。 使い方は従来の鉋と同様で、わずらわしい研ぎがいりません。 替刃はSKS8で、髭もそれる程よく切れます。 替刃3枚付属しています。
サイズ長さ1尺3寸
デラックス ディバイダー 替針 広島デラックス ディバイダー 替針広島
3,298税込3,628
1セット(50本)
5日以内出荷
巾定規 50 広島巾定規 50広島
2,998税込3,298
1個
当日出荷
階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。
寸法(mm)100×50
グリッパー用 ハンマー 広島グリッパー用 ハンマー広島
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
片側がストレートに近くなっており、グリッパーの除去などに適しています。
質量(g)680全長(cm)315
替刃式 糊ベラ アングル付 広島替刃式 糊ベラ アングル付広島
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
替刃式の糊ベラです。一枚づつ交換できるので経済的です。 また、刃の形状によって接着剤の塗布量が調整できますので、材料や下地によって使用してください。 アングル付。