絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニコテックのロゴ

ニコテック

2020年4月に㈱ニコテックと㈱アマダマシンツールが合併して㈱アマダマシナリーになりました。|アマダマシナリーは切削機械および工具、切削油を扱うトップメーカーです。|中でも流通営業部においては、ニコテック時代から培われてきた『NCC』ブランドの流通販売網を活かし、|切削機械・工具消耗品などを販売しております。

会社情報
会社名株式会社アマダマシナリー
設立2020/04/01
所在地〒259-1196 神奈川県伊勢原市石田200
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • インパクトホールソー ニコテック

    インパクトホールソー

    ニコテック(59件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
    用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(11件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングオイルSF21 ニコテック

    カッティングオイルSF21

    ニコテック
    6,698税込7,368
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。
    用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用タイプソリューソン適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングオイルF2 ニコテック

    カッティングオイルF2

    ニコテック
    4,798税込5,278
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。
    用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック

    バンドソー (コイルハイスバイネタル)

    ニコテック(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソー(コイルフレックス) ニコテック

    バンドソー(コイルフレックス)

    ニコテック(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングオイルF ニコテック

    カッティングオイルF

    ニコテック
    5,598税込6,158
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
    用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホールソー用センタードリル ニコテック

    バイメタルホールソー用センタードリル

    ニコテック(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質SKH51(M2)ドリル径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテック

    バンドソー (コイルハイフレックス)

    ニコテック(9件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
    用途アルミ、軟鉄などの切削。
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)5長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード α21(エンドレス)

    ニコテック(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
    用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
  • カッティングオイルM1010 ニコテック

    カッティングオイルM1010

    ニコテック
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    バイオスタティック化により、強い防腐性を発揮します。軽切削において、必要かつ十分な性能を発揮します。
    用途マシニングセンター、NC旋盤等褐色透明タイプエマルジョン希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングオイルCS ニコテック

    カッティングオイルCS

    ニコテック
    9,598税込10,558
    1缶(4L)
    欠品中
    塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
    用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用タイプエマルジョン適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用希釈倍率10~20倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
  • カッティングオイルM2020 ニコテック

    カッティングオイルM2020

    ニコテック
    5,998税込6,598
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    洗浄性と浸透性を活かし、ベタツキを軽減しています。ソリュブルの欠点である、泡立ち問題を特殊消泡システムにより改善。
    用途バンドソー、マシニングセンター、NC旋盤等暗緑色透明タイプソリュブル希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングオイルKUL-8 ニコテック

    カッティングオイルKUL-8

    ニコテック
    20,980税込23,078
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 特殊合成油配合の為、研削から切削まで対応します。 水溶性切削油剤です。
    用途NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用タイプソリューソン適合範囲NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-Bi-Metalコイル ニコテック

    H-Bi-Metalコイル

    ニコテック
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • αCUTバンドソー(エンドレス) ニコテック

    αCUTバンドソー(エンドレス)

    ニコテック
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コバルト含有マトリックスハイス 優れた耐久性
    用途ポータブルバンドソー
  • バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード β21(エンドレス)

    ニコテック
    76,980税込84,678
    1箱(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
    用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
  • カッティングオイルGF ニコテック

    カッティングオイルGF

    ニコテック
    24,980税込27,478
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。 水溶性切削油剤です。
    用途研削盤等の一般粗研削用タイプソリューソン適合範囲研削盤等の一般粗研削用希釈倍率20~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタードリル ニコテック

    センタードリル

    ニコテック
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    材質M42コバルトハイス使用範囲全サイズ共通寸法(Φ)6
  • 超硬グレートホルソー HCG ニコテック

    超硬グレートホルソー HCG

    ニコテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
    用途ステンレス・鉄板有効長(mm)26.5シャンク径(Φmm)10全長(mm)89寸法(mm)20-38ピッチ(mm)不等3/4ドリル径(Φmm)6板圧(mm)4
  • α21バンドソー(エンドレス) ニコテック

    α21バンドソー(エンドレス)

    ニコテック
    53,900税込59,290
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    靭性の高いマトリックスハイス
    用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
  • バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)

    ニコテック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
    用途アルミ・軟鉄等幅(mm)6厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)

    ニコテック
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
    用途アルミ・軟鉄等幅(mm)10厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングオイルEP-1 ニコテック

    カッティングオイルEP-1

    ニコテック
    31,980税込35,178
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
    用途ブローチ、タップ盤等の重切削用淡褐色タイプ不活性引火点(℃)174危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • バンドソー (エンドレスハイフレックス) ニコテック

    バンドソー (エンドレスハイフレックス)

    ニコテック(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1箱(10本)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
    用途アルミ・軟鉄等
  • バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード BULL(エンドレス)

    ニコテック
    71,980税込79,178
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
    用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
  • バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)

    ニコテック
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷
    合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
    用途アルミ・軟鉄等幅(mm)8厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)

    ニコテック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
    用途アルミ・軟鉄等幅(mm)5厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソー(H-Bi-Metalコイル) ニコテック

    バンドソー(H-Bi-Metalコイル)

    ニコテック
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷
    長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S ニコテック

    形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S

    ニコテック
    43,980税込48,378
    1箱(2本)
    21日以内出荷
    「フィードリミッター」で過剰な切込みを抑え、「チップカーラー」で切粉の付着を防ぐことで、連続的な歯欠けやチッピングを効果的に抑制します 。M42コバルトハイスの採用と独自の加工技術により、ならし切削不要で長寿命、かつ切断バリの発生も低減します 。大型H形鋼の狭窄現象に特化したワイドアサリ仕様もラインナップされています 。
  • 形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S ニコテック

    形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S

    ニコテック
    68,772税込75,649
    1箱(10本)ほか
    21日以内出荷
    「フィードリミッター」で過剰な切込みを抑え、「チップカーラー」で切粉の付着を防ぐことで、連続的な歯欠けやチッピングを効果的に抑制します 。M42コバルトハイスの採用と独自の加工技術により、ならし切削不要で長寿命、かつ切断バリの発生も低減します 。大型H形鋼の狭窄現象に特化したワイドアサリ仕様もラインナップされています 。
  • カッティングオイルMST ニコテック

    カッティングオイルMST

    ニコテック
    44,980税込49,478
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    天然油脂と食品添加剤より構成され、人体に対する安全性が高いオイルミストです。
    用途バンドソー・穴あけ加工機等のミスト切削用淡黄色タイプミスト引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性