特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
511件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズソフトケース Nikon(ニコン)レンズソフトケースNikon(ニコン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
純正レンズケースです。
対応機種AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR、AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED、AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR、PC NIKKOR 19mm f/4E ED、PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED、PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED、PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D
レンズソフトケース Nikon(ニコン)レンズソフトケースNikon(ニコン)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
純正レンズケースです。
対応機種AI AF Zoom Nikkor 35~70mm F2.8D、AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED、AF-S Zoom Nikkor 24~85mm F3.5~4.5G(IF)、AF Zoom Nikkor 28~100mm F3.5~5.6G、AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II、AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G(IF)、AF Zoom Nikkor ED 28-200mm F3.5-5.6G(IF)、AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G、AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED、AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF、AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G、AI Nikkor 20mm f/2.8S、AI Nikkor 24mm f/2.8S、AI Nikkor 35mm f/1.4S、AI Nikkor 50mm f/1.2S、AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S
アイピース Nikon(ニコン)アイピースNikon(ニコン)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
脱落防止機能に対応。
対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810、D800シリーズ、D700、F6、F5、F4、F3HP、F3T
カラーフィルター Nikon(ニコン)カラーフィルターNikon(ニコン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
電球の光源による影響を補正する、電球用カラーフィルターです。
対応機種SB-5000
カラーフィルター Nikon(ニコン)カラーフィルターNikon(ニコン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
蛍光灯の光源による影響を補正する、蛍光灯用カラーフィルターです。
対応機種SB-5000
カラーフィルター Nikon(ニコン)カラーフィルターNikon(ニコン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
電球用の色補正カラーフィルター。耐久性・操作性に優れたハードタイプです。
対応機種SB-700
カラーフィルター Nikon(ニコン)カラーフィルターNikon(ニコン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
蛍光灯用の色補正カラーフィルター。耐久性・操作性に優れたハードタイプです。
対応機種SB-700
内蔵フラッシュ用赤外パネル Nikon(ニコン)内蔵フラッシュ用赤外パネルNikon(ニコン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
内蔵フラッシュをコマンダーとして使用するときに、カメラのアクセサリーシューに装着します。
ソフトケース Nikon(ニコン)ソフトケースNikon(ニコン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800専用ソフトケース。
対応機種SU-800
スピードライトスタンド Nikon(ニコン)スピードライトスタンドNikon(ニコン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
簡単に補助灯を安定させて設置できるスピードライトスタンドです。 補助灯をカメラから離して設置できます。
対応機種SB-500
スピードライトスタンド Nikon(ニコン)スピードライトスタンドNikon(ニコン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
SB-700用スピードライトスタンド。SB-700を任意の場所に安定して設置できます。
対応機種SB-700
スピードライトスタンド Nikon(ニコン)スピードライトスタンドNikon(ニコン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
SB-R200を任意の場所に安定して設置できます。また、アタッチメントリングSX-1を三脚に取り付けできます。
対応機種SB-R200
カラーフィルターホルダー Nikon(ニコン)カラーフィルターホルダーNikon(ニコン)
899税込989
1個
5日以内出荷
SB-R200の発光部に、カラーフィルターSJ-R200(R1C1・R1・SB-R200に付属)またはSJ-2(別売)を装着するためのホルダーです。
対応機種SB-R200
ソフトケース Nikon(ニコン)ソフトケースNikon(ニコン)
799税込879
1個
5日以内出荷
スピードライト SB-500用のソフトケースです。
対応機種SB-500
クローズアップスピードライトリモートキット R1 Nikon(ニコン)クローズアップスピードライトリモートキット R1Nikon(ニコン)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるスピードライトキット。 R1はR1C1からコマンダー SU-800を除いたキットです。外付けのスピードライトやカメラの内蔵フラッシュ※をコマンダーとして使用する場合におすすめします。
キット内容ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100除く)、F6、およびCOOLPIX A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
クローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1 Nikon(ニコン)クローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1Nikon(ニコン)
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるコマンダー付きのスピードライトキット。 R1C1には、リモートスピードライト SB-R200を制御できるコマンダー SU-800を付属しています。
キット内容ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 <1個>、ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SU-800用ソフトケース SS-SU800 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>、SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200 Nikon(ニコン)ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200Nikon(ニコン)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
多彩なクローズアップ撮影用照明およびワイヤレス増灯撮影を可能にする、リモート(補助灯)専用の小型スピードライト。
仕様ガイドナンバー:10(ISO100・m)/14(ISO200・m)、照射角:焦点距離24mmの配光をカバー(垂直方向約60°/水平方向約78°)付属品カラーフィルターホルダー SZ-1、カラーフィルターセット SJ-R200、ソフトケース SS-R200、スピードライトスタンド AS-20角度(°)正位置を標準に下方(レンズ光軸側)60°(15°おきにクリックストップ)、上方(レンズ光軸反対側)45°(15°おきにクリックストップ)本体質量(g)約120表示レディーライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×75使用電池3V CR123Aリチウム電池×1モードi-TTL/D-TTL/TTL(フィルム一眼レフカメラ)、M(マニュアル発光)発光回数(fpm)290回以上/6~30秒適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6閃光時間約600μs発光間隔(最短)約6秒
ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800 Nikon(ニコン)ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800Nikon(ニコン)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
CLS対応カメラに装着し、リモート(補助灯)として使用するスピードライトの発光量をワイヤレスで制御するコマンダー。
仕様(送信方式)閃光放電管による赤外パルス発光による通信、(送信回数)約1200回、(グループ数)3本体質量(g)約160チャンネル数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×58×96使用電池CR123Aリチウム電池×1照射範囲垂直方向:約60°、水平方向:約78°発光波長(nm)約800~1000の赤外光送信間隔約1秒適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7 、Z 6、P7800・P7700・P7100・P7000・P6000送信距離(m)SB-5000/SB-910/SB-900/SB-800/SB-700/SB-600/SB-500:約20、SB-R200:約4(通常設置状態にて)
テレコンバーターキャップ Nikon(ニコン)テレコンバーターキャップNikon(ニコン)
569税込626
1個
5日以内出荷
その他テレコンバーター用のキャップです
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
2,498,000税込2,747,800
1個
5日以内出荷
大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離800mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、世界最軽量約4590gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED 、かぶせ式レンズキャップ 、かぶせ式レンズフード HK-38 、レンズ裏ぶた LF-4 、52mm ねじ込み式NCフィルター 、一脚座 、トランクケース CT-801 、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 、テレコンバーター用ソフトケース CL-0715 、テレコンバーターキャップ BF-3B全長(mm)461本体質量(g)4590倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)160フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)800レンズ構成13群20枚撮影距離(m)(最短)5.9絞り(最大)f/5.6、(最小)f/32マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
1,698,000税込1,867,800
1個
5日以内出荷
大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離600mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、軽量約3810gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-40、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-608、一脚座全長(mm)432本体質量(g)3810倍率(倍)(最大撮影)0.14レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)166フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)600レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)4.4絞り(最大)f/4、(最小)f/22マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
1,398,000税込1,537,800
1個
5日以内出荷
幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。スポーツなどの撮影に威力を発揮する優れた描写力の明るい超望遠500mmレンズ。蛍石レンズ2枚の採用で軽量約3090gを達成。蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現しています。手ブレ補正効果4.0 段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、VRモード[SPORT]も採用。動きの変化が激しい被写体もファインダーで追いやすく、高速連続撮影時にも高いAF追従性、電磁絞り機構によるAEの安定性を発揮します。また、縦横の構図変更がしやすいベアリングを用いた三脚座リングや、ニコン独自のフッ素コートを採用。優れた堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-34、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-505、一脚座全長(mm)387本体質量(g)3090倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)140フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)500レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)3.6絞り(最大)f/4、(最小)f/22マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
1,698,000税込1,867,800
1個
5日以内出荷
大幅に軽量化を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。最新技術により大幅にリニューアルし、AF速度、AF精度、AE精度も向上した新世代の超望遠レンズ。また、蛍石レンズの採用などにより、色収差の少ない優れた光学性能を実現し、かつ質量約3800gと非常に軽量で、高い機動性を発揮。高速連続撮影時の安定した露出制御を可能にする電磁絞り機構を採用。VR機構は手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)で超望遠撮影をサポート。さらにスポーツなど動きのある被写体の撮影時に安定したファインダー像を提供する、新開発VRモード「スポーツモード」をNIKKOR初搭載。レンズ前面部には耐久性が高く優れた防汚効果が長期間持続する、ニコン独自のフッ素コートもNIKKOR初採用。反射防止効果もあり、クリアーな画像の撮影にも貢献します。三脚座リングには耐久性に優れたベアリングを用いており、横位置、縦位置の構図変更がスムーズに行えます。
付属品かぶせ式レンズキャップ 、裏ぶた LF-4 、かぶせ式フード HK-38 、組み込み式フィルターホルダー 、40.5 mm ネジ込み式NC フィルター 、ストラップLN-2 、トランクケースCT-405 、一脚座全長(mm)358本体質量(g)3800倍率(倍)(最大撮影)0.17レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)159.5フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)400レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)2.6絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
PFレンズ採用で大幅な軽量・小型化を実現した望遠単焦点レンズ。NIKKOR初採用のPF(位相フレネル)レンズにより大幅な軽量・小型化を実現した軽量のレンズボディー。優れた携行性が、焦点距離300mm、開放F値4の写真表現を手持ち撮影で可能にしました。手ブレ補正効果が4.5段(CIPA規格準拠)と高いVR機構。VRモードには「SPORTモード」も搭載。また、ナノクリスタルコートを採用し、逆光時のゴーストの発生を抑えるほか、PFレンズ、EDレンズの採用で、色収差の少ない高い光学性能を実現。電磁絞り機構やレンズ前面にニコン独自のフッ素コートを採用するなど高度な仕様を備えています。
付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-73、レンズケース CL-M3全長(mm)147.5本体質量(g)755倍率(倍)(最大撮影)0.24レンズ望遠単焦点レンズ最大径(Φmm)89フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)300レンズ構成10群16枚撮影距離(m)(最短)1.4絞り(最大)f/4、(最小)f/32マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
869,800税込956,780
1個
5日以内出荷
描写力を追求した大口径望遠レンズ。効果的にブレを軽減するVR機構(手ブレ補正効果3.0段(CIPA規格準拠)、ゴーストやフレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。開放F値が2.8と明るい、プロフェッショナル愛用の大口径望遠レンズです。クリアーで抜けのよい画像に、迫力と緻密の共存する世界が広がります。
付属品かぶせフード HK-30、かぶせ式レンズキャップ、レンズソフトケース CL-L1、レンズ裏ぶた LF-1、超望遠レンズ用ストラップ LN-1全長(mm)267.5本体質量(g)2900倍率(倍)(最大撮影)0.15(オートフォーカス時)、0.16(マニュアルフォーカス時レンズ大口径望遠レンズ最大径(Φmm)124フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)300レンズ構成8群11枚撮影距離(m)(最短)2.3(オートフォーカス時)、2.2(マニュアルフォーカス時)絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
自然な空間描写と高い光学性能、新次元の大口径中望遠レンズ。「三次元的ハイファイ」の設計思想を継承し、ピント面から遠ざかるにつれてなだらかに変化する美しいボケ味で、人物や静物などの奥行き感をより自然に描写する、大口径中望遠単焦点レンズ。開放絞りでも遠景をシャープに再現する高い解像力と、点光源を歪みやにじみの少ない「点」として描写する高い点像再現性を誇ります。また3枚のEDレンズが色にじみを効果的に低減。 NIKKOR伝統の焦点距離105mmにおいて世界で初めて開放F値1.4とAFの両立を実現しています。
付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-79、レンズケース CL-1218全長(mm)106本体質量(g)985倍率(倍)(最大撮影)0.13レンズ大口径中望遠単焦点レンズ最大径(Φmm)94.5フィルターサイズ(mm)82焦点距離(mm)105レンズ構成9群14枚撮影距離(m)(最短)1絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
光学設計の一新、ナノクリスタルコートの採用で優れた解像力を実現した、高画質な中望遠レンズ。f/1.4の明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味が楽しめます。また、SWMの搭載で静粛なAFを実現する一方、改良した新しいMF駆動機構を採用し、M/A時のマニュアルフォーカスの操作感を高めています。
付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-55、レンズソフトケース CL-1118、レンズ裏ぶた LF-1全長(mm)84本体質量(g)595倍率(倍)(最大撮影)0.11レンズ中望遠レンズ最大径(Φmm)86.5フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)85レンズ構成9群10枚撮影距離(m)(最短)0.85絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
SWM搭載で静粛なAF撮影ができる、見たままを写せる標準レンズです。f/1.4と明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味。絞り開放から画面全体にわたって描写性能が高く、無限遠から至近距離までコントラストの高い鮮明な画像が得られます。
付属品58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-47全長(mm)54本体質量(g)280倍率(倍)(最大撮影)0.14レンズ標準レンズ最大径(Φmm)73.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)50レンズ構成7群8枚撮影距離(m)(最短)0.45絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
解像力の高い単焦点レンズならではのシャープなピントと、開放F 値1 .8 の美しい自然なボケ味が楽しめる、画角75°(FXフォーマット時)の大口径広角レンズです。ナノクリスタルコートの採用で、ゴーストやフレアの少ないクリアーな画像を実現しています。
付属品バヨネットフード HB-64、レンズソフトケース CL-0915全長(mm)80.5本体質量(g)330倍率(倍)(最大撮影)0.21レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)73フィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)28レンズ構成9群11枚撮影距離(m)(最短)0.25絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
圧倒的な描写力と自然なボケで28mmを極める大口径広角レンズ。広角28mmで空間の自然な広がりを写し込める大口径広角レンズ。広角レンズでありながら明るい開放F値1.4による美しい自然なボケ味と、絞り開放で周辺部まで高い解像力を実現。非球面レンズ3枚の採用による高い点像再現性、EDレンズ2枚の採用による軸上色収差の補正、そしてナノクリスタルコートの採用により実現したゴーストやフレアの低減とあいまって、圧倒的な描写力を発揮します。また、防塵・防滴に配慮した設計に加え、フッ素コートの採用による高い防汚性能、トルクの利いたフォーカスリングによるMF時の高品位な操作感など高度な仕様を備えています。ポートレートや風景写真にも適した焦点距離28mmならではの高い汎用性と本レンズ独自の卓越した表現力が、作品性の高い写真表現を追求するフォトグラファーの創作意欲に応えます。
付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-83、レンズケース CL-1118全長(mm)100.5本体質量(g)645倍率(倍)(最大撮影)0.17レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)83フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)28レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
小型・軽量・高画質を実現した、気軽に楽しめる大口径広角レンズ。広角でも開放F値1.8ならではの自然なボケ味が楽しめる、小型・軽量の大口径広角レンズ。ナノクリスタルコート、EDレンズ、非球面レンズを採用しており、ゴーストや色収差を抑えた高い光学性能を発揮します。また、最新の光学設計で画像周辺部までシャープに解像。広がりのある風景撮影など、気軽に広角撮影が楽しめます。
付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-76、レンズケース CL-1015全長(mm)83本体質量(g)355倍率(倍)(最大撮影)0.2レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)77.5フィルターサイズ(mm)72焦点距離(mm)24レンズ構成9群12枚撮影距離(m)(最短)0.23絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
大きく美しいボケ味も楽しめる、明るい大口径広角レンズ。画角84°(FXフォーマット時)の広角レンズながら、高い解像力と開放F値1.4の明るさを活かした、大きく美しいボケ味の撮影が可能。明るい開放F値は薄暗い室内や夕景での手持ち撮影にも威力を発揮します。ナノクリスタルコートを採用しており、ゴースト、フレアの少ないクリアーな画像が得られます。
付属品77mm スプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-51、ソフトケース CL-1118全長(mm)88.5本体質量(g)620倍率(倍)(最大撮影)0.18レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)83フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)24レンズ構成10群12枚撮影距離(m)(最短)0.25絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
小型・軽量・高画質を実現した大口径超広角単焦点レンズ。最新の光学設計で小型・軽量・高画質を実現した、高画素・FXフォーマットカメラの高い鮮鋭感が活きる大口径超広角レンズです。目の前の空間をすべて写しこむような描写や、多様なアングルからのパースペクティブを活かした表現が可能。開放F値1.8ならではの浅い被写界深度を活かし、背景を大胆にぼかした撮影も楽しめます。ゴースト、フレアの少ないクリアーな画像が得られるナノクリスタルコートも採用しています。
付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-72、裏ぶた LF-4、ソフトケース CL-1015全長(mm)80.5本体質量(g)355倍率(倍)(最大撮影)0.23レンズ超広角単焦点レンズ最大径(Φmm)82.5フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)20レンズ構成11群13枚撮影距離(m)(最短)0.2絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント
レインカバー Nikon(ニコン)レインカバーNikon(ニコン)
3,490税込3,839
1個
6日以内出荷
ハンディータイプの一眼レフカメラ用レインカバーです。
材質ポリエステル本体質量(g)約100寸法(横×奥行×高さ)(mm)本体:約180×330×225
NikonZ 6 / Z 7用液晶保護フィルムセット Nikon(ニコン)NikonZ 6 / Z 7用液晶保護フィルムセットNikon(ニコン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Z 6 / Z 7専用の液晶保護フィルムセットです。ハードコーティングで液晶画面が見やすく、タッチ操作もスムーズです。
材質PET基材、シリコン寸法(mm)表示パネル用:17.3×22.9、モニター用:54.3×79.2
裏ぶた LF-N1 Nikon(ニコン)裏ぶた LF-N1Nikon(ニコン)
389税込428
1個
6日以内出荷
Zマウントレンズ用裏ぶたです。
仕様レンズ標準付属品対応NIKKORZ24-70mmf/4S、NIKKORZ35mmf/1.8S、NIKKORZ50mmf/1.8S、マウントアダプターFTZ
レンズケース CL-C1 Nikon(ニコン)レンズケース CL-C1Nikon(ニコン)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
Zマウントレンズ用レンズケース
対応NIKKORZ24-70mmf/4S、NIKKORZ35mmf/1.8S、NIKKORZ50mmf/1.8S
レンズキャップ (スプリング式) Nikon(ニコン)レンズキャップ (スプリング式)Nikon(ニコン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
レンズキャップ
仕様レンズ標準付属品
バヨネットフード HB-89 Nikon(ニコン)バヨネットフード HB-89Nikon(ニコン)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z 35mm f/1.8 S用バヨネットフードです。
仕様レンズ標準付属品取付方式バヨネット式対応NIKKORZ35mmf/1.8S
バヨネットフード HB-85 Nikon(ニコン)バヨネットフード HB-85Nikon(ニコン)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z 24-70mm f/4 S用バヨネットフードです。
仕様レンズ標準付属品取付方式バヨネット式対応NIKKORZ24-70mmf/4S