特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
511件中 481511
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接眼目当て DK-29 Nikon(ニコン)接眼目当て DK-29Nikon(ニコン)
489税込538
1個
5日以内出荷
目の周辺部から接眼部に入り込む光を遮断することで、ファインダー像を見やすくします。
仕様ボディー標準付属品対応機種Z7、Z6
ボディーキャップ BF-N1 Nikon(ニコン)ボディーキャップ BF-N1Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
389税込428
1個
5日以内出荷
Z 7 ・Z 6 用のボディーキャップです。
仕様ボディー標準付属品対応機種Z7、Z6
双眼鏡 MONARCH HG Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH HGNikon(ニコン)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
高い光学性能と洗練されたデザインの「MONARCH HG」シリーズに、軽量・コンパクトな30口径が登場。
付属品ケース、ストラップ、対物キャップ、対物リング、接眼キャップ質量(g)約450最短合焦距離約2m対物レンズ有効径(mm)30寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)119×126×47
バヨネット式レンズフード HB-CP1 Nikon(ニコン)バヨネット式レンズフード HB-CP1Nikon(ニコン)
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
P1000用バヨネット式レンズフード HB-CP1
備考COOLPIX_P1000標準付属品取付方式バヨネット式対応機種COOLPIX_P1000
ドットサイト DF-M1 Nikon(ニコン)ドットサイト DF-M1Nikon(ニコン)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
超望遠撮影時に役立つ照準器です。肉眼と同じ倍率の広い視野で確認でき、撮影する際のフレーミングをより快適にします。防塵・防滴に配慮した設計で悪天候下でも安心。コンパクトに持ち運べる折りたたみタイプです。照準マークはパターンを3種類から選べ、位置調整、明るさ(5段階)とカラー(赤または緑)の選択も可能です。
対応機種Nikon_D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、Nikon_Z_7、Z_6、COOLPIX_P1000
パワーコネクター Nikon(ニコン)パワーコネクターNikon(ニコン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
D5、D4S、D4とACアダプターEH-6b、EH-6a、EH-6を接続する際に使用するコネクターです。
対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4EH-6c、EH-6b、EH+6a
ACアダプター Nikon(ニコン)ACアダプターNikon(ニコン)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D200、ワイヤレストランスミッターWT-4、ワイヤレストランスミッターWT-3用のACアダプターです。
対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4
マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン)マルチパワーバッテリーパックNikon(ニコン)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
カメラへの長時間の電源供給、縦位置にカメラを構える時の操作性やカメラ本体の連続撮影速度を向上させ、マグネシウム合金ボディーにより高い防塵・防滴性能を発揮します。
付属品EN-EL15ホルダー MS-D12EN、単3形ホルダー MS-D12、ホルダーケース、接点端子キャップ対象機種D850、EN-EL18b、EN-EL18a、EN-EL15a、EN-EL15、EH-5c、EH-5b、EP-5B質量(g)約355(MS-D12EN、別売のEN-EL15a装着時)約450(MS-D12、市販の単3形電池8本装着時)約305(MS-D12EN、別売のEP-5B装着時)約435(別売のBL-5、EN-EL18b装着時)約280(MS-D12EN装着時)約265(MS-D12装着時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152×51×79使用電源EN-EL15a/EN-EL15×1個、EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18×1個(別売のバッテリー室カバー BL-5が必要)、単3形電池×8本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池のいずれかのうち、同じ種類の電池)、EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5B と組み合わせて使用)動作温度範囲(℃)0~40
ポケットタイプルーペ 8D Nikon(ニコン)ポケットタイプルーペ 8DNikon(ニコン)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)2(参考)質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
ポケットタイプルーペ 12D Nikon(ニコン)ポケットタイプルーペ 12DNikon(ニコン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)3(参考)質量(g)21寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
ハイグレードルーペ 14D AS Nikon(ニコン)ハイグレードルーペ 14D ASNikon(ニコン)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
高級感あふれるチタンカラーの高倍率ルーペ。光学技術を追求した非球面レンズが、収差の少ないシャープな見え味を実現。明るく鮮明な視界を実現する、多層膜反射防止コーティング加工。
倍率(倍)3.5(参考)質量(g)53寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)164×64×17コーティング表面硬化コーティング+多層膜反射防止コーティングレンズ有効径(mm)48
読書用ルーペ S1-8D Nikon(ニコン)読書用ルーペ S1-8DNikon(ニコン)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減 長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)2(参考)質量(g)108寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×91×17コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)80
読書用ルーペ S1-4D Nikon(ニコン)読書用ルーペ S1-4DNikon(ニコン)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減 長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)1.5(参考)質量(g)109寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×198×17コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)100×54
読書用ルーペ S1-10D Nikon(ニコン)読書用ルーペ S1-10DNikon(ニコン)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減 長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)2.5(参考)質量(g)65寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×71×15コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)60
読書用ルーペ L1-8D Nikon(ニコン)読書用ルーペ L1-8DNikon(ニコン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
暗い場所でも読書を楽しめる、ライト付ルーペ 照明はダイヤルを回すだけで電源をオン・オフでき、照明方向の調整も可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用 手元の視界を広く確保する偏心構造を採用
倍率(倍)2(参考)質量(g)114(本体のみ)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×91×17コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)80
読書用ルーペ L1-4D Nikon(ニコン)読書用ルーペ L1-4DNikon(ニコン)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
暗い場所でも読書を楽しめる、ライト付ルーペ 照明はダイヤルを回すだけで電源をオン・オフでき、照明方向の調整も可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用 手元の視界を広く確保する偏心構造を採用
倍率(倍)1.5(参考)質量(g)115(本体のみ)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×198×17コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)100×54
双眼鏡 モナーク HG Nikon(ニコン)双眼鏡 モナーク HGNikon(ニコン)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
圧倒的な明るさと広視野で視界の隅々までシャープんで鮮明な見え味。モナーク最上位モデル
対物レンズ有効径(mm)42付属品ケース、ストラップ最短合焦距離2m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×131×56
電子セオドライト Nikon(ニコン)電子セオドライトNikon(ニコン)
449,800税込494,780
1セット
5日以内出荷
高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。 水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
オートレベル Nikon(ニコン)オートレベルNikon(ニコン)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。 水平目盛付です。
焦点距離(mm)(最短)750自動補正範囲±16'仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)質量(kg)1.25気泡管感度10’/2mm
ユニバーサルスタンド1型 CH Nikon(ニコン)ユニバーサルスタンド1型 CHNikon(ニコン)
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
標準スタンドに載らないような大きなサンプルの観察に便利です。スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。テーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3 ~ 53mmに対応)。
仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/SMフォーカスマウント2(SM USアダプターG-USAが別途必要です)ストローク(mm)上下:253、左右:260質量(kg)4.4
ステージ Nikon(ニコン)ステージNikon(ニコン)
369,800税込406,780
1個
14日以内出荷
SM USアダプタ Nikon(ニコン)SM USアダプタNikon(ニコン)
9,398税込10,338
1個
14日以内出荷
ユニバーサルスタンド2型 Nikon(ニコン)ユニバーサルスタンド2型Nikon(ニコン)
89,980税込98,978
1個
47日以内出荷
焦準スタンドに載らないような大きな試料の検鏡に便利。 スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。 G-US1A型はテーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3~53mmに対応)。
仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/フォーカスマウントSMストローク(mm)(上下)254、(左右)260質量(g)23
シャーレホルダー Nikon(ニコン)シャーレホルダーNikon(ニコン)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
ファーブルシリーズに付属されているプレート裏面のカップに差し込んで使用するシャーレフォルダーです。直径90mmのシャーレまで載せられます。
適合機種携帯型実体顕微鏡ファーブルフォトEX、ファーブルフォト、ファーブル、ファーブルミニ
Bプレート(ステージ黒) リバーシブル Nikon(ニコン)Bプレート(ステージ黒) リバーシブルNikon(ニコン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
接眼レンズ(モナーク用) Nikon(ニコン)接眼レンズ(モナーク用)Nikon(ニコン)
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
実体顕微鏡 Nikon(ニコン)実体顕微鏡Nikon(ニコン)
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
ハロゲンランプ 7023 Nikon(ニコン)ハロゲンランプ 7023Nikon(ニコン)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ハロゲンランプ 7388 Nikon(ニコン)ハロゲンランプ 7388Nikon(ニコン)
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
ハロゲンランプ 7027 Nikon(ニコン)ハロゲンランプ 7027Nikon(ニコン)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ハロゲンランプ 5761 Nikon(ニコン)ハロゲンランプ 5761Nikon(ニコン)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷