701件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーフィルター Nikon(ニコン)

    カラーフィルター

    Nikon(ニコン)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    電球用の色補正カラーフィルター。耐久性・操作性に優れたハードタイプです。
    対応機種SB-700
  • カラーフィルター Nikon(ニコン)

    カラーフィルター

    Nikon(ニコン)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    蛍光灯用の色補正カラーフィルター。耐久性・操作性に優れたハードタイプです。
    対応機種SB-700
  • 内蔵フラッシュ用赤外パネル Nikon(ニコン)

    内蔵フラッシュ用赤外パネル

    Nikon(ニコン)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    内蔵フラッシュをコマンダーとして使用するときに、カメラのアクセサリーシューに装着します。
  • ソフトケース Nikon(ニコン)

    ソフトケース

    Nikon(ニコン)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800専用ソフトケース。
    対応機種SU-800
  • スピードライトスタンド Nikon(ニコン)

    スピードライトスタンド

    Nikon(ニコン)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    簡単に補助灯を安定させて設置できるスピードライトスタンドです。 補助灯をカメラから離して設置できます。
    対応機種SB-500
  • スピードライトスタンド Nikon(ニコン)

    スピードライトスタンド

    Nikon(ニコン)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    SB-700用スピードライトスタンド。SB-700を任意の場所に安定して設置できます。
    対応機種SB-700
  • スピードライトスタンド Nikon(ニコン)

    スピードライトスタンド

    Nikon(ニコン)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    SB-R200を任意の場所に安定して設置できます。また、アタッチメントリングSX-1を三脚に取り付けできます。
    対応機種SB-R200
  • カラーフィルターホルダー Nikon(ニコン)

    カラーフィルターホルダー

    Nikon(ニコン)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    SB-R200の発光部に、カラーフィルターSJ-R200(R1C1・R1・SB-R200に付属)またはSJ-2(別売)を装着するためのホルダーです。
    対応機種SB-R200
  • 接眼目当て Nikon(ニコン)

    接眼目当て

    Nikon(ニコン)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    目の周辺部から接眼部に入り込む光を遮断することで、ファインダー像を見やすくします。
    対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5
  • クローズアップスピードライトリモートキット R1 Nikon(ニコン)

    クローズアップスピードライトリモートキット R1

    Nikon(ニコン)
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるスピードライトキット。 R1はR1C1からコマンダー SU-800を除いたキットです。外付けのスピードライトやカメラの内蔵フラッシュ※をコマンダーとして使用する場合におすすめします。
    キット内容ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100除く)、F6、およびCOOLPIX A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
  • ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200 Nikon(ニコン)

    ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200

    Nikon(ニコン)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    多彩なクローズアップ撮影用照明およびワイヤレス増灯撮影を可能にする、リモート(補助灯)専用の小型スピードライト。
    仕様ガイドナンバー:10(ISO100・m)/14(ISO200・m)、照射角:焦点距離24mmの配光をカバー(垂直方向約60°/水平方向約78°)付属品カラーフィルターホルダー SZ-1、カラーフィルターセット SJ-R200、ソフトケース SS-R200、スピードライトスタンド AS-20角度(°)正位置を標準に下方(レンズ光軸側)60°(15°おきにクリックストップ)、上方(レンズ光軸反対側)45°(15°おきにクリックストップ)本体質量(g)約120表示レディーライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×75使用電池3V CR123Aリチウム電池×1モードi-TTL/D-TTL/TTL(フィルム一眼レフカメラ)、M(マニュアル発光)発光回数(fpm)290回以上/6~30秒適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6閃光時間約600μs発光間隔(最短)約6秒
  • ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800 Nikon(ニコン)

    ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800

    Nikon(ニコン)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    CLS対応カメラに装着し、リモート(補助灯)として使用するスピードライトの発光量をワイヤレスで制御するコマンダー。
    仕様(送信方式)閃光放電管による赤外パルス発光による通信、(送信回数)約1200回、(グループ数)3本体質量(g)約160チャンネル数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×58×96使用電池CR123Aリチウム電池×1照射範囲垂直方向:約60°、水平方向:約78°発光波長(nm)約800~1000の赤外光送信間隔約1秒適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7 、Z 6、P7800・P7700・P7100・P7000・P6000送信距離(m)SB-5000/SB-910/SB-900/SB-800/SB-700/SB-600/SB-500:約20、SB-R200:約4(通常設置状態にて)
  • テレコンバーターキャップ Nikon(ニコン)

    テレコンバーターキャップ

    Nikon(ニコン)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    その他テレコンバーター用のキャップです
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    クローズアップ撮影以外も楽しいコンパクトなマイクロレンズ。コンパクトなカメラボディーにフィットする、DXフォーマットの小型・軽量なマイクロレンズです。標準レンズに近い焦点距離で、高い解像力と大きく美しいボケを活かした、等倍(最短撮影距離0.163 m)までのクローズアップ撮影を気軽に楽しめます。ポートレートや風景の撮影などでも独特の味わいが得られます。
    付属品ソフトケース CL-0915、バヨネットフード HB-61、レンズキャップ52mm LC-52(スプリング式)、レンズ裏ぶた LF-4全長(mm)64.5本体質量(g)235倍率(倍)(最大撮影)1レンズマイクロレンズ最大径(Φmm)68.5フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)40レンズ構成7群9枚撮影距離(m)(最短)0.163絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    2,498,000税込2,747,800
    1個
    5日以内出荷
    大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離800mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、世界最軽量約4590gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
    付属品AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED 、かぶせ式レンズキャップ 、かぶせ式レンズフード HK-38 、レンズ裏ぶた LF-4 、52mm ねじ込み式NCフィルター 、一脚座 、トランクケース CT-801 、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 、テレコンバーター用ソフトケース CL-0715 、テレコンバーターキャップ BF-3B全長(mm)461本体質量(g)4590倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)160フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)800レンズ構成13群20枚撮影距離(m)(最短)5.9絞り(最大)f/5.6、(最小)f/32マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    5日以内出荷
    大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離600mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、軽量約3810gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
    付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-40、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-608、一脚座全長(mm)432本体質量(g)3810倍率(倍)(最大撮影)0.14レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)166フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)600レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)4.4絞り(最大)f/4、(最小)f/22マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    5日以内出荷
    幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。スポーツなどの撮影に威力を発揮する優れた描写力の明るい超望遠500mmレンズ。蛍石レンズ2枚の採用で軽量約3090gを達成。蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現しています。手ブレ補正効果4.0 段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、VRモード[SPORT]も採用。動きの変化が激しい被写体もファインダーで追いやすく、高速連続撮影時にも高いAF追従性、電磁絞り機構によるAEの安定性を発揮します。また、縦横の構図変更がしやすいベアリングを用いた三脚座リングや、ニコン独自のフッ素コートを採用。優れた堅牢性と防滴性能を備えています。
    付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-34、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-505、一脚座全長(mm)387本体質量(g)3090倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)140フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)500レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)3.6絞り(最大)f/4、(最小)f/22マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    5日以内出荷
    大幅に軽量化を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。最新技術により大幅にリニューアルし、AF速度、AF精度、AE精度も向上した新世代の超望遠レンズ。また、蛍石レンズの採用などにより、色収差の少ない優れた光学性能を実現し、かつ質量約3800gと非常に軽量で、高い機動性を発揮。高速連続撮影時の安定した露出制御を可能にする電磁絞り機構を採用。VR機構は手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)で超望遠撮影をサポート。さらにスポーツなど動きのある被写体の撮影時に安定したファインダー像を提供する、新開発VRモード「スポーツモード」をNIKKOR初搭載。レンズ前面部には耐久性が高く優れた防汚効果が長期間持続する、ニコン独自のフッ素コートもNIKKOR初採用。反射防止効果もあり、クリアーな画像の撮影にも貢献します。三脚座リングには耐久性に優れたベアリングを用いており、横位置、縦位置の構図変更がスムーズに行えます。
    付属品かぶせ式レンズキャップ 、裏ぶた LF-4 、かぶせ式フード HK-38 、組み込み式フィルターホルダー 、40.5 mm ネジ込み式NC フィルター 、ストラップLN-2 、トランクケースCT-405 、一脚座全長(mm)358本体質量(g)3800倍率(倍)(最大撮影)0.17レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)159.5フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)400レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)2.6絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    869,800税込956,780
    1個
    5日以内出荷
    描写力を追求した大口径望遠レンズ。効果的にブレを軽減するVR機構(手ブレ補正効果3.0段(CIPA規格準拠)、ゴーストやフレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。開放F値が2.8と明るい、プロフェッショナル愛用の大口径望遠レンズです。クリアーで抜けのよい画像に、迫力と緻密の共存する世界が広がります。
    付属品かぶせフード HK-30、かぶせ式レンズキャップ、レンズソフトケース CL-L1、レンズ裏ぶた LF-1、超望遠レンズ用ストラップ LN-1全長(mm)267.5本体質量(g)2900倍率(倍)(最大撮影)0.15(オートフォーカス時)、0.16(マニュアルフォーカス時レンズ大口径望遠レンズ最大径(Φmm)124フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)300レンズ構成8群11枚撮影距離(m)(最短)2.3(オートフォーカス時)、2.2(マニュアルフォーカス時)絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    自然な空間描写と高い光学性能、新次元の大口径中望遠レンズ。「三次元的ハイファイ」の設計思想を継承し、ピント面から遠ざかるにつれてなだらかに変化する美しいボケ味で、人物や静物などの奥行き感をより自然に描写する、大口径中望遠単焦点レンズ。開放絞りでも遠景をシャープに再現する高い解像力と、点光源を歪みやにじみの少ない「点」として描写する高い点像再現性を誇ります。また3枚のEDレンズが色にじみを効果的に低減。 NIKKOR伝統の焦点距離105mmにおいて世界で初めて開放F値1.4とAFの両立を実現しています。
    付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-79、レンズケース CL-1218全長(mm)106本体質量(g)985倍率(倍)(最大撮影)0.13レンズ大口径中望遠単焦点レンズ最大径(Φmm)94.5フィルターサイズ(mm)82焦点距離(mm)105レンズ構成9群14枚撮影距離(m)(最短)1絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    大口径ならではのボケを活かしたポートレート撮影が気軽に楽しめる、中望遠単焦点レンズ。カメラと一緒に手軽に持ち歩ける軽量ボディー。高級感のある外観デザインも魅力です。
    付属品バヨネットフードHB-62、スプリング式レンズキャップLC-67、レンズソフトケースCL-1015、レンズ裏ぶたLF-4全長(mm)73本体質量(g)350倍率(倍)(最大撮影)0.12レンズ中望遠単焦点レンズ最大径(Φmm)80フィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)85レンズ構成9群9枚撮影距離(m)(最短)0.8絞り(最大)f/1.8 、(最小)f/16マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    光学設計の一新、ナノクリスタルコートの採用で優れた解像力を実現した、高画質な中望遠レンズ。f/1.4の明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味が楽しめます。また、SWMの搭載で静粛なAFを実現する一方、改良した新しいMF駆動機構を採用し、M/A時のマニュアルフォーカスの操作感を高めています。
    付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-55、レンズソフトケース CL-1118、レンズ裏ぶた LF-1全長(mm)84本体質量(g)595倍率(倍)(最大撮影)0.11レンズ中望遠レンズ最大径(Φmm)86.5フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)85レンズ構成9群10枚撮影距離(m)(最短)0.85絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    高い点像再現性と美しいボケ味で空間を独創的に描写する、大口径標準単焦点レンズです。夜景撮影では、開放絞りで画像周辺部の点光源までも「点」に描写し、人物や静物の撮影では、被写体の佇まいを魅力的に描きます。相反する特性が写真表現の楽しさを拡げます。
    付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-68、ソフトケース CL-1015全長(mm)70本体質量(g)385倍率(倍)(最大撮影)0.12レンズ大口径標準単焦点レンズ最大径(Φmm)85フィルターサイズ(mm)72焦点距離(mm)58レンズ構成6群9枚撮影距離(m)(最短)0.58絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    SWM搭載で静粛なAF撮影ができる、見たままを写せる標準レンズです。f/1.4と明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味。絞り開放から画面全体にわたって描写性能が高く、無限遠から至近距離までコントラストの高い鮮明な画像が得られます。
    付属品58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-47全長(mm)54本体質量(g)280倍率(倍)(最大撮影)0.14レンズ標準レンズ最大径(Φmm)73.5フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)50レンズ構成7群8枚撮影距離(m)(最短)0.45絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    高い解像力とやわらかいボケ味が両立した大口径広角レンズ。高い点像再現性を実現した小型軽量の大口径広角レンズです。単焦点レンズならではの高い解像力とシャープな描写が得られ、大口径レンズならではのボケ味を生かした表現が可能です。スナップ撮影はもちろん、夜景、風景、ポートレートなど多彩なシーンが楽しめます。
    付属品58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、レンズ裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-70、ソフトケース CL-0915全長(mm)71.5本体質量(g)305倍率(倍)(最大撮影)0.23レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)72フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)35レンズ構成8群11枚撮影距離(m)(最短)0.25絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    解像力の高い単焦点レンズならではのシャープなピントと、開放F 値1 .8 の美しい自然なボケ味が楽しめる、画角75°(FXフォーマット時)の大口径広角レンズです。ナノクリスタルコートの採用で、ゴーストやフレアの少ないクリアーな画像を実現しています。
    付属品バヨネットフード HB-64、レンズソフトケース CL-0915全長(mm)80.5本体質量(g)330倍率(倍)(最大撮影)0.21レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)73フィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)28レンズ構成9群11枚撮影距離(m)(最短)0.25絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的な描写力と自然なボケで28mmを極める大口径広角レンズ。広角28mmで空間の自然な広がりを写し込める大口径広角レンズ。広角レンズでありながら明るい開放F値1.4による美しい自然なボケ味と、絞り開放で周辺部まで高い解像力を実現。非球面レンズ3枚の採用による高い点像再現性、EDレンズ2枚の採用による軸上色収差の補正、そしてナノクリスタルコートの採用により実現したゴーストやフレアの低減とあいまって、圧倒的な描写力を発揮します。また、防塵・防滴に配慮した設計に加え、フッ素コートの採用による高い防汚性能、トルクの利いたフォーカスリングによるMF時の高品位な操作感など高度な仕様を備えています。ポートレートや風景写真にも適した焦点距離28mmならではの高い汎用性と本レンズ独自の卓越した表現力が、作品性の高い写真表現を追求するフォトグラファーの創作意欲に応えます。
    付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-83、レンズケース CL-1118全長(mm)100.5本体質量(g)645倍率(倍)(最大撮影)0.17レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)83フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)28レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    小型・軽量・高画質を実現した、気軽に楽しめる大口径広角レンズ。広角でも開放F値1.8ならではの自然なボケ味が楽しめる、小型・軽量の大口径広角レンズ。ナノクリスタルコート、EDレンズ、非球面レンズを採用しており、ゴーストや色収差を抑えた高い光学性能を発揮します。また、最新の光学設計で画像周辺部までシャープに解像。広がりのある風景撮影など、気軽に広角撮影が楽しめます。
    付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-76、レンズケース CL-1015全長(mm)83本体質量(g)355倍率(倍)(最大撮影)0.2レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)77.5フィルターサイズ(mm)72焦点距離(mm)24レンズ構成9群12枚撮影距離(m)(最短)0.23絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    大きく美しいボケ味も楽しめる、明るい大口径広角レンズ。画角84°(FXフォーマット時)の広角レンズながら、高い解像力と開放F値1.4の明るさを活かした、大きく美しいボケ味の撮影が可能。明るい開放F値は薄暗い室内や夕景での手持ち撮影にも威力を発揮します。ナノクリスタルコートを採用しており、ゴースト、フレアの少ないクリアーな画像が得られます。
    付属品77mm スプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-51、ソフトケース CL-1118全長(mm)88.5本体質量(g)620倍率(倍)(最大撮影)0.18レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)83フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)24レンズ構成10群12枚撮影距離(m)(最短)0.25絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    小型・軽量・高画質を実現した大口径超広角単焦点レンズ。最新の光学設計で小型・軽量・高画質を実現した、高画素・FXフォーマットカメラの高い鮮鋭感が活きる大口径超広角レンズです。目の前の空間をすべて写しこむような描写や、多様なアングルからのパースペクティブを活かした表現が可能。開放F値1.8ならではの浅い被写界深度を活かし、背景を大胆にぼかした撮影も楽しめます。ゴースト、フレアの少ないクリアーな画像が得られるナノクリスタルコートも採用しています。
    付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-72、裏ぶた LF-4、ソフトケース CL-1015全長(mm)80.5本体質量(g)355倍率(倍)(最大撮影)0.23レンズ超広角単焦点レンズ最大径(Φmm)82.5フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)20レンズ構成11群13枚撮影距離(m)(最短)0.2絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント
  • FLX ショルダーバッグ Nikon(ニコン)

    FLX ショルダーバッグ

    Nikon(ニコン)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    軽量かつシンプルで使いやすいショルダーバッグ。静音ベルクロを採用しているので、大きな音を立てられないシーンでも安心です。 厚手のショルダーパッド付き。
    材質ポリエステル質量(g)約495内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360×220×130外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約390×240×175(サイドポケット、フロントポケット含む。ハンドル高含まず)
  • レインカバー Nikon(ニコン)

    レインカバー

    Nikon(ニコン)
    3,490税込3,839
    1個
    5日以内出荷
    ハンディータイプの一眼レフカメラ用レインカバーです。
    材質ポリエステル本体質量(g)約100寸法(横×奥行×高さ)(mm)本体:約180×330×225
  • NikonZ 6 / Z 7用液晶保護フィルムセット Nikon(ニコン)

    NikonZ 6 / Z 7用液晶保護フィルムセット

    Nikon(ニコン)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    Z 6 / Z 7専用の液晶保護フィルムセットです。ハードコーティングで液晶画面が見やすく、タッチ操作もスムーズです。
    材質PET基材、シリコン寸法(mm)表示パネル用:17.3×22.9、モニター用:54.3×79.2
  • 裏ぶた LF-N1 Nikon(ニコン)

    裏ぶた LF-N1

    Nikon(ニコン)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    Zマウントレンズ用裏ぶたです。
    仕様レンズ標準付属品対応NIKKORZ24-70mmf/4S、NIKKORZ35mmf/1.8S、NIKKORZ50mmf/1.8S、マウントアダプターFTZ
  • レンズケース CL-C1 Nikon(ニコン)

    レンズケース CL-C1

    Nikon(ニコン)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    Zマウントレンズ用レンズケース
    対応NIKKORZ24-70mmf/4S、NIKKORZ35mmf/1.8S、NIKKORZ50mmf/1.8S
  • レンズキャップ (スプリング式) Nikon(ニコン)

    レンズキャップ (スプリング式)

    Nikon(ニコン)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    レンズキャップ
    仕様レンズ標準付属品
  • バヨネットフード HB-89 Nikon(ニコン)

    バヨネットフード HB-89

    Nikon(ニコン)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ZマウントレンズのNIKKOR Z 35mm f/1.8 S用バヨネットフードです。
    仕様レンズ標準付属品取付方式バヨネット式対応NIKKORZ35mmf/1.8S
  • バヨネットフード HB-85 Nikon(ニコン)

    バヨネットフード HB-85

    Nikon(ニコン)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ZマウントレンズのNIKKOR Z 24-70mm f/4 S用バヨネットフードです。
    仕様レンズ標準付属品取付方式バヨネット式対応NIKKORZ24-70mmf/4S
  • セミソフトケース CF-DC9 Nikon(ニコン)

    セミソフトケース CF-DC9

    Nikon(ニコン)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    Z 7 ・Z 6 に、NIKKOR Z 24-70mm f/4 S、NIKKOR Z 35mm f/1.8 S、NIKKOR Z 50mm f/1.8 Sを装着した状態で収納できるセミソフトケースです。
  • 接眼目当て DK-29 Nikon(ニコン)

    接眼目当て DK-29

    Nikon(ニコン)
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    目の周辺部から接眼部に入り込む光を遮断することで、ファインダー像を見やすくします。
    仕様ボディー標準付属品対応機種Z7、Z6