カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • SMC(120)
  • ParkerTAIYO(116)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • KTM(18)
  • 三木プーリ(15)
  • コスモ・テック(15)
  • エスコ(14)
  • ケナメタル(14)
  • 共立機巧(11)
  • イスカル(10)
  • タンガロイ(9)
  • 東芝ライテック(8)
  • テイエルブイ(TLV)(7)
  • CKD(6)
  • TRUSCO(6)
  • KITO(キトー)(5)
  • 東日製作所(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CF25」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双眼鏡 トラベライトVI 12x25 CF Nikon(ニコン)双眼鏡 トラベライトVI 12x25 CFNikon(ニコン)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
小型・軽量で操作性に優れ、携帯に便利な双眼鏡。ニコン独自の光学系により、明るくシャープな見え味を実現。コンサート、スポーツ観戦や旅行、バードウォッチングまで幅広く活躍します。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現。大きなピントリングの採用により、ピント合わせの操作性が向上。ボディは軽量かつ耐久性のあるカーボンファイバー入りプラスチック素材。
付属品目当てL ACV、目当てR ACU、接眼キャップ ECS、トラベライトV ケース CBM質量(g)275倍率(倍)12眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×118×541000m先の視野(m)73明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)11.1実視界(°)4.2
双眼鏡 トラベライトVI 8x25 CF Nikon(ニコン)双眼鏡 トラベライトVI 8x25 CFNikon(ニコン)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
小型・軽量で操作性に優れ、携帯に便利な双眼鏡。ニコン独自の光学系により、明るくシャープな見え味を実現。コンサート、スポーツ観戦や旅行、バードウォッチングまで幅広く活躍します。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現。大きなピントリングの採用により、ピント合わせの操作性が向上。ボディは軽量かつ耐久性のあるカーボンファイバー入りプラスチック素材。
付属品目当てL ACR、目当てR ACQ、接眼キャップ ECS、トラベライトV ケース CBM質量(g)265倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)115×118×541000m先の視野(m)98明るさ9.6ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)14実視界(°)5.6
双眼鏡 トラベライトVI 10x25 CF Nikon(ニコン)双眼鏡 トラベライトVI 10x25 CFNikon(ニコン)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
小型・軽量で操作性に優れ、携帯に便利な双眼鏡。ニコン独自の光学系により、明るくシャープな見え味を実現。コンサート、スポーツ観戦や旅行、バードウォッチングまで幅広く活躍します。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現。大きなピントリングの採用により、ピント合わせの操作性が向上。ボディは軽量かつ耐久性のあるカーボンファイバー入りプラスチック素材。
付属品目当てL ACV、目当てR ACU、接眼キャップ ECS、トラベライトV ケース CBM質量(g)270倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×118×541000m先の視野(m)87明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11.1実視界(°)5
双眼鏡ケース Nikon(ニコン)双眼鏡ケースNikon(ニコン)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
双眼鏡用ケースです。
ニコン双眼鏡 トラベライトEX Nikon(ニコン)ニコン双眼鏡 トラベライトEXNikon(ニコン)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
非球面接眼レンズの採用や、メガネをかけたままでも見やすいハイアイポイント設計により視認性に優れた双眼鏡です。
レンズ有効径(mm)25mm
ミラーレス一眼 Z8 Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z8Nikon(ニコン)
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷
【様々な撮影に対応する高い機動力】Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。
その他ニコンZマウント付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能本体質量(g)約820有効画素数約4571万外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応)シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分ISO感度設定32~102400撮像画面サイズ約35.9×23.9mm