カテゴリ
- 家電(7)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- SMC(67)
- オーム電機(2)
- 椿本チエイン(2)
- 東芝(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- CKD(1)
- シャープ(1)
- ダイクレ(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- KSフィルター(1)
「af20-d」の検索結果
特価

レンズ裏ぶた
Nikon(ニコン)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷レンズの裏ぶたです。対応機種AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED・AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED・AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR・AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR・AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRⅡ・AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G EDⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED・AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF・AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR・AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR・AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED・AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR・AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR・AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED ・AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR・AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VRⅡ ・AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR・AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED・AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 20mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED・AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 24mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED・AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G・AI AF Nikkor 28mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G・AI AF Nikkor 35mm f/2D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G・AI AF Nikkor 50mm f/1.4D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G・AI AF Nikkor 50mm f/1.8D・AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G・AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF・AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G・AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED・AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D・AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D・AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR・AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR・AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G・AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED・AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D・AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR・AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED・AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED・PC NIKKOR 19mm f/4E ED・PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED・PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED・PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D・AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED・AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED・AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D・AF-S TELECONVERTER TC-20EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-17EⅡ・AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡ・AI Nikkor 20mm f/2.8S・AI Nikkor 24mm f/2.8S・AI Nikkor 28mm f/2.8S・AI Nikkor 35mm f/1.4S・AI Nikkor 50mm f/1.2S・AI Nikkor 50mm f/1.4S・AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S・AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S
フィルター
Nikon(ニコン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER
Nikon(ニコン)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から5日以内出荷超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。効果的な帯電防止コートを採用。優れた撥水・撥油コートを採用。薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
フィルター
Nikon(ニコン)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や水面の反射光を軽減またはカットします。 ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。 また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、青空をより青く表現することもできます。
ミラーレス一眼カメラ Z9
Nikon(ニコン)¥779,800税込¥857,7801台3日以内出荷世界最多1 9種類の被写体を検出できるAF性能(2021年10月28日現在、ミラーレスカメラにおいて。ニコン調べ。)。鳥やバイク、自動車、飛行機、犬、猫も検出可能なため、動物写真家やハイアマチュアユーザーにも適しています。ピント合わせをカメラに任せることで、より構図にこだわって撮影することができます。決定的瞬間を捉えるためのReal-Live Viewfinder。従来の電子ビューファインダーでは見られなかった瞬間や、一眼レフカメラのミラーアップによる像消失によって見ることができなかった瞬間まで、すべてを表示するReal-Live Viewfinderを搭載。最高の一瞬を逃しません。2時間を超える内部記録ができる8K UHD/30p動画。プロフェッショナルのニーズに応える、実用レベルの8K UHD動画。最長125分の8K UHD/30p動画の内部記録に対応しています。NIKKOR Z のS-Lineレンズによる卓越した解像力と全画素読み出しによる豊富な情報を活用し、被写体の隅々まで克明に描写できます。フルフレーム4K UHD/120pのハイフレームレート撮影。4K UHD動画は、120pでも最大125分までの内部記録に対応し、フルフレームで撮影できます。画像をクロップすることがないので、パースの効いた広角レンズなどの表現力を最大限活かせます。画像処理エンジンにより、8Kで読み出したデータをオーバーサンプリングして高精細な4K UHD画像を生成することができます。過酷な状況でも多様なアングルで存分に撮影できる操作性・信頼性。画像モニターに、横位置でも縦位置でも上下に大きく展開できる4軸のチルト機構を採用。多彩なアングルから被写体に迫れます。横位置、縦位置を問わず、快適な撮影が可能です。縦位置での静止画撮影時には、画像モニターと電子ビューファインダー内の情報表示類が縦位置表示になるため、設定確認も簡単です。ボタンイルミネーションやスターライトビュー、赤色画面表示など暗所撮影をサポートする多彩な機能を搭載し、ワークフローを加速させる高速レスポンスと最大6.0段の手ブレ補正効果で手持ち撮影を強力にアシストしてくれます。さらに、イメージセンサーの優れたダスト防止機能を搭載し、過酷な使用にも耐えるD6より約20%小型化しながらも、プロフェッショナルな使いやすさとD6を上回る信頼性を実現しています。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AF(動画モードのみ)で動作。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも類似した動物に枠が表示されることがあります。※シャッタースピードなど設定条件により見え方が異なります。付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-33、本体充電ACアダプター EH-7P、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップ AN-DC24、ボディーキャップ BF-N1、USBケーブル UC-E24、アクセサリーシューカバー BS-1色ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d本体質量(g)約1160有効画素数4571万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149×149.5×90.5(本体のみ)記録媒体CFexpress カード(Type B)、XQDカードファインダー(電子ビューファインダー)1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマットシャッター速度(秒)1/32000~30記録ファイル形式(動画)MOV、MP4液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFTISO感度設定64~25600撮像画面サイズ約35.9×23.9mmアズワン品番65-2333-66
レンズソフトケース
Nikon(ニコン)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷純正レンズケースです。対応機種AI AF Nikkor 24mm f/2.8D AI AF Nikkor 28mm f/2.8D AI AF Nikkor 35mm f/2D AI AF Nikkor 50mm f/1.4D AI AF Nikkor 50mm f/1.8D AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D AF-S TELECONVERTER TC-20E III AI AF-S TELECONVERTER TC-17E II AF-S TELECONVERTER TC-14E III AI AF-S TELECONVERTER TC-14E II
レンズソフトケース
Nikon(ニコン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷純正レンズケースです。対応機種AI AF Zoom Nikkor 35~70mm F2.8D、AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED、AF-S Zoom Nikkor 24~85mm F3.5~4.5G(IF)、AF Zoom Nikkor 28~100mm F3.5~5.6G、AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II、AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G(IF)、AF Zoom Nikkor ED 28-200mm F3.5-5.6G(IF)、AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G、AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED、AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF、AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G、AI Nikkor 20mm f/2.8S、AI Nikkor 24mm f/2.8S、AI Nikkor 35mm f/1.4S、AI Nikkor 50mm f/1.2S、AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S