カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
- オフィス家具(108)
- 建築金物(64)
- 家電(48)
- 制御機器(45)
- メカニカル部品(34)
- バイク部品(28)
- パソコン/周辺機器(18)
- 自動車純正部品(14)
- 自動車補修部品(11)
- 電気材料(9)
- 機構部品(9)
- カー用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 日用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- D.A.D(GARSON)(7)
- GIVI(ジビ)(22)
- KSフィルター(6)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- MAZDA(マツダ)(11)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- Nikon(ニコン)(23)
- SMC(270)
- アトムリビンテック(52)
- アライドテレシス(6)
- イトーキ(64)
- エレコム(10)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- コガネイ(5)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- 富士電機(7)
- 日東工器(5)
- 旭精工(14)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ
SMC¥3,618~税込¥3,980~1個20日以内出荷使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
AF20-D Series
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から30日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥11,980税込¥13,1781個欠品中ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series
SMC¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥4,298税込¥4,7281個当日出荷視認性&耐環境性向上。工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF60-D Series エアフィルタ
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
キャッチ(後付け可能)
アトムリビンテック(5件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷視認性&耐環境性向上。工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
ダンシールP(耐熱シール材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(9枚)ほか当日出荷非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。寸法(mm)100×350×5t
プッシュツマミ
アトムリビンテック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)高さ(mm)19種類つまみ適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。つまみ径(Φmm)27.7
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316
フルネスジャパン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
セーフロックダストキャップSUS316
フルネスジャパン¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,598税込¥6,1581個欠品中視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
蓄光ドアノブ表示
エルティーアイ¥1,298税込¥1,4281シート当日出荷火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら