カテゴリ

  • 家電(11)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • 三木プーリ(101)
  • SMC(32)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 萩原(25)
  • Hirschmann Test & Measurement(8)
  • Vita(8)
  • エスコ(6)
  • 渡辺電機工業(5)
  • 三愛(5)
  • オランテック(5)
  • 横田機工(4)
  • カナレ電気(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • SWAGE-LINE(4)
  • ニッサン(4)
  • SPARKFUN(4)
  • Festo(4)
  • カモ井加工紙(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an-24」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラーレス一眼カメラ Z9 Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z9Nikon(ニコン)
779,800税込857,780
1台
3日以内出荷
世界最多1 9種類の被写体を検出できるAF性能(2021年10月28日現在、ミラーレスカメラにおいて。ニコン調べ。)鳥やバイク、自動車、飛行機、犬、猫も検出可能なため、動物写真家やハイアマチュアユーザーにも適しています。ピント合わせをカメラに任せることで、より構図にこだわって撮影することができます。決定的瞬間を捉えるためのReal-Live Viewfinder従来の電子ビューファインダーでは見られなかった瞬間や、一眼レフカメラのミラーアップによる像消失によって見ることができなかった瞬間まで、すべてを表示するReal-Live Viewfinderを搭載。最高の一瞬を逃しません。2時間を超える内部記録ができる8K UHD/30p動画プロフェッショナルのニーズに応える、実用レベルの8K UHD動画。最長125分の8K UHD/30p動画の内部記録に対応しています。NIKKOR Z のS-Lineレンズによる卓越した解像力と全画素読み出しによる豊富な情報を活用し、被写体の隅々まで克明に描写できます。フルフレーム4K UHD/120pのハイフレームレート撮影4K UHD動画は、120pでも最大125分までの内部記録に対応し、フルフレームで撮影できます。画像をクロップすることがないので、パースの効いた広角レンズなどの表現力を最大限活かせます。画像処理エンジンにより、8Kで読み出したデータをオーバーサンプリングして高精細な4K UHD画像を生成することができます。過酷な状況でも多様なアングルで存分に撮影できる操作性・信頼性画像モニターに、横位置でも縦位置でも上下に大きく展開できる4軸のチルト機構を採用。多彩なアングルから被写体に迫れます。横位置、縦位置を問わず、快適な撮影が可能です。縦位置での静止画撮影時には、画像モニターと電子ビューファインダー内の情報表示類が縦位置表示になるため、設定確認も簡単です。ボタンイルミネーションやスターライトビュー、赤色画面表示など暗所撮影をサポートする多彩な機能を搭載し、ワークフローを加速させる高速レスポンスと最大6.0段の手ブレ補正効果で手持ち撮影を強力にアシストしてくれます。さらに、イメージセンサーの優れたダスト防止機能を搭載し、過酷な使用にも耐えるD6より約20%小型化しながらも、プロフェッショナルな使いやすさとD6を上回る信頼性を実現しています。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AF(動画モードのみ)で動作。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも類似した動物に枠が表示されることがあります。※シャッタースピードなど設定条件により見え方が異なります。
有効画素数4571万画素本体質量(g)約1160撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149×149.5×90.5(本体のみ)撮像画面サイズ約35.9×23.9mm液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT記録ファイル形式(動画)MOV、MP4ISO感度設定64~25600シャッター速度(秒)1/32000~30ファインダー(電子ビューファインダー)1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット記録媒体CFexpress カード(Type B)、XQDカード電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-33、本体充電ACアダプター EH-7P、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップ AN-DC24、ボディーキャップ BF-N1、USBケーブル UC-E24、アクセサリーシューカバー BS-1ブラックアズワン品番65-2333-66
ミラーレス一眼カメラ Z30 Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z30Nikon(ニコン)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
【スマートフォンでは体験できない映像表現】Z 30のイメージセンサー(APS-Cサイズ/DXフォーマット)は、一般的なスマートフォンに搭載されているイメージセンサー(1/2.5型イメージセンサー)の約14倍(面積比)のサイズのため光を多く取り込むことができ、Z 7/Z 6と同じ画像処理エンジンEXPEED 6、NIKKOR Zレンズとの組み合わせで、高画質を実現します。高感度性能にも優れており、暗所でもノイズを抑えた美しい映像、背景のボケを活かした表現、シャープなディテールと豊かな質感描写で、観る人を圧倒します。※1/2.5型イメージセンサー【動画撮影に最適化したデザイン、Zシリーズのなかで最小・最軽量】動画撮影に最適化したデザインの、Zシリーズのなかで最小・最軽量のボディーは持ち運びも長時間の撮影も快適。キットレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着しても、質量は約540g(バッテリー・メモリーカード含む)と500mlのペットボトル程度なので気軽に持ち歩けます。【ピクチャーコントロールをはじめ表現力を高める機能を満載】フラッグシップZ9にも搭載されている、動画に最適な色味に調整されたピクチャーコントロール[オート]で、簡単に動画のクオリティーを高めることができます。また、20種類のCreative Picture Controlで作品の雰囲気を自由に変えることもできます。さらに、カメラ任せで撮影できる滑らかなスローモーション動画、1回の撮影で最長125分まで可能な長時間動画記録、解像感の高い4K UHD動画など、Vlogや動画コンテンツの表現力を豊かにする機能を満載しています。フルHD 24p/25p設定、常温25℃時。その他の条件ではバッテリー寿命やカメラの内部温度によっては達しない場合があります。4K UHD時の撮影時間目安は約35分です。【初めての人でも使いやすい操作性】瞳AF/動物AFを搭載しており、カメラ任せで顔や瞳にピントが合った映像を撮影可能。また、ハイアングル、ローアングルなど自由なアングルで容易に撮影できるバリアングル式画像モニターにはタッチパネルを採用。スマートフォンと同様の軽快なタッチ操作で撮影できて、撮影時のピント合わせや露出補正、設定変更も指一本で素早く行えます。瞳AFはワイドエリアAF(L-人物)/オートエリアAF(人物)で使用可能。動物AFはワイドエリアAF(L-動物)/オートエリアAF(動物)で使用可能。動物AFは犬と猫にのみ対応。【Zシリーズカメラならではの高い静止画性能】優れた高感度性能で暗くてもきれいに撮れる、最高常用ISO感度 51200(※1)。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF/動物AF。瞬間を容易に切り取れる約11コマ/秒の高速連続撮影(※2)や、友人やペットの自然な表情を捉えるサイレント撮影など、上位モデルから数々の機能を受け継ぎ、静止画撮影でも高性能を発揮します。※1 動画撮影時は最高ISO 25600。※2 メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。【高級感と使いやすさを両立させた外観デザイン】Zシリーズ共通の凹凸のあるレザー素材を使用した外観デザインを採用。安定した動画を撮影できる深く握りやすいグリップ形状や、よりスムーズに設定を変更できるよう操作部材を上位モデルと同様の位置への配置などにより、高級感と快適な操作性を同時に実現しています。
有効画素数約2088本体質量(g)約350撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×73.5×59.5液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドットISO感度設定100~51200シャッタースピード(ステップ幅:1/3ステップ時)(秒)1/4000~30記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)電池寿命【撮影可能コマ数/時間】(静止画モード)約330コマ/(動画モード)約75分電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)ブラック
ミラーレス一眼カメラ Z 30 12-28 PZ VRレンズキット Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z 30 12-28 PZ VRレンズキットNikon(ニコン)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
【スマートフォンでは体験できない映像表現】イメージセンサー(APS-Cサイズ/DXフォーマット)は、一般的なスマートフォンに搭載されている1/2.5型イメージセンサーの約14倍(面積比)のサイズのため光を多く取り込むことができ、Z 7/Z 6と同じ画像処理エンジンEXPEED 6、NIKKOR Zレンズとの組み合わせで、高画質を実現します。高感度性能にも優れており、暗所でもノイズを抑えた美しい映像、背景のボケを活かした表現、シャープなディテールと豊かな質感描写で、観る人を圧倒します。【動画撮影に最適化したデザイン、Zシリーズのなかで最小・最軽量】動画撮影に最適化したデザインの、Zシリーズのなかで最小・最軽量のボディーは持ち運びも長時間の撮影も快適。キットレンズNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着しても、質量は約540g(バッテリー・メモリーカード含む)で気軽に持ち歩けます。2022年6月29日時点で発売済みのニコンミラーレスカメラZシリーズにおいて。【表現力を高める機能を満載】Z9にも搭載されている、動画に最適な色味に調整されたピクチャーコントロール[オート]で、簡単に動画のクオリティーを高めることができます。また、20種類のCreative Picture Controlで作品の雰囲気を自由に変えることも可能。さらに、カメラ任せで撮影できる滑らかなスローモーション動画、1回の撮影で最長125分まで可能な長時間動画記録、解像感の高い4K UHD動画など、Vlogや動画コンテンツの表現力を豊かにする機能を満載しています。フルHD 24p/25p設定、常温25℃時、その他の条件では達しない場合あり。【初めての人でも使いやすい操作性】瞳AF/動物AFを搭載しており、カメラ任せで顔や瞳にピントが合った映像を撮影可能。また、ハイアングル、ローアングルなど自由なアングルで容易に撮影できるバリアングル式画像モニターにはタッチパネルを採用。軽快なタッチ操作で撮影できて、撮影時のピント合わせや露出補正、設定変更も指一本で素早く行えます。瞳AFはワイドエリアAF(L-人物)/オートエリアAF(人物)で使用可能。動物AFはワイドエリアAF(L-動物)/オートエリアAF(動物)で使用可能。動物AFは犬と猫にのみ対応。【Zシリーズカメラならではの高い静止画性能】優れた高感度性能で暗くてもきれいに撮れる、最高常用ISO感度 51200(1)。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF/動物AF。瞬間を容易に切り取れる約11コマ/秒の高速連続撮影(2)や、友人やペットの自然な表情を捉えるサイレント撮影など、上位モデルから数々の機能を受け継ぎ、静止画撮影でも高性能を発揮します。1 動画撮影時は最高ISO 25600。2 メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。【高級感と使いやすさを両立させた外観デザイン】Zシリーズ共通の凹凸のあるレザー素材を使用した外観デザインを採用。安定した動画を撮影できる深く握りやすいグリップや、よりスムーズに設定を変更できるよう操作部材を上位モデルと同様の位置への配置など、高級感と快適な操作性を同時に実現しています。
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25、USBケーブルUC-E24、ストラップAN-DC25もしくはAN-DC29、ボディーキャップBF-N1電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約350レンズ付属:NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR有効画素数約2088万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×73.5×59.5記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)電池寿命【撮影可能コマ数/時間(約)】(静止画モード)330コマ/(動画モード)75分撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドットISO感度設定100~51200シャッタースピード(ステップ幅:1/3ステップ時)(秒)1/4000~30レンズマウントニコン Z マウント画面寸法(mm)撮影:約23.5×15.7
ミラーレス一眼カメラ Z6Ⅱ 24-70 レンズキット Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z6Ⅱ 24-70 レンズキットNikon(ニコン)
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える 動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス 主な特長 豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント 最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー 高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6 素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF 目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) 高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー 高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター 安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能 縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応 ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、 すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画 高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム 多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1型式レンズ交換式デジタルカメラブラック質量(g)約615(本体のみ)有効画素数2450万画素総画素数2528万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c防塵防水性能対応撮影枚数【静止画モード】(ファインダーのみ時):約340[パワーセーブ無効]撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット手ブレ補正機能ボディ:イメージセンサーシフト方式5軸補正、レンズ:レンズシフト方式(VRレンズ使用時)ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200使用レンズNIKKOR Z 24-70mm f/4 Sシャッタースピード1/8000~30秒記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)レンズマウントニコンZマウントカメラ仕様ダスト低減機能:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)、交換レンズ:Zマウント用NIKKORレンズ、Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5モニターサイズチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能
ミラーレス一眼 Z8 Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z8Nikon(ニコン)
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷
【様々な撮影に対応する高い機動力】Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。
その他ニコンZマウント付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能本体質量(g)約820有効画素数約4571万外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応)シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分ISO感度設定32~102400撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
ミラーレス一眼カメラ Z5 24-200 レンズキット Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z5 24-200 レンズキットNikon(ニコン)
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 (※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。) 自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
付属品NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、アクセサリーシューカバー BS-1電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c本体質量(g)約590有効画素数約2432シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニター3.2型ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200撮像画面サイズ約35.9×23.9mm連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約390アズワン品番64-6518-18記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5
ミラーレス一眼カメラ Z6II Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z6IINikon(ニコン)
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス 主な特長 豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント 最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー 高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6 素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF 目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) 高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー 高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター 安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能 縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応 ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画 高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム 多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c本体質量(g)約590有効画素数約2528シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニター3.2型ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200撮像画面サイズ約35.9×23.9mm連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約340アズワン品番64-6518-19記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5商品タイプボディのみ
ミラーレス一眼カメラ Z5 Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z5Nikon(ニコン)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。 偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。 ※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。 ・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。 画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 ※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。 ・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。 約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 ・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。 両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 ・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。 ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5本体質量(g)約590(本体のみ)撮像素子約35.9×23.9サイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット有効画素数約2432万画素液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)感度ISO感度(常用)(静止画):100~51200シャッタースピード1/8000~30秒記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード撮影可能コマ数約390コマ(ファインダーのみ)使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c
ミラーレス一眼カメラ Z7II Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z7IINikon(ニコン)
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
有効画素数4575万画素を実現、映像に臨場感をもたらす、Z マウントの優位性を活かした高画素フルサイズミラーレス主な特長 ・豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント ・リアルな映像表現を生み出す、高画素仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー ・高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6【NEW】 ・素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ・ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF【NEW】 ・目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) ・連写時にもさらに見やすくなった電子ビューファインダー【NEW】 ・高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 ・スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター ・安心して長時間撮影できる給電機能 / 「パワーセーブ」機能 ・縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応【NEW】 ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 ・多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 ・よりシネマライクな映像表現が可能な4K UHD/30p動画 ・高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム ・多彩な画づくりが可能な「ピクチャーコントロールシステム」
仕様ボディのみ付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c本体質量(g)約615(本体のみ)感度100~25600(常用20℃)(静止画)有効画素数4575万画素記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)防塵防水性能防塵・防滴撮影枚数可能枚数(ファインダーのみ)(約)360撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)アズワン品番64-6518-20シャッタースピード1/8000~30(秒)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5
デジタル一眼レフ D780 Nikon(ニコン)デジタル一眼レフ D780Nikon(ニコン)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。 屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、 色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。 モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、 NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。
有効画素数2450本体質量(g)755撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット仕様ボディのみ付属品EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC21、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-31電源EN-EL15cレンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)、G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)、Pタイプレンズ、DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])、非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードA、Mで使用可能、ファインダー撮影時は、開放F値がF5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。機能ダスト低減:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)総画素数2528万画素撮影枚数(1コマ撮影モード)約2260シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニターISO感度設定100~51200撮像画面サイズ35.9mm×23.9mm記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)記録画素数撮像範囲[FX(36×24)]の場合:6048×4024ピクセル(サイズL:24.3M)、4528×3016ピクセル(サイズM:13.7M)、3024×2016ピクセル(サイズS:6.1M)撮像範囲[DX(24×16)]の場合:3936×2624ピクセル(サイズL:10.3M)、2944×1968ピクセル(サイズM:5.8M)、1968×1312ピクセル(サイズS:2.6M)撮像範囲[1:1(24×24)]の場合:4016×4016ピクセル(サイズL:16.1M)、3008×3008ピクセル(サイズM:9.0M)、2000×2000ピクセル(サイズS:4.0M)撮像範囲[16:9(36×20)]の場合:6048×3400ピクセル(サイズL:20.6M)、4528×2544ピクセル(サイズM:11.5M)、3024×1696ピクセル(サイズS:5.1M)動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:3840×2160ピクセル動画の画像サイズを3840×2160以外に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:1920×1080ピクセルレンズマウントニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.5×115.5×76
超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100 Nikon(ニコン)超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100Nikon(ニコン)
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
【光学125倍で3000mm相当、ダイナミックファインズームで約6000mm相当の迫力の超望遠】卓越したズーム力と高画質を実感できる光学125倍ズームレンズは、月のクレーターの質感まで捉えられる3000mm相当の超望遠性能を実現。ダイナミックファインズーム使用時には、高画質のまま最大250倍、約6000mm相当での撮影も可能。さらに、被写体に約1cm(先端レンズ面中央からの距離)まで近づいてピントを合わせられるマクロAFで、花や昆虫のディテールまで鮮明に撮影できます。広角側から望遠側まで高い解像感で被写体をクリアーに捉えられるのはもちろん、美しいボケ味を活かしてワンランク上の写真表現が可能です。【野鳥や月をカンタンに美しく撮影できる「鳥モード」「月モード」】「鳥モード」と「月モード」を独立させてモードダイヤルに配置。ダイヤルを回すだけで最適な設定に切り換わり、野鳥や月を美しく撮影できます。また、鳥モード時にAFエリア選択に対応。中央(スポット)/中央(標準)/中央(ワイド)から選択が可能に。より自由な構図で、より正確に野鳥を捉えることができます。【手ブレを気にせず撮影できる補正効果、中央4.0段のデュアル検知光学VR】手ブレ補正効果、中央4.0段分のデュアル検知光学VRにより、高倍率撮影時でも手ブレを気にせず撮影可能。NORMAL(構図優先)やACTIVE(構図優先)モードに設定すれば、ファインダー像と撮影画像の構図のずれを抑えることができ、より意図したフレーミングでの撮影が可能です。【圧倒的な超望遠ズームと優れた携帯性を両立】超望遠3000mm相当までズームが可能でありながら、約1410gのコンパクトボディーを実現。超望遠レンズを組み合わせた一眼レフカメラやミラーレスカメラよりも大幅に軽く、快適に持ち運べます。【シーンモード[比較明合成]に[花火]を追加】長時間露光撮影時に発生しやすいハイライト部の白とびを抑え、花火を簡単・キレイに撮影可能。明るさの異なる前景や背景を入れ込んでもくっきりと写せるので、臨場感の伝わる画像が得られます。【多彩な機能】アイセンサーで撮影スタイルに応じて表示を瞬時に切り換えられる「液晶モニター」と「電子ビューファインダー」、被写体を自動予測して素早くピントを合わせる「ターゲットファインドAF」、シャッターチャンスを逃さない「高速連続撮影」、印象的な早送り動画を作成できる「スーパーラプス動画」「タイムラプス動画」、さまざまな画調や色調の効果を撮影に反映できる「クリエイティブモード」、正確なピント合わせをアシストする「ピーキング表示」、撮影中の映像も外部モニターにクリーン出力できる「HDMIクリーンアウト」などの多彩な機能を搭載しています。
仕様ISO感度:100~1600付属品ストラップ AN-DC3、レンズキャップ LC-77、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、USBケーブル UC-E24、バヨネット式レンズフード HB-CP1質量(g)約1410(電池、メモリーカード含む)有効画素数約1605万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146.3×118.8×181.3(突起部除く)記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a×1、ACアダプターEH-5d(別売)電池寿命【EN-EL20a使用時】(静止画撮影時)約260コマ、(動画撮影時)約1時間10分撮像素子1/2.3型原色CMOS液晶モニター広視野角3.2型TFT液晶モニター/反射防止コート付き/約92万ドット(RGB)/輝度調節機能付き(5段階)/バリアングル方式シャッタースピード広角側・小絞り側時:1/4000~1秒(Mモード、ISO 100時では1/4000~30秒)、バルブ撮影・タイム撮影(Mモード、ISO 100時に設定可能):最長60秒、動画撮影時:1/8000~1/30秒BluetoothIEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)、Bluetooth標準規格 Ver.5.2