カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- IDEC(和泉電気)(1)
- INAX(LIXIL)(14)
- KSフィルター(1)
- SMC(15)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アルトコーポレーション(3)
- コガネイ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- プラス[家具](2)
- メディアカバーマーケット(1)
- 椿本チエイン(2)
- 河村電器産業(3)
「bf4n」の検索結果
特価
関連キーワード

Zテレコンバーター
Nikon(ニコン)¥75,980~税込¥83,578~1個5日以内出荷レンズの撮影領域を拡大する、Zマウントレンズ用のテレコンバーター。 ZシリーズのミラーレスカメラとNIKKOR Zレンズの間に装着して、レンズ本数を増やすことなくNIKKOR Zの高い描写力を活かしながら主レンズの焦点距離を拡大できるアタッチメントレンズです※1。 また、最短撮影距離が変わることなく撮影倍率を高くできるため、より被写体にクローズアップした撮影が可能です。 テレコンバーター装着時にも主レンズのAF/VR性能を最大限活かした設計で快適な撮影が可能。 さらに、S-Line※2と同等の高い防塵・防滴性能※3、ニコン独自のフッ素コートの採用で、過酷な環境下でも安心して使えます。付属品テレコンバーターキャップ BF-N2・裏ぶた LF-N1・レンズケース CL-C4マウント前側:ニコン Z マウント(テレコンバーター対応レンズ専用)、後側:ニコン Z マウント最短撮像距離主レンズと同一対応レンズNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
ミラーレス一眼 Z5IIC
Nikon(ニコン)¥269,800~税込¥296,780~1個7日以内出荷【フラットトップデザインと直感的な画面操作で、気負わず楽しめる】。大きく見やすい画像モニターで撮りたい瞬間を逃さず確認でき、快適に撮影可能。スマートフォンを使うような感覚で、さっと取り出して自然に撮影できます。【シャッターボタンを押すだけ。複雑な設定はカメラにおまかせ】。心を動かされる瞬間に出会ったら、難しいことは考えずにシャッターをきるだけ。撮影モード[オート]は、撮影シーンに合わせて最適な設定をカメラが自動的に行います。設定を気にせず、目の前の出来事に集中できます。ポートレートや走り回る犬、薄暗いレストランでの食事まで、さまざまな場面で、シャープかつ雰囲気のある写真を撮影できます。逆光で人物の顔が暗くなりやすいシーンでも、自動的に明るさを調整するので、表情までしっかり残せます。【スマートフォンへ自動転送】。撮った写真をスマートフォンへ転送するのも簡単です。SnapBridgeアプリを使えば、撮影した写真を自動でスマートフォンへ転送できます。いつもの写真管理アプリから、その場ですぐにSNSやメッセージアプリで共有可能。ファイルサイズは、用途に合わせて2種類から選択できます。【遠くの美しさも、自然なまま引き寄せる】。遠くの景色や被写体も、細部までくっきり美しく。高解像のNIKKOR Z ズームレンズや望遠単焦点レンズと組み合わせることで、スマートフォンのデジタルズームとは異なり、高画質のままズームアップできます。手前にあるフェンスや障害物は大きくぼかし、被写体をより際立たせることも可能。視線が自然と被写体へ引き込まれるような印象的な表現を実現します。【雨やホコリを気にせず、撮影の楽しさをそのままに】。「写真を撮りたい」という時が、いつも快適な環境とは限りません。Z5IICは雨の日はもちろん、海辺で砂埃が舞うような場面でも、ニコン独自の厳しい基準に基づいた防塵・防滴性能*1により、天候を気にせず撮りたい瞬間に集中できます。【日常の一瞬を、動画でもっと鮮やかに残す】。その日の思い出を、写真だけでなく動画でも鮮やかに残せます。Z5IICは、これから動画撮影をはじめたい方にもぴったり。豊富な動画機能で、さまざまなシーンを手軽に撮影できます。録画を始めると、画像モニターの画面に赤いフレームが表示され、カメラ前面の赤いランプが点灯。録画中であることがひと目でわかるので、安心して撮影に集中できます。手ブレ補正[スポーツ]モードは歩きながら撮るときや構図を変えるときのブレを抑え、映像をなめらかに保ちます。外部マイクを取り付ければ、音声もよりクリアーに残せます。本体寸法(mm)134.0×80.5×72.0本体質量(g)538有効画素数2450万画素記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード( UHS-II規格に対応)使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(1個使用)シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニター3.2型TFTバリアングル液晶モニター(タッチパネル)手ブレ補正機能【ボディー内手ブレ】イメージセンサーシフト方式5軸補正ISO感度設定【階調モード[SDR]設定時】ISO 100~64000、Lo 0.3~1.0(ISO 50相当)、Hi 0.3~1.7(ISO 204800相当)、【階調モード[HLG]設定時】ISO 400~64000、【感度自動制御】設定可能(制御上限感度設定可能)、【ステップ幅】1/3、1ステップに変更可能USBType-C端子(SuperSpeed USB)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)撮像素子サイズ35.9×23.9mm
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら