カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(248)
- 物流用品(213)
- 配管・水廻り設備部材(128)
- 建築金物(114)
- 機構部品(95)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 空調・照明・電設資材(57)
- 科学研究・開発用品(40)
- 溶接用品(37)
- 建材・エクステリア(27)
- メカニカル部品(20)
- 制御機器(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 測定用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 電動工具(9)
- 厨房用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 切削工具(6)
- オフィス家具(5)
- バイク部品(4)
- 電気材料(4)
- カー用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 水本機械製作所(250)
- 大阪魂(138)
- SMC(61)
- TAKIGEN(タキゲン)(47)
- アカギ(46)
- 昭和コーポレーション(44)
- エスコ(40)
- TRUSCO(37)
- AIOULE(ふじわら)(35)
- ヤマト産業(27)
- ネグロス電工(18)
- 日栄インテック(18)
- サンコーテクノ(17)
- 南電機(17)
- イマオコーポレーション(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- アズワン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus w-8」の検索結果

シールワッシャ
キーパー(15件のレビュー)¥219税込¥241特価1個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(249件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルト
W8型 ステンレスワゴン SUS304
キャニオン¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から14日以内出荷キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです種別W8型 SUS304引出しなし
ブラケット・W・Φ8
アインツ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-8362幅(mm)30高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
ドリルハンガーW3/8
八幡ねじ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)当日出荷から4日以内出荷ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。ねじの呼びM6.3材質鉄(ワッシャーはSUS304)表面処理ラスパート全幅(mm)19太さ(mm)6.3ねじ山種類ウィット
3分六角ナットSUS
JAPPY¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)8山数16二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
3分スプリングワッシャSUS
JAPPY¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8
W8型 ステンレスワゴン
キャニオン¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。材質SUS304仕様SSO仕様タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)960使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
3分丸(平)ワッシャーSUS
JAPPY¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.5呼び寸法W3/8外径(Φmm)25
イエロ- SUS イダリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷から翌々日出荷形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
3分全ねじボルトSUS
JAPPY¥21,980税込¥24,1781束(25本)ほか翌日出荷天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)9.13引張強度(N/mm2)520以上ねじの呼びW3/8種別全ねじ
ステンチャンネルハンガW3/8
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581パック(10個)当日出荷用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。ねじの呼びM5材質ねじ部SUS410、その他はSUS304全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23太さ(mm)5.0
W8型ステンレスワゴン
キャニオン¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 棚板はフラットで衛生的なソリッド仕様です。用途各種工場、医療施設、クリーンルーム内高さ(mm)960キャスター自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
SUSフランジN(Sツキ
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか当日出荷から翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)材質ステンレス
スライド40BKT・W・Φ8
アインツ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作できます。トラスコ品番388-8376材質超ジュラルミン幅(mm)70高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
...