カテゴリ
- 家電(37)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- モノタロウ(6)
- SMC(255)
- MAZDA(マツダ)(84)
- コノエ(36)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- 旭計器工業(24)
- ナビス(アズワン)(23)
- CKD(22)
- アイリスオーヤマ(21)
- ホンダ(20)
- イトーキ(20)
- LION (ライオン事務器)(19)
- イースタン工業(19)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(19)
- DNライティング(18)
- 日本エレパーツ(18)
- エスコ(17)
- 五常(16)
- アイ・エル・シー(15)
- ブランドをもっと見る
「d850」の検索結果

デジタル一眼レフカメラ D850
Nikon(ニコン)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷有効画素数4575万画素と最高約9コマ/秒の高速連写性能、多彩な機能で表現領域を大きく拡げる。 ニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D850」。 D850は、ニコンのデジタル一眼レフカメラで初めて裏面照射型構造を採用したニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載し、有効画素数4575万画素と常用感度ISO 64-25600を両立。画像処理エンジンには、D5と同じEXPEED 5を採用しています。 また、高画素モデルでありながら、ボディー単体で最高約7コマ/秒、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売)使用で約9コマ/秒の高速連続撮影が可能。 FXフォーマットベース フルフレームの4K UHD(3840×2160)動画対応や、8Kのタイムラプスムービー制作用素材が得られるインターバルタイマー撮影機能など、表現の可能性が広がる機能も充実しています。付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、USB ケーブル UC-E22 、ストラップ AN-DC18、ボディーキャップ BF-1B、フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ色ブラック電源EN-EL15c本体質量(g)約1005(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約915(本体のみ)使用温度(℃)0~40倍率(倍)約0.75(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)感度M:ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御(ISO 64~Hi 2)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 64~Hi 2)、制御上限感度が設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146×124×78.5有効画素数約4575万画素記録媒体XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)インターフェース【USB】 SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】 HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】 リモートコードMC-30A/MC-36A(別売)・ルミコントロールセットML-3(別売)・GPSユニットGP-1/GP-1A(別売:販売を終了しています)・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1(別売)バッテリーマルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18b(別売)総画素数4689万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー1個使用: EN-EL15aまたはEN-EL15bシャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(静音撮影、静音連続撮影、ミラーアップ撮影時)ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー視野FX:上下左右とも約100%(対実画面)・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面)・DX:上下左右とも約97%(対実画面)・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面)・1:1:上下約100%、左右約97%(対実画面)撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマットホワイトバランスオート(3種)、自然光オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能記録ファイル形式MOV、MP4液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式露出補正範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能撮影可能コマ数約1840コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠音声記録リニアPCM、AAC画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、動画編集(始点/ 終点の設定)セルフタイマー作動時間:2・5・10・20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5・1・2・3秒AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、25点、72点、153点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ピンポイントAF、ターゲット追尾AFISO感度設定ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数露出モードP:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)・中央部重点測光:Φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ8mm、Φ15mm、Φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はΦ12mm)・スポット測光:約Φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定)・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光フラッシュモード先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定)・TIFF(RGB)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能言語表示日本語、英語記録時間最長 29分59秒替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント15点(選択可能9点)は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250記録画素数【撮像範囲[FX(36×24)]の場合】8256×5504ピクセル(サイズL:4544万画素)/6192×4128ピクセル(サイズM:2556万画素)/4128×2752ピクセル(サイズS:1136万画素)【撮像範囲[1.2×(30×20)]の場合】6880×4584ピクセル(サイズL:3153万画素)/5152×3432ピクセル(サイズM:1768万画素)/3440×2288ピクセル(サイズS:787万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5408×3600ピクセル(サイズL:1946万画素)/4048×2696ピクセル(サイズM:1091万画素)/2704×1800ピクセル(サイズS:486万画素)【撮像範囲[5:4(30×24)]の場合】6880×5504ピクセル(サイズL:3786万画素)/5152×4120ピクセル(サイズM:2122万画素)/3440×2752ピクセル(サイズS:946万画素)【撮像範囲[1:1(24×24)]の場合】5504×5504ピクセル(サイズL:3029万画素)/4128×4128ピクセル(サイズM:1704万画素)/2752×2752ピクセル(サイズS:757万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[FX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】8256×4640ピクセル(サイズL:3830万画素)/6192×3480ピクセル(サイズM:2154万画素)/4128×2320ピクセル(サイズS:957万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[DX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】5408×3040ピクセル(サイズL:1644万画素)/4048×2272ピクセル(サイズM:919万画素)/2704×1520ピクセル(サイズS:411万画素)レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影連続撮影速度EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15または単3形電池の場合)使用時、およびパワーコネクターとACアダプター使用時CL:約1~6コマ/秒CH:約7コマ/秒QC:約3コマ/秒・マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL18bの場合)使用時CL:約1~8コマ/秒CH:約9コマ/秒QC:約3コマ/秒オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・F8対応15点(選択可能9点)マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M)調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVCBluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)検出範囲-4~+20EV(ISO 100、常温(20℃))レンズマウントニコンFマウントWi-Fi準拠規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g・周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)・出力:8.5dBm(EIRP)・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK
USBケーブル
Nikon(ニコン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷D5・D850・D810・D810A・D500用USBケーブル。長さ(m)USBケーブル/約1対応機種【一眼レフカメラ】D5、D850、D810、D810A、D500
セミソフトケース
Nikon(ニコン)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷D850、D810A、D810、D500対応のセミソフトケースです。色ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D810、D810A、D500
セミソフトケース
Nikon(ニコン)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷D850・D810A・D810・D800シリーズ・D750シリーズ対応のセミソフトケースです。色ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D850、D810、D810A、D800/D800E、D750
パワーコネクター
Nikon(ニコン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷D850、D810A、D810、D800E、D800、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、Nikon 1 V1で ACアダプター EH-5c、EH-5b、EH-5a、EH-5を使用する場合に必要なパワーコネクター。 カメラのバッテリー室に入れて使用します。質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39.5×56×20コード長さ(mm)約170
スピードライト SB-5000
Nikon(ニコン)¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷D6、D5、D850、D780、D500、D7500、Z 7、Z 6との組み合わせで、ニコンクリエイティブライ ティングシステムの新機能「電波制御アドバンストワイヤレスライティング」に対応します。 フラッシュヘッド内部の発熱を抑え、連続発光による発光パネルの過熱を抑制する「クーリングシステム」を搭載。 連続発光できる回数が大幅に向上しています。 ニコンクリエイティブライティングシステムに対応し、i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライ ティング(電波制御/光制御)、FVロック撮影、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピード シンクロ撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光、ユニファイドフラッシュコントロール など多彩なスピードライト撮影、便利機能の使用が可能です。(カメラによって使用できる機能に制限があります) ・カメラと同様の【アイ】ボタンを採用。 設定状態に応じた設定可能な機能を、【アイ】メニュー画面にリスト表示させ、素早く設定可能。 ・ロータリーマルチセレクターにダイレクトボタン機能を持たせ、操作性が向上。 頻繁に使用する[発光モード][照射角][調光補正/発光量]の設定が可能。 ・撮影シーンに合わせて、スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光の3つの配光タイプが選択可能。 ・FXフォーマットとDXフォーマットを自動判別し、それぞれに対応した配光に自動的に切り換え。 ・耐久性・耐熱性と操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)が標準付属。 装着したカラーフィルターの情報を識別しカメラに伝達、自動的に最適なホワイトバランスを設定できます。付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-15H、カラーフィルター SZ-4FL(蛍光灯用)、カラーフィルター SZ-4TN(電球用)、ソフトケース SS-5000、小物入れ型式直列制御方式TTL自動調光スピードライト質量(g)約420(本体のみ)電源ON/OFF:電源スイッチによる切り換え・スタンバイ機能設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×137×103.5(突起部を含まず)対応機種D6・D5・D4 シリーズ・Df・D850・D810・D810A・D800 シリーズ・D780・D750・D610・D600・D500・D7500・D7200・D7100・D5600・D5500・D5300・D5200・D3500・D3400・D3300・D3200・Z 7・Z 6・COOLPIX A機能増灯撮影機能:アドバンストワイヤレスライティング撮影・ダイレクトリモートのワイヤレス増灯撮影(リモートモード)使用電池次の単3形電池の同一種類を4本:アルカリ電池・ニッケル水素充電池モード発光:i-TTL調光・絞り連動外部自動調光・外部自動調光・距離優先マニュアル発光・マニュアル発光・リピーティング発光調光範囲0.6~20m(フォーマット、配光タイプ、ISO感度、照射角、絞り値によって異なります)
バッテリーチャージャー
Nikon(ニコン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15a、EN-EL15用バッテリーチャージャー。 バッテリーチャージャー本体には、電源コードと直付け型の電源プラグが付属します。対象機種D850、D810、D810A、D800、D800E、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、Nikon 1 V1充電時間(分)約155
バッテリーチャージャー MH-34
Nikon(ニコン)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cまたはEN-EL15bを充電するためのチャージャーです。本製品はACアダプター EH-8P、本体充電ACアダプター EH-7PまたはPowerDelivery対応のACアダプターを使用してください。ACアダプター EH-8Pを使用するには、別売のUSBケーブル UC-E25(両端がType-C)が必要です。EN-EL15cは約2時間30分、EN-EL15bは約2時間50分で充電できます。EH-8P使用時、残量のない状態からの充電時間(周囲温度25℃)対応製品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b対応機種D850/D810/D810A/D780/D750/D610/D500/D7500/D7200、Z 8/Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5/Z f
ワイヤレスリモートコントローラー
Nikon(ニコン)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷2.4 GHz帯の電波を利用、送受信間に遮蔽物があっても快適なリモコン撮影が可能なワイヤレスリモートコントローラー(送信機)です。半押しによるオートフォーカスや連続撮影をはじめ、カメラ側の動画撮影や静音撮影などさまざまな機能を使用できます。 WR-T10 とWR-R10 を取り付けたカメラの1対1のリモコン操作はもちろん、WR-R10 を複数のカメラに取り付けて、マルチにコントロールすることも可能。 また、WR-R10を10ピンターミナル搭載のカメラに装着し、複数のカメラのシャッターをきることもできます。色ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D5※、D4S※、D4※、D3X※、D3S※、D3※、D2H※、D2HS※、D2X※、D2XS※、Df、D850※、D810※、D810A※、D800/D800E※、D750、D700※、D610、D600、D500※、D300S※、D300※、D200※、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、F6※、F5※、F100※ ※WR用変換アダプター WR-A10が必要です。[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P7700、P1000
リモートコード
Nikon(ニコン)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。色ブラックケーブル長(m)約0.8対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
アクセサリーシューカバー ASC-05
Nikon(ニコン)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。 アクセサリーシューの保護はもちろん、オリジナルのドット柄のデザインでカメラボディーのドレスアップにもお勧めです。対応機種【一眼レフ】D6・D5・D4S・D4・D3X・D3S・D3・Df・D850・D810・D810A・D800/D800E・D780・D750・D700・D610・D600・D500・D300S・D300・D90・D80・D60・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・F6 ・FM10、【ミラーレス】Z 7・Z 6・Z 5・Z 50、【コンパクトカメラ】COOLPIX A・COOLPIX P7800・COOLPIX P7000・COOLPIX P6000・COOLPIX P1000・COOLPIX P950
ワイヤレストランスミッター
Nikon(ニコン)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷高速な有線LAN/無線LAN通信を可能にするワイヤレストランスミッター WT-7。色ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D850、D810、D810A、D750、D500、D7200、[一眼レフカメラ]Z7、Z6
接眼目当て
Nikon(ニコン)¥699税込¥7691個5日以内出荷目の周辺部から接眼部に入り込む光を遮断することで、ファインダー像を見やすくします。対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5
ドットサイト DF-M1
Nikon(ニコン)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷超望遠撮影時に役立つ照準器です。肉眼と同じ倍率の広い視野で確認でき、撮影する際のフレーミングをより快適にします。防塵・防滴に配慮した設計で悪天候下でも安心。コンパクトに持ち運べる折りたたみタイプです。照準マークはパターンを3種類から選べ、位置調整、明るさ(5段階)とカラー(赤または緑)の選択も可能です。対応機種Nikon_D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、Nikon_Z_7、Z_6、COOLPIX_P1000
アイピース
Nikon(ニコン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷脱落防止機能に対応。対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810、D800シリーズ、D700、F6、F5、F4、F3HP、F3T
ファインダーアイピース
Nikon(ニコン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷表面に特殊加工を施したアイピースで、ファインダーのくもりの発生を防止。特に気温の低い場所や、高温多湿な場所での撮影に効果的です。色ブラック対応機種D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F4・F3HP・F3T
フッ素コートツキファインダーアイピース
Nikon(ニコン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷アイピースのレンズ両面に、ニコン独自のフッ素コートを採用。 汚れ(埃、水滴、油、泥)が付着しにくく、付着しても簡単に拭き取れます。 脱落防止機能に対応。対応機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D1、F6、F5
アイピースアダプター
Nikon(ニコン)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷マグニファイヤーDG-2を該当カメラの接眼部に取り付ける時に使用。アダプターリングと取り外し用工具とのセット品です。対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5、F4、F3HP、F3T、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D、F-801S、F-801、E2、E2s、E3、E3s
接続コード
Nikon(ニコン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷カメラを2台同時に作動可能色ブラックケーブル長(m)約0.4対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100※MB-D100併用、D1、F6、F5、F100
ルミコントロールセット ML-3
Nikon(ニコン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷送信機と受信機で1組。 受信機の電源はカメラボディの10ピンターミナルから供給。 チャンネルは2チャンネル備え、3秒後にレリーズ可能なディレイモードなどを装備。 送・受信機間を物体が横切るとシャッターが切れるオートトリガーモードも備えています。 送信到達距離:約8m(S [1コマ撮影] モード・送受信機光軸上時)質量(g)約40(送信機)約51(受信機)(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約117×22×30受信機:約50×36×47対応機種D6、D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、D850、D810A、D810、D800 シリーズ、D700、D500、D300 シリーズ、D200、D100[MB-D100 併用]、F6、F5、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D
HDMIケーブル
Nikon(ニコン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷カメラ側がType C、HDMI機器側がType AのHDMIケーブル。長さ約2.9m。色ブラックケーブル長(m)約2.9対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3S、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、V2、AW1、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800
リモートコード
Nikon(ニコン)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)色ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100
TTL調光コード
Nikon(ニコン)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷カメラから離してTTL自動調光を行う際に使用するコードです。 AF補助光部を備え、SB-5000・SB-910・SB-900・SB-800・SB-700・SB-600との組み合わせで、SC-29のカメラ接続ユニットからAF補助光を発光できます(TTL 増灯ターミナルは備えていません)。適合機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D200、D90、D80、D60、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6【ミラーレス】Z 7、Z 6【スピードライト】SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-500、SB-400、SB-300
アクセサリーシューカバー ASC-06
Nikon(ニコン)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。 アクセサリーシューの保護はもちろん、Zロゴ入りのオリジナルデザインで、カメラボディーのドレスアップにもお勧めです。対応機種【一眼レフ】D6・D5・D4S・D4・D3X・D3S・D3・Df・D850・D810・D810A・D800/D800E・D780・D750・D700・D610・D600・D500・D300S・D300・D90・D80・D60・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・F6 ・FM10、【ミラーレス】Z 7・Z 6・Z 5・Z 50、【コンパクトカメラ】COOLPIX A・COOLPIX P7800・COOLPIX P7000・COOLPIX P6000・COOLPIX P1000・COOLPIX P950
フィルムデジタイズアダプター
Nikon(ニコン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷35mm判フィルムを固定して撮影し、手軽にフィルムをデジタルデータ化できるアダプターです。付属のホルダーで、ストリップ状フィルムでもスライドマウントしたフィルムでも対応します。セット内容フィルムデジタイズアダプター ES-2本体、62mm用アダプターA、62mm用アダプターB、ストリップフィルムホルダー FH-4、スライドマウントホルダー FH-5色ブラック質量(g)約80(ES-2本体のみ)寸法【ES-2本体】約Φ71.4mm(最大径、ネジ部除く)×47.3mm(長さ)、ストリップフィルムホルダー FH-4:約52×275×3.8mm(幅×高さ×奥行き)、スライドマウントホルダー FH-5:約52×155×3.8mm(幅×高さ×奥行き)対応機種[一眼レフカメラ]D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、[レンズ]AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED、AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D
Nikon CREATORS シューカバー ASC-07
Nikon(ニコン)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷シンプルなシルバーカラーの、丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。アクセサリーシューの保護はもちろん、Nikon CREATORSロゴ入りのオリジナルデザインで、カメラボディーのドレスアップにもお勧めです。対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、 D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX P950、COOLPIX P1000、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000色シルバー質量(g)(約)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×19.7×4.75素材ステンレス
マグニファイア
Nikon(ニコン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
マルチパワーバッテリーパック
Nikon(ニコン)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷カメラへの長時間の電源供給、縦位置にカメラを構える時の操作性やカメラ本体の連続撮影速度を向上させ、マグネシウム合金ボディーにより高い防塵・防滴性能を発揮します。付属品EN-EL15ホルダー MS-D12EN、単3形ホルダー MS-D12、ホルダーケース、接点端子キャップ対象機種D850、EN-EL18b、EN-EL18a、EN-EL15a、EN-EL15、EH-5c、EH-5b、EP-5B質量(g)約355(MS-D12EN、別売のEN-EL15a装着時)約450(MS-D12、市販の単3形電池8本装着時)約305(MS-D12EN、別売のEP-5B装着時)約435(別売のBL-5、EN-EL18b装着時)約280(MS-D12EN装着時)約265(MS-D12装着時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152×51×79使用電源EN-EL15a/EN-EL15×1個、EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18×1個(別売のバッテリー室カバー BL-5が必要)、単3形電池×8本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池のいずれかのうち、同じ種類の電池)、EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5B と組み合わせて使用)動作温度範囲(℃)0~40
ACアダプター EH-5d
Nikon(ニコン)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷家庭用の100VのAC電源でカメラを作動させることができます。EH-5dとカメラを接続するには、対応のパワーコネクターが必要な場合があります。その他●対応コンパクトデジタルカメラ COOLPIX:COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P7100、COOLPIX P7000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950●対応パワーサプライ(A):マルチパワーバッテリーパック MB-D18、マルチパワーバッテリーパック MB-D17、マルチパワーバッテリーパック MB-D16、マルチパワーバッテリーパック MB-D15、マルチパワーバッテリーパック MB-D14、マルチパワーバッテリーパック MB-D12、マルチパワーバッテリーパック MB-D11、パワーコネクター EP-5F、パワーコネクター EP-5E、パワーコネクター EP-5D、パワーコネクター EP-5C、パワーコネクター EP-5B、パワーコネクター EP-5、パワーコネクターEP-5●対応ミラーレスカメラ:Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Nikon 1 J5、Nikon 1 J4、Nikon 1 J3、Nikon 1 J2、Nikon 1 J1、、Nikon 1 S2、Nikon 1 S1、Nikon 1 V3、Nikon 1 V2、Nikon 1 V1、Nikon 1 AW1●対応一眼レフカメラ(A):Df、D850、D810、D810、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D100、D90、D80、D70S、D70、D60、D50、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000
アクセサリーシューカバー BS-3
Nikon(ニコン)¥599税込¥6591個7日以内出荷大切なカメラのアクセサリーシューを保護するアクセサリーシューカバー。対応製品D6、D5、D850、D780、D500
液晶保護ガラス LPG-001
Nikon(ニコン)¥2,798税込¥3,0781枚7日以内出荷衝撃に強く、色再現性がクリアな液晶保護ガラス。・衝撃や傷に強い表面硬度9H。・全光線透過率90%以上の高透明度。・フッ素コート採用で汚れの拭き取りが簡単。・飛散防止フィルム内蔵で万が一の破損時も安心。・気泡ができにくい対応製品D6、D5、D4S、D4、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D610、D600、D500、D7200、D7100厚さ(mm)ガラス:0.45質量(g)約4寸法(幅W×高さH)(mm)66×50素材化学強化ガラス
アクセサリーシューカバー BS-1
Nikon(ニコン)¥199税込¥2191個7日以内出荷大切なカメラのアクセサリーシューを保護するアクセサリーシューカバー。対応製品【一眼レフカメラ】D6、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950
アクセサリーシューカバー ASC-01
Nikon(ニコン)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷大切なカメラのアクセサリーシューを保護を兼ねてドレスアップ。メタルブラックのステンレス製アクセサリーシューカバーです。対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×19.7×4.75素材ステンレス
アクセサリーシューカバー ASC-03
Nikon(ニコン)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷大切なカメラのアクセサリーシューを保護を兼ねてドレスアップ。ボーダーデザインのステンレス製アクセサリーシューカバーです。対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950色シルバー質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×19.7×4.75素材ステンレス
アクセサリーシューカバー ASC-01
Nikon(ニコン)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷大切なカメラのアクセサリーシューを保護するステンレス製アクセサリーシューカバーです。・ホットシューの保護。・鏡面仕上げによるこだわりのデザイン対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950色シルバー質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×19.7×4.75素材ステンレス
アクセサリーシューカバー ASC-03
Nikon(ニコン)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷大切なカメラのアクセサリーシューを保護を兼ねてドレスアップ。メタルブラックでボーダーデザインのステンレス製アクセサリーシューカバーです。対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950色メタルブラック質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×19.7×4.75素材ステンレス