カテゴリ

  • 家電(16)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • 行田電線(1)
  • 塚本無線(27)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](15)
  • NSK(日本セキュリティ)(3)
  • SMC(215)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(11)
  • グリーンハウス(10)
  • ALPINE(10)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(9)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(9)
  • マザーツール(6)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • ROHM(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • Selle Dalla Valle(4)
  • エスコ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • バキューブランド(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvr」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)

    ニコンFマウント ズームレンズ

    Nikon(ニコン)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ。 FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする5倍標準ズームレンズ。 開放F値は4で一定。絞り開放から安定した高画質が得られます。 ゴースト、フレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。 高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果3.5段※CIPA規格準拠)も搭載しています。
    付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-53、レンズソフトケース CL-1218、レンズ裏ぶた LF-4本体質量(g)約710外径×全長(mm)最大:約84×103.5倍率(倍)最大:0.23レンズ標準ズームレンズフィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)24~120レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短:0.45絞り最大:f/4、最小:f/22マウントFマウント
  • ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)

    ニコンFマウント ズームレンズ

    Nikon(ニコン)
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    VR機構を搭載し、NIKKOR初のED非球面レンズを採用。 極限の画質を追求した高性能大口径標準ズームレンズ。開放F値が2.8で一定のVR機構搭載の標準ズームレンズ。 NIKKOR初のED非球面レンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、高屈折率(HRI)レンズ、ナノクリスタルコートを採用し高い光学性能を実現。 一段と向上した解像力と自然でやわらかいボケ味が得られます。手ブレ補正効果4.0段※(CIPA規格準拠)を持つだけではなく、 カメラ電源オン直後のVR性能をさらに高めたVR機構を搭載。 AFスピードとAF精度も向上し、より素早く正確なピント合わせを可能にしています。また、電磁絞り機構の搭載による安定したAEが、高速連続撮影をサポート。 メンテナンス性の高いニコン独自のフッ素コートをレンズの最前面と最後面に採用し、防塵・防滴構造も採用しています。 操作性とホールディング性に優れたレンズ鏡筒デザインで、プロフェッショナルの要求に応える高い堅牢性と耐久性、耐衝撃性も備えています。
    付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82 、裏ぶた LF-4 、バヨネットフード HB-74 、レンズケース CL-M3本体質量(g)約1070外径×全長(mm)最大:約88.0×154.5倍率(倍)最大:0.28レンズ大口径標準ズームレンズフィルターサイズ(mm)82焦点距離(mm)24~70レンズ構成16群20枚撮影距離(m)最短:0.41(焦点距離24mm、28mm、70mm)、0.38(焦点距離35mm~50mm)絞り最大:f/2.8、最小:f/22マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    5日以内出荷
    大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離600mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、軽量約3810gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
    付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-40、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-608、一脚座全長(mm)432本体質量(g)3810倍率(倍)(最大撮影)0.14レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)166フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)600レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)4.4絞り(最大)f/4、(最小)f/22マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    5日以内出荷
    幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。スポーツなどの撮影に威力を発揮する優れた描写力の明るい超望遠500mmレンズ。蛍石レンズ2枚の採用で軽量約3090gを達成。蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現しています。手ブレ補正効果4.0 段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、VRモード[SPORT]も採用。動きの変化が激しい被写体もファインダーで追いやすく、高速連続撮影時にも高いAF追従性、電磁絞り機構によるAEの安定性を発揮します。また、縦横の構図変更がしやすいベアリングを用いた三脚座リングや、ニコン独自のフッ素コートを採用。優れた堅牢性と防滴性能を備えています。
    付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-34、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-505、一脚座全長(mm)387本体質量(g)3090倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)140フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)500レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)3.6絞り(最大)f/4、(最小)f/22マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    5日以内出荷
    大幅に軽量化を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。最新技術により大幅にリニューアルし、AF速度、AF精度、AE精度も向上した新世代の超望遠レンズ。また、蛍石レンズの採用などにより、色収差の少ない優れた光学性能を実現し、かつ質量約3800gと非常に軽量で、高い機動性を発揮。高速連続撮影時の安定した露出制御を可能にする電磁絞り機構を採用。VR機構は手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)で超望遠撮影をサポート。さらにスポーツなど動きのある被写体の撮影時に安定したファインダー像を提供する、新開発VRモード「スポーツモード」をNIKKOR初搭載。レンズ前面部には耐久性が高く優れた防汚効果が長期間持続する、ニコン独自のフッ素コートもNIKKOR初採用。反射防止効果もあり、クリアーな画像の撮影にも貢献します。三脚座リングには耐久性に優れたベアリングを用いており、横位置、縦位置の構図変更がスムーズに行えます。
    付属品かぶせ式レンズキャップ 、裏ぶた LF-4 、かぶせ式フード HK-38 、組み込み式フィルターホルダー 、40.5 mm ネジ込み式NC フィルター 、ストラップLN-2 、トランクケースCT-405 、一脚座全長(mm)358本体質量(g)3800倍率(倍)(最大撮影)0.17レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)159.5フィルターサイズ(mm)40.5焦点距離(mm)400レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)2.6絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    2,498,000税込2,747,800
    1個
    5日以内出荷
    大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離800mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、世界最軽量約4590gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
    付属品AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED 、かぶせ式レンズキャップ 、かぶせ式レンズフード HK-38 、レンズ裏ぶた LF-4 、52mm ねじ込み式NCフィルター 、一脚座 、トランクケース CT-801 、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 、テレコンバーター用ソフトケース CL-0715 、テレコンバーターキャップ BF-3B全長(mm)461本体質量(g)4590倍率(倍)(最大撮影)0.15レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)160フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)800レンズ構成13群20枚撮影距離(m)(最短)5.9絞り(最大)f/5.6、(最小)f/32マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    869,800税込956,780
    1個
    5日以内出荷
    描写力を追求した大口径望遠レンズ。効果的にブレを軽減するVR機構(手ブレ補正効果3.0段(CIPA規格準拠)、ゴーストやフレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。開放F値が2.8と明るい、プロフェッショナル愛用の大口径望遠レンズです。クリアーで抜けのよい画像に、迫力と緻密の共存する世界が広がります。
    付属品かぶせフード HK-30、かぶせ式レンズキャップ、レンズソフトケース CL-L1、レンズ裏ぶた LF-1、超望遠レンズ用ストラップ LN-1全長(mm)267.5本体質量(g)2900倍率(倍)(最大撮影)0.15(オートフォーカス時)、0.16(マニュアルフォーカス時レンズ大口径望遠レンズ最大径(Φmm)124フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)300レンズ構成8群11枚撮影距離(m)(最短)2.3(オートフォーカス時)、2.2(マニュアルフォーカス時)絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント
  • 交換レンズ AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR Nikon(ニコン)

    交換レンズ AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR

    Nikon(ニコン)
    599,800税込659,780
    1個
    7日以内出荷
    手持ち撮影が楽しめる、本格的な超望遠500mm単焦点レンズ。PFレンズの採用で圧倒的な超小型・軽量ボディーを実現した、手持ちでの撮影が容易なFXフォーマット対応の超望遠レンズ。通常は質量3000gを上回る500mm単焦点レンズで、約1460gと大幅な軽量化を達成。長時間の持ち歩きが容易で、軽快なフットワークで撮影できます。光学系にはPFレンズ1枚、EDレンズ3枚を採用し、高画素デジタルカメラに対応した高い解像力を発揮。新開発のPFレンズ素材を採用することでPF(回折)フレアを大幅に抑制し光源は本来により近い色で再現可能。ゴースト、フレアの抑制効果の高いナノクリスタルコートと相まって、極めてクリアーな画像が得られます。また、フォーカス光学系の軽量化でAF速度を高速化するとともに、手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)の手ブレ補正機構を搭載。VR[SPORT]モードも搭載しており、スポーツシーンをはじめとした動きの変化が激しい被写体を狙う場合でも安定したファインダー像で追いやすく、静止画撮影はもちろん動画撮影も快適です。高次元で両立させた機動性と画質、そして高性能なAF、VR。従来の超望遠レンズは携行できなかった場所での撮影や、三脚なしでは困難だった撮影を容易にし、高画質な超望遠撮影の可能性を大きく拡げます。・PFレンズ採用の超小型・軽量ボディー。・優れた色収差補正。・多様な撮影フィールドに対応する、優れた防塵・防滴・防汚性能。・単焦点レンズならではの高い光学性能。・VR[SPORT]モード時、テレコンバーター使用時も優れた光学性能を発揮。・絞り開放から豊富な周辺光量。・ナノクリスタルコートがゴースト・フレアを抑制。・さらに向上した被写体捕捉性能
    その他ニコンFマウントCPU内蔵Eタイプ付属品95mmスプリング式レンズキャップLC-95、レンズ裏ぶたLF-4、バヨネットフードHB-84、レンズセミソフトケースCL-M5寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):106×237質量(g)約1460倍率(倍)最大撮影:0.18羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)95レンズ構成11群19枚(EDレンズ3枚、PF(位相フレネル)レンズ1枚、ナノクリスタルコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:3絞り最小:f/32、最大:f/5.6画角5°(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、3°10'(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)
  • ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)

    ニコンFマウント ズームレンズ

    Nikon(ニコン)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    広角から望遠まで多彩に楽しむ高倍率ズームレンズ。 広角から超望遠の画角をカバーする、約16.7倍の超高倍率ズームレンズ。 EDレンズ、非球面レンズを採用した高い解像感を実現する高画質設計。 また、超望遠撮影時に効果を発揮する、ブレ軽減効果の高いVR機構 (手ブレ補正効果4.0段※CIPA規格準拠)を小型軽量ボディーに搭載。 この1本で多彩な撮影が楽しめます。
    付属品レンズキャップ67mm LC-67(スプリング式) 、レンズ裏ぶた LF-4本体質量(g)約550外径×全長(mm)最大:約78.5×99倍率(倍)最大:0.29レンズ高倍率ズームレンズフィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)18~300レンズ構成12群16枚撮影距離(m)最短:0.48絞り最大:f/3.5-6.3、最小:f/22-40マウントFマウント
  • ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)

    ニコンFマウント ズームレンズ

    Nikon(ニコン)
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    多くのシーンを1本でこなせる高倍率ズームレンズ。 広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする約7.8倍の高倍率標準ズームレンズ。 高画素カメラの高精細感を楽しめる高い光学性能を実現しています。 また、優れたブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果4.0段※CIPA 規格準拠)も搭載。 日常のスナップ撮影から旅行までこの1本で気軽に楽しめます。
    付属品67mmスプリング式レンズキャップ LC-67、裏ぶたLF-4本体質量(g)約490外径×全長(mm)最大:約78×97倍率(倍)最大:0.23レンズ高倍率ズームレンズフィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)18~140レンズ構成12群17枚撮影距離(m)最短:0.45絞り最大:f/3.5-5.6、最小:f/22-38マウントFマウント
  • 交換レンズ AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR Nikon(ニコン)

    交換レンズ AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

    Nikon(ニコン)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    高い光学性能とVR機構を搭載。気軽に超望遠撮影が楽しめるズームレンズ。開放F値5.6一定で望遠域から超望遠域までをカバーする超望遠ズームレンズ。EDレンズの採用で色収差を抑えた、高い光学性能をズーム全域で実現します。[NORMAL]モード撮影時、手ブレ補正効果4.5段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載。動体撮影に適した[SPORT]モードも搭載しています。また、電磁絞り機構による高速連続撮影時のAEの安定性で、野鳥や飛行機などの決定的な瞬間の美しい描写が可能です。・望遠200mmから超望遠500mmをカバーした本格的な超望遠ズームレンズ。・手ブレ補正効果4.5段のVR機構を搭載し、超望遠撮影を強力にサポート。・高い光学性能により、ズーム全域にわたって優れた描写力を発揮。・遠くの孔雀なども大きく引き寄せ、高い解像力で鮮やかな羽の質感をリアルに再現。・超望遠ズームレンズならではの浅い被写界深度と大きな背景ボケを活かし、主要被写体を際立たせることも可能。・動体撮影をサポートする、VRモード[SPORT]を搭載。・三脚撮影や一脚撮影にも対応、静止画・動画を問わず動きのある被写体の撮影が可能。・電磁絞り機構搭載でAEの安定性を実現
    その他ニコンFマウントCPU内蔵Eタイプ付属品95mmスプリング式レンズキャップ LC-95、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-71、レンズケース CL-1434寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):108×267.5質量(g)(microSDカード含む)(約)2090倍率(倍)最大撮影:0.22羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)95レンズ構成12群19枚(EDレンズ3枚)撮影距離(m)最短:2.2(ズーム全域)絞り最小:f/32、最大:f/5.6画角12°20'-5°00'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、8°00'-3°10'(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)
  • 交換レンズ AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR Nikon(ニコン)

    交換レンズ AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

    Nikon(ニコン)
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    機動性と卓越した光学性能を高次元で両立した、大口径望遠ズームレンズ。機動性と優れた光学性能を高次元で両立した開放F値2.8一定の大口径望遠ズームレンズ。防塵・防滴構造とフッ素コートの採用による耐候性とレンズの軽量化により、ハードな撮影環境でも高い機動力を発揮。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVRモードには、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードも搭載。電源投入直後のVR性能の大幅向上、不規則に動く被写体へのAF追従性の向上、電磁絞り機構による高速連続撮影時でも安定した露出制御など動体撮影のための最新テクノロジーを搭載しています。また、最短撮影距離が1.1mと短く、クローズアップ的な表現も可能。さらに、ホールディング性の向上や4つのフォーカス作動ボタンなどの装備によりスムーズな操作性を追求しています。蛍石レンズ、高屈折率レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートの採用で画像周辺部まで卓越した描写性能が得られます。・ハードな環境での撮影をサポートする、高い機動性と耐候性。・VR強化をはじめとする動体撮影のための最新テクノロジーで撮影を強力にサポート。・撮影への集中をサポートする操作性と利便性。・さらに高い解像性能を追求した新光学設計。・中望遠から望遠撮影までを幅広くカバー、さらに画像の周辺部までシャープな描写性能を実現
    その他ニコンFマウントCPU内蔵Eタイプ付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-78、レンズケース CL-M2寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):88.5×202.5質量(g)約1430倍率(倍)最大撮影:0.21羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)77レンズ構成18群22枚(EDレンズ6枚、蛍石レンズ1枚、高屈折率レンズ1枚、ナノクリスタルコートあり、フッ素コートあり)撮影距離(m)最短:1.1(ズーム全域)絞り最小:f/22、最大:f/2.8画角34°20'-12°20'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、22°50'-8°00'(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)
  • 交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Nikon(ニコン)

    交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

    Nikon(ニコン)
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    7日以内出荷
    優れた画質、機動力、機能性を備えた、1.4倍テレコンバーター内蔵の超望遠ズームレンズ。180mmから400mmまでの焦点距離をカバーするFXフォーマット対応の超望遠ズームレンズです。一眼レフカメラ用NIKKORレンズで初めて内蔵1.4倍テレコンバーターを搭載し、超望遠560mmの焦点距離までを1本でカバーします。 内蔵テレコンバーターは、カメラのグリップを握ったままでの切り換えが可能です。光学系には蛍石レンズ1枚、EDレンズ8枚を採用、高画素デジタルカメラに最適な安定した解像力を発揮し、ゴーストやフレアを抑えたクリアーな画像が得られます。また、モーターの駆動制御アルゴリズムの強化により、AF追従性能が向上。プロフェッショナルフォトグラファーの撮影現場のニーズに応え、フィールドスポーツをはじめとするアクティブな望遠撮影を強力にサポートします。・望遠180mmから超望遠400mm、内蔵1.4倍テレコンバーターでさらなる超望遠560mm。・撮影範囲を広げるワイド端180mmで、さらに幅広い撮影シーンに対応。・切り換えがスムーズな、内蔵1.4倍テレコンバーター。・撮影姿勢に合わせて最適に設計、使いやすさに配慮した、優れた操作性。・テレコンバーターを内蔵しながらも高い機動力を発揮できる、軽量ボディー。・優れた防塵・防滴・防汚性能。・盗難防止に効果的なセキュリティースロット搭載。・高い光学性能により、絞り開放から撮像範囲周辺部まで高い解像力を発揮。・テレ端時で0.25倍、内蔵テレコンバーター使用時は0.36倍と高い最大撮影倍率を実現。・さらに向上した被写体捕捉性能、AF追従性能が向上。・内蔵テレコンバーター使用時も効果が変わらない、進化したVR
    その他ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ付属品かぶせ式レンズキャップLC-K103、裏ぶたLF-4、かぶせ式フードHK-41、組み込み式フィルターホルダー(専用※)、40.5 mmネジ込み式ニュートラルカラーNC フィルター、ストラップLN-2、レンズケースCL-L2 ※専用の付属アクセサリーは、一般販売は行っておりません。破損や紛失の場合には、ニコンサービス機関へお申し出ください。寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):128.0×362.5質量(g)約3500倍率(倍)最大撮影:0.25羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)40.5レンズ構成19群27枚(EDレンズ8枚、蛍石レンズ1枚、ナノクリスタルコートあり)、他保護ガラス1枚(フッ素コートあり)、内蔵テレコンバーター5群8枚撮影距離(m)最短:2.0(ズーム全域)絞り最小:内蔵テレコンバーター非使用時:f/32、使用時:f/45、最大:内蔵テレコンバーター非使用時:f/4、使用時:f/5.6画角【内蔵テレコンバーター非使用時】13°40'-6°10'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、9°-4°(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、【内蔵テレコンバーター使用時】9°50'-4°30'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、6°20’-2°50’(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)
  • かぶせ式レンズキャップ Nikon(ニコン)

    かぶせ式レンズキャップ

    Nikon(ニコン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • AF-S 500/600 FL ED VR 三脚座 Nikon(ニコン)

    AF-S 500/600 FL ED VR 三脚座

    Nikon(ニコン)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    AF-S 500/600 FL ED VR 三脚座。
    適合機種AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
  • AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座 Nikon(ニコン)

    AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座

    Nikon(ニコン)
    10,680税込11,748
    1個
    5日以内出荷
    AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座。
    適合機種AF-S NIKKOR 300mm F2.8G ED VR II、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G (IF)
dv線特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dv線