交換レンズ AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

交換レンズ AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR - Nikon(ニコン)交換レンズ AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR - Nikon(ニコン)

高い光学性能とVR機構を搭載。気軽に超望遠撮影が楽しめるズームレンズ
開放F値5.6一定で望遠域から超望遠域までをカバーする超望遠ズームレンズ。EDレンズの採用で色収差を抑えた、高い光学性能をズーム全域で実現します。[NORMAL]モード撮影時、手ブレ補正効果4.5段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載。動体撮影に適した[SPORT]モードも搭載しています。また、電磁絞り機構による高速連続撮影時のAEの安定性で、野鳥や飛行機などの決定的な瞬間の美しい描写が可能です。
・望遠200mmから超望遠500mmをカバーした本格的な超望遠ズームレンズ
・手ブレ補正効果4.5段のVR機構を搭載し、超望遠撮影を強力にサポート
・高い光学性能により、ズーム全域にわたって優れた描写力を発揮
・遠くの孔雀なども大きく引き寄せ、高い解像力で鮮やかな羽の質感をリアルに再現
・超望遠ズームレンズならではの浅い被写界深度と大きな背景ボケを活かし、主要被写体を際立たせることも可能
・動体撮影をサポートする、VRモード[SPORT]を搭載
・三脚撮影や一脚撮影にも対応、静止画・動画を問わず動きのある被写体の撮影が可能
・電磁絞り機構搭載でAEの安定性を実現

付属品
95mmスプリング式レンズキャップ LC-95、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-71、レンズケース CL-1434
その他
ニコンFマウントCPU内蔵Eタイプ
寸法(mm)
最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):108×267.5
質量(g)
(microSDカード含む)(約)2090
倍率(倍)
最大撮影:0.22
羽根枚数
(円形絞り)9枚
フィルター直径(Φmm)
95
レンズ構成
12群19枚(EDレンズ3枚)
撮影距離(m)
最短:2.2(ズーム全域)
絞り
最小:f/32、最大:f/5.6
画角
12°20'-5°00'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、8°00'-3°10'(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)
内容量
1個
注意
※カメラによって使用に制限のある場合があります。レンズとの組み合わせについてはメーカーサポートサイトをご確認ください。
※手ブレ補正効果4.5段:[NORMAL]モード使用時。35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラ使用時。最も望遠側で測定。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79519101AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする