カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • 清和工業(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • HORIZON(1)
  • アサヒ技研(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb113」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズフード HB-113 Nikon(ニコン)

    レンズフード HB-113

    Nikon(ニコン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    NIKKOR Z 70-180mm f/2.8用のレンズフードです。 ※レンズ標準付属品
    対応レンズNIKKOR Z 70-180mm f/2.8
  • 交換レンズ NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 70-180mm f/2.8

    Nikon(ニコン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
    大きなボケと明るさを活かして日常シーンでの創造性を広げる、小型・軽量の開放F値2.8一定の望遠ズームレンズ。【どこにでも持ち出したくなる小型・軽量設計小型・軽量設計】。全長は約151mmで質量は約795g。NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR Sと同じ開放F値2.8一定を実現しながら、約7cm短く、約565g軽量に。気軽に持ち出して撮影を楽しむことができます。【開放F値2.8一定の中望遠から望遠域の表現を気軽に楽しめる】。中望遠から望遠域をカバーする70-180mmの焦点距離と開放F値2.8一定により、幅広い表現が可能です。f/2.8が生み出す大きく柔らかいボケや背景を整理できる望遠の圧縮効果を活かして、被写体を浮かび上がらせた撮影ができます。絞り開放では柔らかい描写、絞ると細部までくっきり写る解像感のある描写を実現。室内で動く被写体をブラさずに撮ることができ、夕暮れ時などでもノイズを抑えたクリアーな写真が撮れます。【別売のテレコンバーター装着で、超望遠の表現も楽しめる】。Z TELECONVERTER TC-1.4xで252mm、 Z TELECONVERTER TC-2.0xで360mmまで焦点距離を広げることができます。テレコンバーター装着※時にも優れた描写性能を発揮し、遠くの被写体をシャープな描写でより大きく撮影できます。※被写体や周囲の明るさ、選択したフォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合やフォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。【もっと寄りたいを実現、最短撮影距離0.27m/最大撮影倍率0.48倍】。最短撮影距離でもAFが可能。広角端で0.27m、望遠端で0.85mの最短撮影距離のクローズアップ撮影も快適に行えます。別売のZ TELECONVERTER TC-2.0x装着時の最大撮影倍率は0.96倍と、等倍に迫る倍率を実現。花などの小さな被写体を大きなボケを活かし、柔らかく印象的に描写できます。【高速かつ静粛なAF】。レスポンスと制御性に優れたSTMを搭載。静止画・動画を問わず、動く被写体にも素早くピントを合わせられます。静粛性に優れており、発表会などのノイズを入れたくない動画の撮影にも適しています。【S-Lineレンズと同等の優れた動画撮影性能】。フォーカスブリージングを抑制※1することで、構図を決めた後にピント位置を変更しても自然な映像が得られます。コントロールリングは滑らかな操作で、絞りをスムーズかつ自然に変化させることが可能で、対応カメラ※2との組み合わせ時にはMF時のリニア操作が可能。ピント位置を至近側から無限遠側まで移動させるために必要なコントロールリングの回転角度を90度~720度の範囲で12段階、カメラのカスタムセッティングで設定可能。フォーカスリングを回す速さに関係なく、設定した角度の範囲で狙い通りにピント合わせが行えます。※1 レンズ特性上、被写体とレンズの距離によってはブリージングが目立つ場合があります。※2 Z 9、Z 8、Z 7II、Z 6II対応、2023年6月21日時点。【屋外撮影に適した設計】。防塵・防滴に配慮した設計※により、急に天候が変わっても撮影可能。また汚れが付着しても簡単に拭き取れるレンズ最前面のコーティングにより、高い信頼性を実現しています。※全ての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズキャップLC-67B、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-113、レンズケースCL-C2寸法(mm)151(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約795倍率(倍)最大撮影:0.48羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠ズームレンズ最大径(Φmm)約83.5レンズ構成14群19枚(EDレンズ5枚、スーパーEDレンズ1枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.27(焦点距離70mm)、0.33(焦点距離85mm)、0.42(焦点距離105mm)、0.58(焦点距離135mm)、0.85(焦点距離180mm)絞り最小:f/22 ※露出値設定のステップ幅により、最小絞り値の表示が異なる場合あり、最大:f/2.8マウントニコンZマウント画角34°20'-13°40'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)、22°50'-9°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
hh11113特集