カテゴリ

  • 家電(8)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • CKD(30)
  • ARCOL(OHMITE)(29)
  • SMC(27)
  • TURN(12)
  • NACHI(不二越)(11)
  • NAKATAKI(10)
  • FKD(フクダ精工)(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • STMicro(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • オーム電機(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 日立産機システム(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs2.00-2」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスリモートコントローラー Nikon(ニコン)ワイヤレスリモートコントローラーNikon(ニコン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
2.4 GHz帯の電波を利用、送受信間に遮蔽物があっても快適なリモコン撮影が可能なワイヤレスリモートコントローラー(送信機)です。半押しによるオートフォーカスや連続撮影をはじめ、カメラ側の動画撮影や静音撮影などさまざまな機能を使用できます。 WR-T10 とWR-R10 を取り付けたカメラの1対1のリモコン操作はもちろん、WR-R10 を複数のカメラに取り付けて、マルチにコントロールすることも可能。 また、WR-R10を10ピンターミナル搭載のカメラに装着し、複数のカメラのシャッターをきることもできます。
ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D5※、D4S※、D4※、D3X※、D3S※、D3※、D2H※、D2HS※、D2X※、D2XS※、Df、D850※、D810※、D810A※、D800/D800E※、D750、D700※、D610、D600、D500※、D300S※、D300※、D200※、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、F6※、F5※、F100※ ※WR用変換アダプター WR-A10が必要です。[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P7700、P1000
ACアダプター Nikon(ニコン)ACアダプターNikon(ニコン)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D200、ワイヤレストランスミッターWT-4、ワイヤレストランスミッターWT-3用のACアダプターです。
対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4
パワーコネクター Nikon(ニコン)パワーコネクターNikon(ニコン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
D5、D4S、D4とACアダプターEH-6b、EH-6a、EH-6を接続する際に使用するコネクターです。
対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4EH-6c、EH-6b、EH+6a
フッ素コートツキファインダーアイピース Nikon(ニコン)フッ素コートツキファインダーアイピースNikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
アイピースのレンズ両面に、ニコン独自のフッ素コートを採用。 汚れ(埃、水滴、油、泥)が付着しにくく、付着しても簡単に拭き取れます。 脱落防止機能に対応。
対応機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D1、F6、F5
接続コード Nikon(ニコン)接続コードNikon(ニコン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
カメラを2台同時に作動可能
ブラックケーブル長(m)約0.4対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100※MB-D100併用、D1、F6、F5、F100
リモートコード Nikon(ニコン)リモートコードNikon(ニコン)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)
ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100
ホットシューアダプタ Nikon(ニコン)ホットシューアダプタNikon(ニコン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シンクロターミナルを持たないカメラのホットシューに装着することによって、スタジオ用フラッシュなどをシンクロコードで接続し、使用することが可能です。
ブラック対応機種D3X・D3S・D3・D2H・D2HS・D2X・D2XS・D1X・D1H・D750・D700・D610・D600・D300S・D300・D200・D100・D1・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・Z 7 ・Z 6・F80D・F80S・U2・U・US・F60D・F50D・F70D・F-801・F-801S・F-601・F-501・F-401・F-401X・F-401S・FM10・F-601M・F-301・FE10・FG・FG-20・EM・PRONEA600i
リモートコード Nikon(ニコン)リモートコードNikon(ニコン)
5,898税込6,488
1個
14日以内出荷
カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。
ブラックケーブル長(m)約0.8対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100