カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • JIT(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • エスコ(1)
  • コクヨ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • イトーキ(1)
  • クイジナート(1)
  • SAMTEC(1)
  • DUCATI(1)
  • アサヒ(厨房)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc117」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S IINikon(ニコン)
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
静止画・動画を問わず高い機動力・信頼性・描写性能を発揮する、新時代の開放F値2.8ズームレンズ【卓越した機動性】クラス世界初となるインターナルズーム機構を採用。広角端24mmから望遠端70mmまで、ズーミング時に全長が変化しないため重心の移動が少なく、スムーズで安定した操作性を実現しています。クローズアップ撮影や狭い場所での撮影なども行え、静止画・動画を問わず広くメリットが得られます。また、同クラスのズームレンズとして世界最軽量を実現。機敏な動画撮影を可能にするレンズ設計が施されており、コンパクトで機動力が高く、持ち運びや長時間の撮影も快適です。【ニコン史上最速・最高精度のAF】ニコン独自のシルキースウィフトVCM(SSVCM)をAF駆動用アクチュエーターに採用したマルチフォーカス方式で、ニコン史上最速・最高精度のAFを実現。AF合焦速度はNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sと比較して約5倍高速に。望遠端でのスキャンタイムは約40%短縮し、動きの速いスポーツ撮影に最適です。また、ズーミング時のフォーカス追従性能は、従来モデル比で約60%向上。撮影時の素早いズーミングでも被写体に正確にピントを合わせ続けることができます。【S-Line最高クラスの画質を実現する光学設計】大口径の両面非球面レンズを前玉に採用し、EDレンズと非球面レンズを効果的に配置。これにより、使用レンズをNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sよりも減らしつつ、S-Lineレンズ最高クラスの画質と小型軽量化を実現。さらに、メソアモルファスコートとアルネオコートを組み合わせることで、強い日差しや人工照明など撮影が難しいシーンでもクリアーで鮮明な画像が得られます。また、単焦点レンズに匹敵する美しいボケ味を実現しています。【高い信頼性と操作性】優れた防塵・防滴性能を備え、レンズ最前面に施したフッ素コートにより汚れを簡単に拭き取ることができ、様々な状況で安心してレンズを使用できます。様々な機能を割り当てられるコントロールリングに、新たに操作感を切り換えられるコントロールリングクリックスイッチを搭載。クリック感のある動き、クリック感のない滑らかな動きに切り換わり、好みの操作感を選べます。また、様々な機能が割り当てられるL-Fnボタンを側面と上面に配置。上面のL-Fnボタンは縦位置撮影時にスムーズな操作を可能にします。その他、フォーカス制限切り換えスイッチによりピント合わせを実行する範囲を0.33m以上に制限可能。ズーミングを行ってもワーキングディスタンスを一定に保つことができるため、カメラの位置を変えられない商品撮影や、ポジションを変えずに撮影したいポートレート撮影に便利です。
仕様ニコンZマウント付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-117、レンズケース CL-C2寸法(mm)【最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで】(約)84×142質量(g)約675倍率(倍)最大撮影:0.32(焦点距離70mm)羽根枚数(円形絞り)11枚フィルター直径(Φmm)77レンズ10 群14 枚(EDレンズ2 枚、非球面レンズ3 枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり 、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)レンズ構成10群14枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり 、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)(最短・撮像面から)焦点距離24mm/28mm時:0.24、焦点距離35mm時:0.27、焦点距離50mm時:0.3、焦点距離70mm時:0.33絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントニコン Z マウント画角84°-34°20’(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、61°-22°50’(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)