カテゴリ

  • 家電(9)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • 三菱ふそう(13)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • 青木精密工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • プライタ(4)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • Vesrah(3)
  • KEMET(3)
  • YAGEO(3)
  • 日本シーム工業(3)
  • 京セラ(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • TDK(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(2)
  • ユキワ精工(2)
  • イトーキ(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc82」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズキャップ Nikon(ニコン)

    レンズキャップ

    Nikon(ニコン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    レンズ標準付属品です。
    仕様スプリング式寸法(mm)82ブラック対応機種NIKKOR Z 14-30mm f/4 S、NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
  • レンズキャップ Nikon(ニコン)

    レンズキャップ

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    自然な空間描写と高い光学性能、新次元の大口径中望遠レンズ。「三次元的ハイファイ」の設計思想を継承し、ピント面から遠ざかるにつれてなだらかに変化する美しいボケ味で、人物や静物などの奥行き感をより自然に描写する、大口径中望遠単焦点レンズ。開放絞りでも遠景をシャープに再現する高い解像力と、点光源を歪みやにじみの少ない「点」として描写する高い点像再現性を誇ります。また3枚のEDレンズが色にじみを効果的に低減。 NIKKOR伝統の焦点距離105mmにおいて世界で初めて開放F値1.4とAFの両立を実現しています。
    付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-79、レンズケース CL-1218全長(mm)106本体質量(g)985倍率(倍)(最大撮影)0.13レンズ大口径中望遠単焦点レンズ最大径(Φmm)94.5フィルターサイズ(mm)82焦点距離(mm)105レンズ構成9群14枚撮影距離(m)(最短)1絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
  • 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.2 S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.2 S

    Nikon(ニコン)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    Z マウントだからこそ実現した開放F値1.2の卓越した光学性能 f/1.2の浅い被写界深度でも正確なピント合わせができる高性能AF シネマチックな映像が得られる動画に配慮した設計 機能美・高級感を漂わせるデザイン 安心して撮影できる、使いやすさを追求した機能
    付属品レンズキャップ82mm LC-82B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-106、レンズケースCL-C2その他ニコンZマウント寸法(mm)(最大径)×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで):102.5×141.5質量(g)1160倍率(倍)(最大撮影):0.11羽根枚数絞り羽根(円形絞り):11フィルター直径(Φmm)82レンズ構成10群15枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚、ナノクリスタルコートあり)撮影距離(m)(最短):0.85絞り(最小):f/16、(最大):f/1.2マウントZマウント画角28°30'(撮像範囲FX)、18°50'(撮像範囲DX)
  • ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)

    ニコンFマウント ズームレンズ

    Nikon(ニコン)
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    VR機構を搭載し、NIKKOR初のED非球面レンズを採用。 極限の画質を追求した高性能大口径標準ズームレンズ。開放F値が2.8で一定のVR機構搭載の標準ズームレンズ。 NIKKOR初のED非球面レンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、高屈折率(HRI)レンズ、ナノクリスタルコートを採用し高い光学性能を実現。 一段と向上した解像力と自然でやわらかいボケ味が得られます。手ブレ補正効果4.0段※(CIPA規格準拠)を持つだけではなく、 カメラ電源オン直後のVR性能をさらに高めたVR機構を搭載。 AFスピードとAF精度も向上し、より素早く正確なピント合わせを可能にしています。また、電磁絞り機構の搭載による安定したAEが、高速連続撮影をサポート。 メンテナンス性の高いニコン独自のフッ素コートをレンズの最前面と最後面に採用し、防塵・防滴構造も採用しています。 操作性とホールディング性に優れたレンズ鏡筒デザインで、プロフェッショナルの要求に応える高い堅牢性と耐久性、耐衝撃性も備えています。
    付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82 、裏ぶた LF-4 、バヨネットフード HB-74 、レンズケース CL-M3本体質量(g)約1070外径×全長(mm)最大:約88.0×154.5倍率(倍)最大:0.28レンズ大口径標準ズームレンズフィルターサイズ(mm)82焦点距離(mm)24~70レンズ構成16群20枚撮影距離(m)最短:0.41(焦点距離24mm、28mm、70mm)、0.38(焦点距離35mm~50mm)絞り最大:f/2.8、最小:f/22マウントFマウント
  • 交換レンズ NIKKOR Z 14-30mm f/4 S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

    Nikon(ニコン)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    小型軽量で光学性能に優れた、フィルター装着が可能な超広角ズームレンズ。高画素デジタルカメラに対応する優れた光学性能。EDレンズ4枚、非球面レンズ4枚を採用し優れた光学性能を実現。無限遠から近距離まで、絞り開放から画像周辺部までシャープな解像力を発揮します。また、超広角ズームでありながらズーム全域で像の歪みや色にじみが極めて少なく、絞り開放から、芯を確保した崩れにくく良好な点像再現性を実現しています。加えて、ナノクリスタルコートの採用と光学設計での配慮による高い逆光耐性なども備えており、さまざまなシーンで静止画・動画を問わず高画質が得られます。世界初、フィルター装着可能な焦点距離14mmをカバーする超広角ズームレンズ。ニコンFXフォーマット(フルサイズ)対応レンズとして世界で初めて※、焦点距離14mmからの超広角ズームレンズでありながら、レンズ先端にフィルターを直接装着することが可能になりました。PLフィルターやNDフィルターなど、従来は使えなかったフィルターの効果が楽しめ、さらにフィルターやフードでレンズ最前面を保護できるため、防塵・防滴に配慮した設計と相まって、アクティブなカメラワークにも安心して取り組めます。超広角14mmから広角30mmまでをカバーし、風景撮影から日常のスナップ、ポートレートまで、幅広い撮影シーンで活用できます。※2019年1月8日時点で発売済み、焦点距離14mm以下から始まるレンズ交換式デジタルカメラ用ニコンFXフォーマット(フルサイズ)対応交換レンズにおいて、ニコン調べ。撮影フィールドを拡げる小型・軽量レンズ。優れた光学性能を実現するために最低限必要な全長・寸法を確保しながらも、容易に持ち歩けるよう携行性を追求して沈胴機構を採用した約485gの小型・軽量ボディー。ボタンレスの沈胴機構により、ズームリングの回転操作で沈胴/沈胴解除が可能。ボタン操作を伴う沈胴機構に比べ速写性に優れ、高い機動力を発揮します。本格的な動画性能。フォーカシング時にピント位置の移動に伴って画角が変化するフォーカスブリージングを抑制。各操作リングは滑らかな操作感で、ピント、明るさの変動がスムーズな映像表現を可能にします。また、滑らかでチラつきにくい絞り制御により、明るさの変化が自然な映像を実現します。[M/A][絞り値][露出補正][ISO感度]※いずれかを割り当て可能なコントロールリングにより、滑らかな操作感で動画や静止画の撮影操作がスムーズかつ静粛に行えます。※Z7/Z6の場合、ファームウェアをVer.2.1以降にバージョンアップする必要あり。動画・静止画を問わない高精度で静粛なAF駆動。従来よりも高度なレンズ設計、高速・大容量通信でより詳細なレンズデータを取得することにより、動画・静止画を問わずに一段と高精度なAF 制御を実現。静粛性とレスポンスに優れたSTM(ステッピングモーター)の採用でAF機構の静音駆動を実現。非常に静粛な動画撮影を可能にします。高い耐久性と信頼性。埃や水滴の侵入を防ぐシーリングをレンズ鏡筒の可動部分をはじめ随所に施した防塵・防滴※に配慮した設計に、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートをレンズ最前面に採用。また、ボディー側からの電気信号による高精度な絞り制御ができ、連続撮影時も含めて常に安定した露出制御(AE)が可能な電磁絞り機構をレンズ本体に搭載。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できる高い耐久性と信頼性を実現しています。※防塵・防滴に配慮した設計ですが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズキャップ82mm LC-82B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-86、レンズケースCL-C1寸法(mm)(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)(沈胴時)約Φ89×85質量(g)約485倍率(倍)最大撮影:0.16羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)82レンズ超広角レンズレンズ構成12群14枚(EDレンズ4枚/非球面レンズ4枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:0.28(ズーム全域)絞り最小:f/22、最大:f/4マウントニコンZマウント画角114°-72°(撮像範囲FX)、90°-50°(撮像範囲DX)
  • 交換レンズ NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena

    Nikon(ニコン)
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    洗練された描写で、幻想的な映像表現を可能にする中望遠単焦点レンズ 絞り開放から大きく美しい玉ボケ レンズ構成の最適化を図ることで口径食を極限まで低減し、開放F値1.8から円形度の高いボケ形状を実現。絞り開放から画面全域で円形度が高く美しいボケを活かした表現ができます。SRレンズとEDレンズの採用により、ボケのエッジ部分の色付きを抑制し、大きく柔らかなボケ味を実現。ピント面から遠ざかるにつれて滑らかに大きくなる柔らかいボケとそのグラデーションで、被写体の立体感を際立たせます。 空気感もリアルに再現する、圧倒的な描写力 Zマウントのポテンシャルを最大限発揮して、S-Lineレンズ屈指の解像度を達成。撮影距離を問わず、人物の肌や髪の繊細な質感も克明に描写します。絞り開放から実現した画像周辺部までの高い点像再現性で点光源の一つ一つを洗練された輝きに再現し、開放F値1.8においても画面全域で豊富な周辺光量を確保。静止画でも動画でも画面の隅々まで均一な明るさとボケ味を得られます。 被写体をシャープに捉える、優れたAF性能 複数のSTM(ステッピングモーター)を搭載したマルチフォーカス方式を採用し、高速かつ高精度なAFを実現。ポートレートなど近距離撮影時だけでなく、スポーツなどの動体撮影時も被写体をシャープに捉えます。STMの採用により高い静音性を実現し、物音を立てたくない場面でもAF駆動音を気にせずに撮影できます。 ニコン独自の2つのコーティングによる優れた逆光耐性 ニコン独自の2つのコーティング、メソアモルファスコートとアルネオコートの採用により、高い逆光耐性を発揮。日差しの強い屋外や照明が眩しい環境など、逆光下でもクリアーな画像が得られます。 機能美・高級感あふれるレンズデザイン Plenaの刻印を施した高品質な金属製鏡筒で、使うたびに愛着が湧く洗練された造形美を実現。Zマウントの大口径を活かした根元から先端に向かって段階的に広がるメリハリのある形状は、指を移動させやすく操作性にも優れています。また、カメラで設定した機能の設定を変更できるコントロールリングは心地よいトルク感により滑らかな操作感触を実現。さらに、レンズの前方のすべり止めゴムの配置により、安定してカメラを構えらます。しっかりと掴みながらレンズを回しやすいため、レンズの着脱がスムーズです。 高度な映像制作に配慮した設計 STMによる静粛なAF、クリックレスで滑らかに動くコントロールリングの恩恵で、動画撮影時に操作音が収録されにくくなります。滑らかなAF駆動で、ゆっくりフォーカシングを行う際もスムーズにピントが合います。対応カメラとの組み合わせ時には、MF時のリニア操作が可能。フォーカスリングを回す速さに関係なく、回転角度に応じてピント位置が移動するため、狙い通りにピント合わせが行えます。また、ちらつきにくい絞り制御により明るさの変化も滑らか。さらに、フォーカスブリージングの抑制に配慮した設計により、フォーカシング時にピント位置が移動しても画角が変化することがなく自然な映像が得られます。 幅広いシーンで安心して撮影できる高い信頼性 随所に施した効果的なシーリングに加え、レンズマウントゴムリングを採用することで高い防塵・防滴性能を確保。雨天時や砂埃の舞う中など、あらゆるシーンで安心して撮影ができます。
    付属品レンズキャップ82mm LC-82B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-108、レンズケースCL-C2仕様絞り羽根枚数:11枚(円形絞り)、絞り方式:電磁絞りによる自動絞り、最大絞り:f/1.8、最小絞り:f/16、アタッチメントサイズ(フィルターサイズ):82mm(P=0.75mm)寸法(mm)約98(最大径)×139.5(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約995倍率(倍)最大撮影倍率:0.2レンズ中望遠単焦点レンズ焦点距離(mm)135ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式レンズ構成14群16枚(EDレンズ4枚/非球面レンズ1枚/SRレンズ1枚/メソアモルファスコートあり/アルネオコートあり)撮影距離(m)最短0.82マウントニコン Z マウント画角18°10'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/12°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)最大口径比1:1.8
  • 交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.2 S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.2 S

    Nikon(ニコン)
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
    主役を美しく際立たせる柔らかなボケを描く開放F値1.2の大口径35mm単焦点レンズ。【開放F値1.2シリーズの理想的なボケ味を35mmの広角で実現】。ボケの美しさで幅広い層から高い評価を得ているNIKKOR Z f/1.2シリーズの思想を受け継ぎ、広角35mmで他のNIKKOR Z f/1.2シリーズと同等のボケ描写を実現。絞り機構の前後にレンズ群を対称に配置することで、光を無理に屈折させることなくセンサーに導き、主要被写体を際立たせながら、バランスのとれた、美しく滑らかに大きくなっていくボケを実現しています。また、高度な光学設計によりシャープネスとソフトネスのベストバランスを実現。肌や髪は柔らかく繊細に、金属などの光沢のある被写体は色収差を抑えてシャープに描写します。【開放F値1.2からの高速かつ正確なAFを実現するマルチフォーカスシステム】。AFアクチュエーターにステッピングモーター(STM)を採用したマルチフォーカスシステム。絞り開放から高速かつ高精度なAFを実現しています。複数のAF用駆動ユニットが連携して複数のフォーカスレンズ群の位置を制御。近距離撮影時の光学性能も向上。カメラの瞳AFと組み合わせれば、被写体が動いていても瞳にしっかりピントを合わせて印象的なポートレートを撮影できます。【ビデオグラファーの撮影の可能性を広げる高い動画性能】。広い画角と被写界深度のコントロールにより奥行き感を与える映像表現が可能。フォーカスブリージングを抑制し、ピント位置を変えた際の画角のズレを最小限に抑えます。クリックレスのコントロールリング採用により、映像に記録される操作音の低減とともに、スムーズなピント合わせや絞りの切り換えも可能に。開放F値1.2で、新たな映像表現を追求できます。【撮影体験を向上させる高い操作性と安心の信頼性】。カメラのFn1/Fn2ボタンと同様に機能を割り当てられる、カスタマイズ可能な2つのL-Fnボタンを搭載。上面のL-Fnボタンは縦位置撮影時にもスムーズな操作が可能です。フィルター径はNIKKOR Z 50mm f/1.2 S、85mm f/1.2 Sと同じ82mmなので、NIKKOR Z f/1.2シリーズ全体でフィルターを共用できる点も便利です。また、優れた防塵・防滴性能により、さまざまなシーンで安心して撮影が行えます。鏡筒をはじめレンズ各部のシーリングと、レンズマウントゴムリングが、レンズ内部へのホコリや水滴の侵入を効果的に防ぎます。
    付属品レンズキャップLC-82B(フロントキャップ)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-110、レンズケースCL-C2仕様最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)(mm):Φ90×150その他ニコンZマウント質量(g)(約)1060倍率(倍)最大撮影:0.2羽根枚数円形絞り:11(枚)フィルター直径(Φmm)82レンズ構成15群17枚(EDレンズ3枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ3枚、メソアモルファスコートあり、ナノクリスタルコートあり、アルネオコートあり)撮影距離(m)最短:0.3絞り最大:f/1.2、最小:f/16画角63°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、44°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
  • 交換レンズ NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

    Nikon(ニコン)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    7日以内出荷
    かつてない開放F値0.95の描写力、S-Line最高峰の大口径標準単焦点マニュアルフォーカスレンズ。非常に高い解像力と大きく美しいボケ、卓越した点像描写を実現しています。極めて高い光学性能により、絞り開放からピント面で類を見ない解像力を発揮。なめらかに変化してゆく理想的なボケと、f/0.95が生みだす浅い被写界深度により、これまでの立体感とは一線を画す空間を創り出すことが可能。サジタルコマフレアを徹底して抑え込むことで、夜景や星景もひと際美しくドラマティックに描けます。・NIKKOR史上最も明るい開放F値0.95の大きく美しいボケ。・開放F値0.95からピント面で際立つ比類なき解像力。・ポートレートや風景はもちろん、暗所でのディテール描写が問われる星景まで、細部まで驚くほど精緻に描写。・絞り開放から画像周辺部まで美しい点描を描く、卓越した点像再現性。・高い収差補正能力を発揮する大口径研削非球面レンズを搭載。・EDレンズ4枚を採用し、至近から無限遠までの軸上色収差を効果的に補正。・アルネオコートとナノクリスタルコートで効果的にゴースト・フレアを抑える優れた逆光耐性。・シルバーラインやNoct刻印、金属切削加工などS-Line最高峰レンズならではのプレミアムデザインと精密な操作性。・静止画・動画撮影時も緻密な操作が可能な、しっかりとしたトルクと大きな回転角のフォーカスリング。・機能が割り当てられて、ピントや明るさを滑らかに変化させられるクリックレスなコントロールリング。・所有する喜びを存分に味わえる、こだわりの付属品[レンズフード&トランクケース]。・レンズ情報パネル、カメラのFn1/Fn2ボタンと同感覚での使用が可能なL-Fnボタンなど、撮影者の期待に応える高い機能性。・電磁絞り機構の採用。・防塵・防滴に配慮した設計。・レンズの最前面にフッ素コートを採用
    付属品レンズキャップ82mm LC-82B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、ねじ込みフード HN-38、トランクケース CT-101その他ニコンZマウント寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):102×153質量(g)約2000倍率(倍)最大撮影:0.19羽根枚数(円形絞り)11枚フィルター直径(Φmm)82レンズ構成10群17枚(EDレンズ4枚、非球面レンズ3枚、ナノクリスタルコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:0.5絞り最小:f/16、最大:f/0.95画角40°50'(撮像範囲FX)、27°20'(撮像範囲DX)