カテゴリ

  • 家電(6)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Vesrah(3)
  • 日本シーム工業(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • ユキワ精工(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(2)
  • KSフィルター(2)
  • brembo(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • 宇都宮製作所[切削工具](2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • シンフォニアテクノロジー(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc82」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズキャップ Nikon(ニコン)

    レンズキャップ

    Nikon(ニコン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    レンズ標準付属品です。
    仕様スプリング式寸法(mm)82ブラック対応機種NIKKOR Z 14-30mm f/4 S、NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
  • レンズキャップ Nikon(ニコン)

    レンズキャップ

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    自然な空間描写と高い光学性能、新次元の大口径中望遠レンズ。「三次元的ハイファイ」の設計思想を継承し、ピント面から遠ざかるにつれてなだらかに変化する美しいボケ味で、人物や静物などの奥行き感をより自然に描写する、大口径中望遠単焦点レンズ。開放絞りでも遠景をシャープに再現する高い解像力と、点光源を歪みやにじみの少ない「点」として描写する高い点像再現性を誇ります。また3枚のEDレンズが色にじみを効果的に低減。 NIKKOR伝統の焦点距離105mmにおいて世界で初めて開放F値1.4とAFの両立を実現しています。
    付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-79、レンズケース CL-1218全長(mm)106本体質量(g)985倍率(倍)(最大撮影)0.13レンズ大口径中望遠単焦点レンズ最大径(Φmm)94.5フィルターサイズ(mm)82焦点距離(mm)105レンズ構成9群14枚撮影距離(m)(最短)1絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
  • 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.2 S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.2 S

    Nikon(ニコン)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    Z マウントだからこそ実現した開放F値1.2の卓越した光学性能 f/1.2の浅い被写界深度でも正確なピント合わせができる高性能AF シネマチックな映像が得られる動画に配慮した設計 機能美・高級感を漂わせるデザイン 安心して撮影できる、使いやすさを追求した機能
    付属品レンズキャップ82mm LC-82B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-106、レンズケースCL-C2その他ニコンZマウント寸法(mm)(最大径)×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで):102.5×141.5質量(g)1160倍率(倍)(最大撮影):0.11羽根枚数絞り羽根(円形絞り):11フィルター直径(Φmm)82レンズ構成10群15枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚、ナノクリスタルコートあり)撮影距離(m)(最短):0.85絞り(最小):f/16、(最大):f/1.2マウントZマウント画角28°30'(撮像範囲FX)、18°50'(撮像範囲DX)
  • ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)

    ニコンFマウント ズームレンズ

    Nikon(ニコン)
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    VR機構を搭載し、NIKKOR初のED非球面レンズを採用。 極限の画質を追求した高性能大口径標準ズームレンズ。開放F値が2.8で一定のVR機構搭載の標準ズームレンズ。 NIKKOR初のED非球面レンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、高屈折率(HRI)レンズ、ナノクリスタルコートを採用し高い光学性能を実現。 一段と向上した解像力と自然でやわらかいボケ味が得られます。手ブレ補正効果4.0段※(CIPA規格準拠)を持つだけではなく、 カメラ電源オン直後のVR性能をさらに高めたVR機構を搭載。 AFスピードとAF精度も向上し、より素早く正確なピント合わせを可能にしています。また、電磁絞り機構の搭載による安定したAEが、高速連続撮影をサポート。 メンテナンス性の高いニコン独自のフッ素コートをレンズの最前面と最後面に採用し、防塵・防滴構造も採用しています。 操作性とホールディング性に優れたレンズ鏡筒デザインで、プロフェッショナルの要求に応える高い堅牢性と耐久性、耐衝撃性も備えています。
    付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82 、裏ぶた LF-4 、バヨネットフード HB-74 、レンズケース CL-M3本体質量(g)約1070外径×全長(mm)最大:約88.0×154.5倍率(倍)最大:0.28レンズ大口径標準ズームレンズフィルターサイズ(mm)82焦点距離(mm)24~70レンズ構成16群20枚撮影距離(m)最短:0.41(焦点距離24mm、28mm、70mm)、0.38(焦点距離35mm~50mm)絞り最大:f/2.8、最小:f/22マウントFマウント
  • 交換レンズ NIKKOR Z 14-30mm f/4 S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

    Nikon(ニコン)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    小型軽量で光学性能に優れた、フィルター装着が可能な超広角ズームレンズ。高画素デジタルカメラに対応する優れた光学性能。EDレンズ4枚、非球面レンズ4枚を採用し優れた光学性能を実現。無限遠から近距離まで、絞り開放から画像周辺部までシャープな解像力を発揮します。また、超広角ズームでありながらズーム全域で像の歪みや色にじみが極めて少なく、絞り開放から、芯を確保した崩れにくく良好な点像再現性を実現しています。加えて、ナノクリスタルコートの採用と光学設計での配慮による高い逆光耐性なども備えており、さまざまなシーンで静止画・動画を問わず高画質が得られます。世界初、フィルター装着可能な焦点距離14mmをカバーする超広角ズームレンズ。ニコンFXフォーマット(フルサイズ)対応レンズとして世界で初めて※、焦点距離14mmからの超広角ズームレンズでありながら、レンズ先端にフィルターを直接装着することが可能になりました。PLフィルターやNDフィルターなど、従来は使えなかったフィルターの効果が楽しめ、さらにフィルターやフードでレンズ最前面を保護できるため、防塵・防滴に配慮した設計と相まって、アクティブなカメラワークにも安心して取り組めます。超広角14mmから広角30mmまでをカバーし、風景撮影から日常のスナップ、ポートレートまで、幅広い撮影シーンで活用できます。※2019年1月8日時点で発売済み、焦点距離14mm以下から始まるレンズ交換式デジタルカメラ用ニコンFXフォーマット(フルサイズ)対応交換レンズにおいて、ニコン調べ。撮影フィールドを拡げる小型・軽量レンズ。優れた光学性能を実現するために最低限必要な全長・寸法を確保しながらも、容易に持ち歩けるよう携行性を追求して沈胴機構を採用した約485gの小型・軽量ボディー。ボタンレスの沈胴機構により、ズームリングの回転操作で沈胴/沈胴解除が可能。ボタン操作を伴う沈胴機構に比べ速写性に優れ、高い機動力を発揮します。本格的な動画性能。フォーカシング時にピント位置の移動に伴って画角が変化するフォーカスブリージングを抑制。各操作リングは滑らかな操作感で、ピント、明るさの変動がスムーズな映像表現を可能にします。また、滑らかでチラつきにくい絞り制御により、明るさの変化が自然な映像を実現します。[M/A][絞り値][露出補正][ISO感度]※いずれかを割り当て可能なコントロールリングにより、滑らかな操作感で動画や静止画の撮影操作がスムーズかつ静粛に行えます。※Z7/Z6の場合、ファームウェアをVer.2.1以降にバージョンアップする必要あり。動画・静止画を問わない高精度で静粛なAF駆動。従来よりも高度なレンズ設計、高速・大容量通信でより詳細なレンズデータを取得することにより、動画・静止画を問わずに一段と高精度なAF 制御を実現。静粛性とレスポンスに優れたSTM(ステッピングモーター)の採用でAF機構の静音駆動を実現。非常に静粛な動画撮影を可能にします。高い耐久性と信頼性。埃や水滴の侵入を防ぐシーリングをレンズ鏡筒の可動部分をはじめ随所に施した防塵・防滴※に配慮した設計に、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートをレンズ最前面に採用。また、ボディー側からの電気信号による高精度な絞り制御ができ、連続撮影時も含めて常に安定した露出制御(AE)が可能な電磁絞り機構をレンズ本体に搭載。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できる高い耐久性と信頼性を実現しています。※防塵・防滴に配慮した設計ですが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズキャップ82mm LC-82B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-86、レンズケースCL-C1寸法(mm)(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)(沈胴時)約Φ89×85質量(g)約485倍率(倍)最大撮影:0.16羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)82レンズ超広角レンズレンズ構成12群14枚(EDレンズ4枚/非球面レンズ4枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:0.28(ズーム全域)絞り最小:f/22、最大:f/4マウントニコンZマウント画角114°-72°(撮像範囲FX)、90°-50°(撮像範囲DX)