カテゴリ

  • 家電(9)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • ノールマ(17)
  • コクゴ(1)
  • ヨシムラ(2)
  • NORMA GROUP(ノールマグループ)(10)
  • KTM(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • タカノ(20)
  • SPARKFUN(20)
  • D'Addario(10)
  • SIEMENS(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • carrozzeria(7)
  • Phenomenex(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • RS PRO(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「norma」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラーレス一眼 Z8 Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z8Nikon(ニコン)
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷
【様々な撮影に対応する高い機動力】Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。
その他ニコンZマウント付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能本体質量(g)約820有効画素数約4571万外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応)シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分ISO感度設定32~102400撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
交換レンズ NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR SNikon(ニコン)
2,209,000税込2,429,900
1個
4日以内出荷
2つの超望遠域をカバーする機動力、解像感とボケ味を両立させた臨場感あふれる描写力、長時間安心して撮影に集中できる機能性を備えた、大口径超望遠レンズ内蔵テレコンバーターを搭載しながら大幅な軽量化を実現切り換えスイッチで600mmと840mmの2つの焦点距離を瞬時に切り換え可能。被写体との距離が頻繁に変わるため素早く画角を変更したい場合に非常に便利で、決定的な瞬間を逃さず捉えられます。レンズ交換の頻度が減るため、過酷な環境でもカメラにほこりが入り込むリスクを抑制。テレコンバーターを内蔵しながら、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VRより約550gも軽い、質量約3260gの小型・軽量化を実現しています。外付けのテレコンバーターや複数のレンズを持ち歩く必要がなく、持ち運びや長時間撮影時の負担を大幅に軽減。多様なシーンを撮影できます。高解像とボケ味を両立した高い描写性能SRレンズ2枚、蛍石レンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ3枚を使用した贅沢なレンズ構成で、色収差を含むさまざまな収差を効果的に補正。加えて、明るい開放F値4、NIKKORレンズ史上最高の反射防止効果を持つメソアモルファスコート、優れた反射防止効果のナノクリスタルコートにより、シャープな描写で絞り開放から画像周辺部まで極めて高い解像感を実現します。さらに、超望遠レンズでありながら無限遠から近距離まで色にじみが少なく、近距離性能も大幅に向上。内蔵テレコンバーターを含め総合的に光学性能を品質管理し、焦点距離840mmでも高い描写力を発揮します。動きの速い被写体でも決定的な瞬間を逃さない高い捕捉力AF駆動用モーターにニコン独自のシルキースウィフトVCM(SSVCM)を採用。あらゆるシステムを凌駕する、高速化、高精度化、静音化を同時に実現。駆動音はほぼ無音レベルまで抑えています。AF駆動部の振動を効果的に抑制するガイド機構や、AF精度向上に寄与する光学式ABS(アブソリュート)エンコーダー※などの先進技術によって強化。重いレンズでも正確かつ高速に制御でき、騒音や振動も少ないため、シャッターチャンスを逃すことなくシャープなピントの画像をより確実に撮影できます。卓越したAF性能が、プロフェッショナルをはじめとする多くのユーザーのAFに対する厳しい要求に応えます。また、補正効果5.0段※の手ブレ補正(VR)機構を搭載し、手ブレの影響を受けやすい超望遠撮影時や低照度環境下でもブレを効果的に抑えた鮮明な画像が得られます。さらに、プロフェッショナルフォトグラファーから高く評価されているSPORTモードも搭載。ファインダー像で適度なブレ補正効果が安定して得られるため、動きの変化が激しい被写体を追いやすく、動きの速い被写体の流し撮りもしやすく、意図した構図で容易に捉えられます。※CIPA規格準拠、NORMALモード、内蔵テレコンバーター非使用時、35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。高い堅牢性と防塵・防滴、防汚性能鏡筒には堅牢性の高いマグネシウム合金を採用。鏡筒の可動部分をはじめ随所にシーリングを施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用して、高い防塵・防滴性能※を確保しています。また、レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。プロフェッショナルの期待に応える優れた操作性1倍⇔1.4倍へのスムーズな切り替えが可能な内蔵テレコンバーター切り換えスイッチの搭載により、快適な撮影をサポート。加えて、滑り止めのローレット加工や小さな凹みなどの感触が、各種リングやボタンを目視で確認しなくても操作できるようサポートします。Fnリング、コントロールリング、フォーカスリング、レンズFnボタン(1/2)、メモリーセットボタンと、機能を割り当てられる操作部材も充実。使いやすいリングやボタンと高いカスタマイズ性で優れた操作性を実現しています。また、優れた重量バランスで、一脚使用時にカメラを振りやすく、手持ち撮影時にもより安定した操作が可能です。その他、市販の盗難防止用セキュリティーワイヤーを取り付けられる、盗難防止に効果的なセキュリティースロットも搭載しています。機能的な美しさと高級感を兼ね備えたデザイン人間工学に基づいてデザインされた実用性の高い形状、配置等、高い操作性を確保しながら、繊細かつ大胆で迫力のある大口径フォルムを実現。プロフェッショナル用超望遠レンズの象徴として、高級感のある金属製の製品銘板、鏡筒先端にニコンコーポレートカラーをイメージしたイエローリングを配置。側面の金属製SバッジがNIKKOR Z レンズS-Lineのアイデンティティーを主張します。動画に配慮した設計静止画撮影だけでなく、静止画と変わらない高解像度映像を実現しながら、動画撮影でも優れた操作性を追求。コントロールリングをクリックレスとすることで動画撮影時の操作音に配慮し、シルキースウィフトVCM(SSVCM)の採用で限りなく無音に近い静音なAF駆動を実現。また、フォーカスブリージングの抑制により、フォーカス時の画角変動を気にせず、撮影に集中できます。さらに、ちらつきにくいスムーズな絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。
付属品レンズキャップLC-K107、裏ぶたLF-N1、レンズフードHK-43、ストラップLN-3、レンズケースCL-L3寸法(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで:約437質量(g)約3260倍率(倍)最大撮影:内蔵テレコンバーター非使用時:0.14、内蔵テレコンバーター使用時:0.2羽根枚数円形絞り:9枚フィルター直径(Φmm)46レンズ大口径超望遠レンズ最大径(Φmm)165レンズ構成20群26枚(うち内蔵テレコンバーター4群7枚/EDレンズ3枚/スーパーEDレンズ1枚/蛍石レンズ2枚/SRレンズ2枚/メソアモルファスコートあり/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:4.3絞り【最小】内蔵テレコンバーター非使用時:f/32、内蔵テレコンバーター使用時:f/45、【最大】内蔵テレコンバーター非使用時:f/4、内蔵テレコンバーター使用時:f/5.6マウントニコンZマウント画角【内蔵テレコンバーター非使用時】4°10'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°40'(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)【内蔵テレコンバーター使用時】3°(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
交換レンズ NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VRNikon(ニコン)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
幅広いズーム域でさまざまなシーンや被写体に対応する、約14.2倍の軽量な高倍率ズームレンズ〇あらゆるシーンをカバーする NIKKOR Z レンズ初の約14.2倍高倍率ズームレンズ広角28mmから超望遠400mmまでの幅広い焦点距離域をカバー。風景、乗り物、スポーツ、動物、花、スナップまで、日常のあらゆるシーンに1本で対応します。400mmの望遠端でも、遠く離れた被写体の質感や表情までリアルかつ印象的に描写。情景を広く写したい時や、お気に入りの選手を大きく写したいスポーツ撮影など、さまざまな場面で役立ちます。〇持ち運びしやすい小型・軽量設計広角端28mmから望遠端400mmまでの高倍率でありながら、約725gと携帯性に優れた小型・軽量設計により、簡単に持ち運ぶことができます。旅先やテーマパークでも身軽に動き回りやすく、シャッターチャンスに出会った際もバッグから素早く取り出して、快適に撮影が行えます。〇高い近接撮影性能を実現広角端(28mm時)は最大撮影倍率0.35倍、最短撮影距離0.2m。イスに座った状態からでも、印象的なテーブルフォトを撮影できます。望遠端の最短撮影距離は1.2m。近づいて被写体を撮影することで、大きな背景ボケが得られます。〇5.0段の強力な手ブレ補正効果レンズシフト方式VR機構により、手ブレ補正効果5.0段※1を実現。夕暮れ時や室内などの薄暗いシーンや、400mmの望遠端での撮影時でも、手ブレを気にせず手持ち撮影が可能。シンクロVR対応カメラとの組み合わせでは5.5段※2とさらに高い手ブレ補正効果が得られます。※1 CIPA規格準拠、[NORMAL]モード使用時、最も望遠側で測定※2 CIPA規格準拠、[NORMAL]モード使用時、シンクロVR対応ボディーとの組み合わせ時〇STMによる高速かつ静粛なAF駆動AF機構にSTM(ステッピングモーター)を採用。テーマパークの乗り物、スポーツ選手など、動きの素早い被写体にも正確にピントを合わせることができます。〇防塵・防滴に配慮した設計レンズ鏡筒の可動部やレンズマウントゴムリングなど各部にシーリングを施し、防塵・防滴性能※にも配慮。急な天候変化も多少の雨なら気にすることなく撮影ができます。〇動画撮影に配慮した設計フォーカスブリージングを抑制することで、構図を決めた後にピント位置を変更しても自然な映像が得られます。また、対応カメラ※との組み合わせ時に、MF時のリニア操作が可能。リングを回す速さに関係なく、設定した角度の範囲で回転角度に応じてピント位置が移動するため、狙い通りにピント合わせが行えます。
仕様●最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)(mm):Φ84.5×141.5●最大撮影倍率(倍):0.35(焦点距離28mm)●最大絞り:f/4(焦点距離28mm)、f/8(焦点距離400mm)●最小絞り:f/22(焦点距離28mm)、f/45(焦点距離400mm)●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-114、レンズケースCL-C2質量(g)約725フィルター直径(Φmm)77レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.2(焦点距離28mm)、0.36(焦点距離35mm)、0.5(焦点距離50mm)、0.57(焦点距離70mm)、0.6(焦点距離105mm)、0.8(焦点距離200mm)、1.2(焦点距離300mm)、1.2(焦点距離400mm)マウントニコンZマウント画角75°-6°10’(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、53°-4°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
交換レンズ NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VRNikon(ニコン)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
Vlogや自撮りにぴったり、パワーズーム搭載の超広角ズームレンズ 〇APS-Cサイズ/DXフォーマット用のNIKKOR Z レンズの中で最も広い画角からのズーム域 撮影体験をアップグレードする焦点距離12mmから28mm※までの超広角ズームで、広々とした風景やテーブルフォト、自撮りなど、様々なシーンや被写体に対応します。超広角の画角ならではの、遠近感を強調した表現はもちろん、標準域の自然な画角で見たままを捉えたり、被写体に近づいてボケを活かして印象的に撮影したり、このレンズ1本で多彩な表現を楽しめます。また、高い設計自由度により、高画質で定評のAF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VRよりも優れた画質を実現。超広角12mmから標準域28mmまで※をカバーしながらも、高画質な写真や映像を撮影できます。 ※画角はフルサイズ/FXフォーマットの18-42mmレンズと同等。 〇クローズアップでの撮影体験を向上 最短撮影距離0.19m、最大撮影倍率0.21倍を実現し、被写体に大胆に迫ってダイナミックに撮影可能。近距離からの撮影でも優れた描写力を発揮し、日常や見慣れた風景を魅力的に表現できます。 〇NIKKOR Z レンズで初めて、リニア駆動のパワーズーム採用 NIKKOR Z レンズで初めてリニア駆動のパワーズームを採用し、動画撮影能力の向上を追求。撮影スタイルに合わせて、ニコンのミラーレスカメラ本体のカスタムボタン※1やリモコン ML-L7※1(別売)、スマートフォン※2、ズームリングからもズーム操作が行えます。また、ズーミングの速度は11段階から選択でき※1、狙いどおりの映像表現を実現します。 ※1 発売時はニコン ミラーレスカメラZ 30、Z fc のみに対応。 ※2 2023年5月下旬公開予定のSnapBridge(最新のバージョン)にて対応。 〇なめらかで自然な映像を簡単に撮れる優れた性能 4.5段※の手ブレ補正効果を発揮するレンズシフト方式の手ブレ補正(VR)機構により、薄暗い場所でのブレを抑制。静止した被写体には[NORMAL]モード、動く被写体には[SPORT]モードを設定すると、効果的に手ブレを軽減します。動画撮影に欠かせない静音性※に優れたパワーズームにより、静かな場所でも駆動音を気にせず撮影できるだけでなく、快適な操作性も実現。また、識別しやすいズームリングや、設定の調整や変更をスムーズに行える滑らかなコントロールリングを採用。ゆっくりと回すことでさらに駆動音を抑え、動画撮影時の操作音が録音されにくくなります。ズーミングによる鏡筒の全長変化がないので、手持ち撮影や、トライポッドグリップやジンバルにセットしてもズーム操作時にバランスを取りやすく、快適に撮影できます。加えて、独自の電磁絞り機構の採用により、カメラボディーからの電子信号による高精度な絞り制御を実現。連続撮影時でも安定した露出制御が可能です。その他、フォーカシング時にピント位置の移動にともなって画角が変化するフォーカスブリージングを効果的に抑制し、自然な映像が得られます。 ※ CIPA規格準拠、[NORMAL]モード時、APS-Cサイズ/DXフォーマット相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時、最も望遠側で測定。 〇超広角ズームレンズでありながら、持ち歩きやすい小型・軽量ボディー 超広角ズームレンズとしては非常に軽い、約205gを実現。旅行や散歩の際に、気軽にバッグに入れて長時間持ち歩くことが可能です。スマートフォンでは表現しきれなかった様々なシーンを、より魅力的な思い出として残すことができます。また、ズームリングやコントロールリングの操作がしやすい最適な径を実現。レンズ鏡筒の最大径を抑えることで、APS-Cサイズ/DXフォーマットのカメラボディーに自然にフィットします。 〇安心して持ち歩ける防塵・防滴に配慮した設計 埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した、防塵・防滴に配慮した設計※です。急に天候が悪化しても安心して撮影できます。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1質量(g)約205倍率(倍)最大:0.21フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角ズーム最大径(Φmm)72レンズ構成11群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.19(ズーム全域)絞り羽根枚数(円形絞り):7枚、最小:f/16(焦点距離12mm)、f/25(焦点距離28mm)、最大:f/3.5(焦点距離12mm)、f/5.6(焦点距離28mm)マウントニコンZマウント画角99°-53°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)撮影距離(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)63.5
ミラーレス一眼カメラ Zf Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ ZfNikon(ニコン)
289,800税込318,780
1台ほか
5日以内出荷
【表現を刺激するデザインと操作感】撮影する真の楽しさを伝え、多くの人々に愛されてきたフィルム時代を代表するFM2 にインスピレーションを得て生み出された、洗練された外観デザインとダイヤル操作。目にした瞬間、触れた瞬間から、カメラ表現への探求心を掻き立てます。また、撮る道具としての本格感を味わえるシャッターボタンやグリップ、各ダイヤルなど細部へのこだわりが上質な操作感を実現しています。【光と影で自分だけの世界を作り上げるモノクローム】光と影の純粋な質感で表現し、形と奥行きというシンプルなグラフィック要素で構成される、モノクロームの世界。情報が少ないからこそ、これまでにない視点が生まれ、表現の可能性が拡がります。ピクチャーコントロールのモノクロームに加え、「フラットモノクローム」「ディープトーンモノクローム」が選択でき、ボディーには瞬時にモノクローム撮影に切り換えられる専用レバーを搭載。また、自分のイメージに合わせて色みや表現を変更できるピクチャーコントロールやCreative Picture Control、細かなディテールや緻密な色彩などを想像を超える没入感と質感で表現できるピクセルシフト撮影などの機能を備えており、カラーとモノクロームの世界を往き来し、さらに自由で多彩な表現を可能にします。【自由度が高く、情感豊かな動画表現】通常の4K UHD動画を超えるシャープな解像力を実現。6Kオーバーサンプリングで4K UHDに変換するため、撮影シーンの臨場感がさらに高まります。カメラ内で[H.265 10-bit(MOV)]の4K UHD動画を[SDR][N-Log][HLG]で記録できるので、ポストプロダクションに必要な豊富な情報量を持つ映像を撮影可能。意図した通りの情感で仕上げられます4K UHD 30p/25p/24p、撮像範囲[FX]時のみ対応【動く被写体を追い続ける多彩なAFエリアモード】ディープラーニング技術を用いたAFの優れた被写体検出と、Z 9 や Z 8 にも搭載の画像処理エンジン EXPEED 7により、被写体検出時に高い追従性を発揮。従来よりもカバー範囲が広く緻密に、幅広いシーンでより確実に、動く被写体をスムーズに追い続けます。【中央にない被写体をシャープに保つ、世界初のフォーカスポイントVR】世界初1のフォーカスポイントVR2によって、被写体が画面内のどこにあっても、フォーカスポイント付近のブレを抑えることが可能。画面の隅に被写体を配置しても、思い通りの構図でシャープに撮影できます。また、ボディー内VRはZシリーズで最も優れた8段分3の手ブレ補正効果を実現。手持ち撮影の可能性が大きく拡がります。1 2023年9月20日現在、ミラーレスカメラにおいて、ニコン調べ2 VR非搭載のNIKKOR Z レンズ使用で静止画時のみ、フォーカスポイントが複数時は非可動3 CIPA規格準拠、NIKKOR Z 24-120mm f/4 S(望遠端、NORMALモード)使用時
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC27、USBケーブル UC-E25、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-33、ボディーキャップ BF-N1電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属のUSBケーブルUC-E25と使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約630有効画素数約2450万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×103×49記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)、microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(microSDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0総画素数2528万画素撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドットISO感度設定50~204800シャッタースピード【メインコマンドダイヤル使用時(秒)】1/8000~30(1/3ステップ、撮影モードMでは900秒まで延長可能)画面寸法(mm)撮影画面:約35.9×23.9
交換レンズ NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR SNikon(ニコン)
979,800税込1,077,780
1個
5日以内出荷
優れた光学性能と快適な操作性を備え、高い機動性を実現した、小型・軽量の単焦点超望遠レンズ被写体をよりダイナミックに捉える焦点距離800mmNIKKOR Z レンズの中で最長1の焦点距離800mmで、航空機や野鳥など遠くの被写体をダイナミックに捉えます。焦点距離は別売のテレコンバーター装着で最大1600mmまで拡大可能2で、テレコンバーターを装着した場合でも高い光学性能を安定して維持できます。遠くの被写体も高画質で撮影でき、満足度の高い映像が得られます。1 2022年4月6日現在2 被写体や周囲の明るさ、フォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合や、フォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。静止画、動画を問わない圧倒的な光学性能と被写体捕捉力高度な設計思想に基づく厳格な品質基準をクリアしたS-Lineにふさわしい、高い光学性能を実現しています。大幅な小型・軽量化に貢献したPFレンズ1枚に加え、軸上色収差を効果的に抑制するSRレンズ1枚、ED(特殊低分散)レンズ3枚を使用。これにより、優れた解像度を実現し、遠く離れた野鳥の細かい羽毛まで正確に描写できます。また、定評のあるナノクリスタルコートの採用に加え、PFレンズの形状や配置を最適化することでゴーストを低減。厳しい光の条件下でも鮮明な画像を実現します。手ブレ補正効果5.0段の手ブレ補正(VR)機構レンズシフト方式VR機構は5.0段(CIPA規格準拠)の優れた手ブレ補正効果を発揮。手ブレの影響を受けやすい超望遠撮影や光量の少ないシーンでの撮影でも、安心して撮影できます。Z 9との組み合わせでは、カメラ内のセンサーシフト方式VRとレンズ内のレンズシフト方式VRが連動するシンクロVRにより、5.5段(CIPA規格準拠)の手ブレ補正効果を発揮します。NORMALモード使用時、35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時高い機動力を発揮する、重量バランスに優れた小型・軽量ボディーNIKKOR Z レンズで初めてPF(位相フレネル)レンズを採用。これにより、光の回折現象を利用することで高い色収差補正能力を実現。その結果、全体として使用するレンズ枚数を減らすことができ、質量わずか約2385g、長さ約385mmと大幅な小型・軽量化を実現しています。長時間の撮影や持ち運びの負荷を軽減でき、山間部での撮影もより快適に行えます。プロの期待に応える、優れた操作性と信頼性鏡筒表面の滑り止めのラバーコーティングや、凹凸形状のローレット加工により、より快適にレンズを保持することができ、目視で確認しなくても操作できます。また、好みに合わせて多彩な機能を割り当てることができるレンズ版のファンクションボタン(L-Fn/L-Fn2)や、片手で取り外せるようにロック機構を改良したレンズフードHB-104も付属。高い操作性とカスタマイズ性で、プロユースを考慮した使い勝手のよさを実現しています。動画に配慮した設計静止画だけでなく、動画撮影においても優れた操作性を追求。静止画と変わらない高解像度映像と、ステッピングモーターの採用により静粛なAF駆動を実現。加えて、フォーカスを移動させるときに発生する画角変動(フォーカスブリージング)を抑制しており、フォーカス時の画角変動を気にせず撮影に集中できます。また、ちらつきにくいスムーズな絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。高い堅牢性と防塵・防滴性能、防汚性能各部にシーリングを施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用して、高い防塵・防滴性能を確保。レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取りできるフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。すべての条件で防塵・防滴を保証するものではありません。
マウントニコンZマウントレンズ超望遠レンズ寸法(Φ×mm)約140(最大)×385(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約2385フィルター直径(Φmm)46レンズ構成14群22枚(EDレンズ3枚/SRレンズ1枚/PFレンズ1枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)羽根枚数9(円形絞り)絞り最小:f/32、最大:f/6.3、電磁絞りによる自動絞り撮影距離(m)最短:5画角3°10′(撮像範囲FX)、2°(撮像範囲DX)付属品レンズキャップLC-K106、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-104、ストラップLN-3、レンズケースCL-L3焦点距離(mm)800最大口径比1:6.3ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式手ブレ補正機能ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式、手ブレ補正効果:5.0段CIPA規格準拠、VRモード:NORMAL/SPORT、三脚使用時ブレ補正:有り倍率最大撮影:0.16倍スイッチフォーカス制限切り換えスイッチ:FULL(∞~5m)と∞-10mの2段切り換え寸法(mm)アタッチメント(フィルターサイズ):46(組み込み式)仕様三脚座:位置指標(90°)付きの360°回転三脚座リング
交換レンズ NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRNikon(ニコン)
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
幅広い焦点距離をカバーし表現の可能性を広げる、機動性・操作性に優れた超望遠ズームレンズ【表現の幅を広げる、180-600mmの広いズーム域】超望遠ズームレンズで、焦点距離180mmから600mmまでの幅広い焦点距離域をカバー。近くの被写体も遠くの被写体も容易にフレーミングできます。野鳥や飛行機を大きく捉えたり、野生動物の群れを広く捉えたりするなど、様々な被写体をこのレンズ一本で撮影可能。幅広いズームレンジを活かすことで表現の幅が大きく広がります。また、別売のテレコンバーターZ TELECONVERTER TC-1.4x/2.0xを使用することで、望遠側の焦点距離はそれぞれ840mm/1200mmまで拡大。テレコンバーター使用時※にも遠く離れた被写体を高画質で捉えます。TC-2.0x装着時には最大撮影倍率が0.5倍となり、より迫力ある表現が可能です。※被写体や周囲の明るさ、選択したフォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合やフォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。【近くの被写体の撮影も快適、優れた近距離撮影性能】超望遠ズームレンズでありながら、最短撮影距離は1.3m(※広角端、望遠端は2.4m)。レンズ交換をせずに近くの被写体を撮影できます。【動きの速い被写体も捉える、優れた機動力】AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VRよりも広い焦点距離範囲を持ちながらも、質量は約1955g(※三脚座リング未装着時)と、焦点距離600mmまでをカバーするレンズとしては軽量なため、手持ちでも快適に撮影ができます。また、手ブレ補正効果は強力な5.5段※で、木陰や夕暮れ時など薄暗いシーンでも手ブレを抑えての撮影が可能。動きの変化が激しい被写体には[SPORT]モードを設定すると、より効果的に手ブレを軽減します。加えて、STMによる高速かつ静粛なAF駆動により、動きの素早い野鳥や、物音を立てると逃げ出してしまう野生動物も確実に捉えます。※CIPA規格準拠、[NORMAL]モード使用時、35mmフィルムサイズ相当(フルサイズ/FXフォーマット)撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時、最も望遠側で測定【ストレスフリーな操作感】ズーミング時の全長変化とレンズ前玉の移動がなく重心移動の少ないインターナルズーム機構の採用により、安定したフレーミングと快適な撮影を実現します。ズームリングの回転角は70°でスピーディーなズーム操作が可能で、操作性を向上させる4つのL-Fnボタンや、スムーズに回転する三脚座リングにより、ストレスフリーな操作感を実現。その他、快適な携行を可能にする吊り金具や、不意に外れにくい付属のレンズフード、防塵・防滴に配慮した設計※や防汚性能に優れたフッ素コート採用により、安心して撮影することができます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。【クリアーな描写を生む、高い光学性能】EDレンズ6枚を使用することで、色収差を効果的に補正。テレコンバーター装着時も高い光学性能を維持します。周辺光量の低下に配慮した設計のため、青空を飛ぶ野鳥や飛行機を撮影する場合なども、画面の四隅まで光量低下が目立たずクリアーな描写になります。【優れた動画撮影性能】STMによる高速かつ静粛なAF、クリックレスで滑らかに動くコントロールリングにより、動画撮影時に操作音が収録されにくくなります。また、フォーカスブリージングの抑制に配慮した設計のため、構図を決めた後にピント位置を変更しても自然な映像が得られます。
付属品レンズキャップLC-95B、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-109、レンズケースCL-C6寸法(mm)315.5(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約2140(三脚座リング含む)倍率(倍)最大撮影:0.25羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9フィルター直径(Φmm)95レンズ超望遠ズームレンズ最大径(Φmm)約110レンズ構成17群25枚(EDレンズ6枚、非球面レンズ1枚、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:1.3(焦点距離180mm)、1.36(焦点距離200mm)、1.67(焦点距離300mm)、1.94(焦点距離400mm)、2.19(焦点距離500mm)、2.4(焦点距離600mm)絞り最小:f/32(焦点距離180mm)、f/36(焦点距離600mm) ※露出値設定のステップ幅により、最小絞り値の表示が異なる場合あり、最大:f/5.6(焦点距離180mm)、f/6.3(焦点距離600mm)マウントニコンZマウント画角13°40'-4°10'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)、9°-2°40'(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
交換レンズ Nikon(ニコン)交換レンズNikon(ニコン)
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷
1本でさまざまな撮影シーンに対応する、ニコンDXフォーマット対応の小型・軽量・高倍率ズームレンズ 多様なシーンを1本でカバーする約7.8倍の高倍率ズーム焦点距離18mmから140mm※をカバーすることができるので、広角側でのダイナミックな風景撮影、望遠側での大きな背景ボケで被写体を際立たせた印象的なスナップを撮影するのにも最適です。小型で軽量な汎用性の高い本製品を持ち歩くことにより、レンズ交換なしで旅行中に出会うさまざまなシーンを簡単に捉えることができ、撮影機材を軽量化できます。※FXフォーマット・35mm判換算で27mm-210mmレンズの画角に相当。どこへでも持ち出せる携行性の高い、質量約315gの小型・軽量ボディー全長約90mm(※レンズマウント基準面からレンズ先端まで)で、どこへでも長時間持ち歩くことができる高い機動性により、撮影中の負担を軽減を実現しています。優れた操作性と軽快なスタイルを両立したメリハリのあるボディーには、高級感のあるサテン調塗装を採用し、どのZシリーズカメラにもマッチするようにデザインされています。短い最短撮影距離で、いつもとは違う表現を楽しむことが可能高倍率ズームレンズでありながら、広角端で0.2m、望遠端で0.4mの最短撮影距離を実現。大胆に被写体に近づけるため、テーブルフォトの撮影などでも被写体と距離を取る必要がありません。さらに、望遠端で0.33倍の高い最大撮影倍率により被写体を大きく捉えることができるため、被写体のディテールまで背景ボケとともに描写することが可能。また広角側では、メインの被写体をダイナミックに表現しながら背景もしっかり収めることができます。これらの優れた近距離性能が、映像表現の幅をさらに拡げます。手ブレ補正効果5.0段のレンズシフト方式VR機構を搭載手ブレ補正効果5.0段※(CIPA規格準拠)のレンズシフト方式VR機構搭載により、望遠時や暗いシーンなど手ブレが発生しやすい状況でも安心して撮影できます。※NORMALモード使用時。APS-Cサイズの撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。最も望遠側で測定。静止画、動画を問わない圧倒的な描写力高倍率ズームレンズでありながら、高い光学性能と小型化を両立しています。焦点距離や撮影距離にかかわらず、全ズーム域での高い解像力を、さまざまなシチュエーションで発揮します。高解像な画像はもちろん、動画撮影にも配慮したレンズ設計で、フォーカスを移動時の画角変動を抑制するフォーカスブリージングに対応。ピントや明るさがゆっくりと滑らかに変化する映像が得られる高い操作性と、高精度な絞り制御、新開発の小径・高トルクのSTM(ステッピングモーター)採用により優れた静音化と高速・高精度なAF制御を実現し、なめらかで自然な映像を快適に撮影することを可能にしています。
付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1寸法(mm)約73(最大径)×90(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)本体質量(g)約315倍率(倍)最大撮影:0.33フィルター直径(Φmm)62レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)18-140レンズ構成13群17枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ2枚)撮影距離(m)【最短】0.2(焦点距離18mm)、0.22(焦点距離24mm)、0.25(焦点距離35mm)、0.3(焦点距離50mm)、0.36(焦点距離70mm)、0.4(焦点距離100mm)、0.4(焦点距離140mm)絞り最大:f/3.5(焦点距離18mm)、f/6.3(焦点距離140mm)、最小:f/22(焦点距離18mm)、f/40(焦点距離140mm)、羽根枚数:7枚(円形絞り)マウントニコン Z マウント画角76°-11°30′(撮像範囲DX)最大口径比1:3.5-6.3
超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100 Nikon(ニコン)超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100Nikon(ニコン)
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
【光学125倍で3000mm相当、ダイナミックファインズームで約6000mm相当の迫力の超望遠】卓越したズーム力と高画質を実感できる光学125倍ズームレンズは、月のクレーターの質感まで捉えられる3000mm相当の超望遠性能を実現。ダイナミックファインズーム使用時には、高画質のまま最大250倍、約6000mm相当での撮影も可能。さらに、被写体に約1cm(先端レンズ面中央からの距離)まで近づいてピントを合わせられるマクロAFで、花や昆虫のディテールまで鮮明に撮影できます。広角側から望遠側まで高い解像感で被写体をクリアーに捉えられるのはもちろん、美しいボケ味を活かしてワンランク上の写真表現が可能です。【野鳥や月をカンタンに美しく撮影できる「鳥モード」「月モード」】「鳥モード」と「月モード」を独立させてモードダイヤルに配置。ダイヤルを回すだけで最適な設定に切り換わり、野鳥や月を美しく撮影できます。また、鳥モード時にAFエリア選択に対応。中央(スポット)/中央(標準)/中央(ワイド)から選択が可能に。より自由な構図で、より正確に野鳥を捉えることができます。【手ブレを気にせず撮影できる補正効果、中央4.0段のデュアル検知光学VR】手ブレ補正効果、中央4.0段分のデュアル検知光学VRにより、高倍率撮影時でも手ブレを気にせず撮影可能。NORMAL(構図優先)やACTIVE(構図優先)モードに設定すれば、ファインダー像と撮影画像の構図のずれを抑えることができ、より意図したフレーミングでの撮影が可能です。【圧倒的な超望遠ズームと優れた携帯性を両立】超望遠3000mm相当までズームが可能でありながら、約1410gのコンパクトボディーを実現。超望遠レンズを組み合わせた一眼レフカメラやミラーレスカメラよりも大幅に軽く、快適に持ち運べます。【シーンモード[比較明合成]に[花火]を追加】長時間露光撮影時に発生しやすいハイライト部の白とびを抑え、花火を簡単・キレイに撮影可能。明るさの異なる前景や背景を入れ込んでもくっきりと写せるので、臨場感の伝わる画像が得られます。【多彩な機能】アイセンサーで撮影スタイルに応じて表示を瞬時に切り換えられる「液晶モニター」と「電子ビューファインダー」、被写体を自動予測して素早くピントを合わせる「ターゲットファインドAF」、シャッターチャンスを逃さない「高速連続撮影」、印象的な早送り動画を作成できる「スーパーラプス動画」「タイムラプス動画」、さまざまな画調や色調の効果を撮影に反映できる「クリエイティブモード」、正確なピント合わせをアシストする「ピーキング表示」、撮影中の映像も外部モニターにクリーン出力できる「HDMIクリーンアウト」などの多彩な機能を搭載しています。
仕様ISO感度:100~1600付属品ストラップ AN-DC3、レンズキャップ LC-77、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、USBケーブル UC-E24、バヨネット式レンズフード HB-CP1質量(g)約1410(電池、メモリーカード含む)有効画素数約1605万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146.3×118.8×181.3(突起部除く)記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a×1、ACアダプターEH-5d(別売)電池寿命【EN-EL20a使用時】(静止画撮影時)約260コマ、(動画撮影時)約1時間10分撮像素子1/2.3型原色CMOS液晶モニター広視野角3.2型TFT液晶モニター/反射防止コート付き/約92万ドット(RGB)/輝度調節機能付き(5段階)/バリアングル方式シャッタースピード広角側・小絞り側時:1/4000~1秒(Mモード、ISO 100時では1/4000~30秒)、バルブ撮影・タイム撮影(Mモード、ISO 100時に設定可能):最長60秒、動画撮影時:1/8000~1/30秒BluetoothIEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)、Bluetooth標準規格 Ver.5.2
rma特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rma
  • amano