カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- Avail(アベイル)(7)
- VISHAY(3)
- RS PRO(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- エスコ(1)
- セキスイ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ミドリ安全(1)
- 空調服(1)
- 三桂製作所(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- BROADCOM(1)
- セントレディス(1)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(1)
- G-CRAFT(1)
「pe25c」の検索結果

バッテリーチャージャー MH-34
Nikon(ニコン)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cまたはEN-EL15bを充電するためのチャージャーです。本製品はACアダプター EH-8P、本体充電ACアダプター EH-7PまたはPowerDelivery対応のACアダプターを使用してください。ACアダプター EH-8Pを使用するには、別売のUSBケーブル UC-E25(両端がType-C)が必要です。EN-EL15cは約2時間30分、EN-EL15bは約2時間50分で充電できます。EH-8P使用時、残量のない状態からの充電時間(周囲温度25℃)対応製品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b対応機種D850/D810/D810A/D780/D750/D610/D500/D7500/D7200、Z 8/Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5/Z f