カテゴリ
- バイク部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001本当日出荷シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-422ケーブル長(m)0.15端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P結線ストレート
スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 27.2
FSA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。軽量化。炭素加工に関するメーカーのノウハウを活かし、高弾性率カーボンバーはわずか204グラム(Φ27.2x350mm)の超軽量性を誇ります。ムダのないトップのクランプ部分。アルミ製トップクランプは超軽量で大きな調整幅を持ち、剛性とエレガンスを備えています。ワンピース構造。ワンピース一体型炭素ファイバー構造は剛性と優雅さを提供します。鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプ(MTC)。シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造。7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。カラーグラフィックス:ブラック。重量204g(27.2mm径×350mm長)タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト25分野ロードテクノロジーMTC
スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 31.6
FSA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。カーボンファイバー・ワンピース構造のシャフト&ヘッドに鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプがオフセットして取り付けられており、超軽量でありながらサドルの柔軟なポジション調整としっかりした固定を可能にしています。鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプ(MTC)。シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造。7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。カラーグラフィックス:ブラックタイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト25分野ロードテクノロジーMTC
ハイスッテップレザーブーツ
FLAGSHIP(フラッグシップ)¥22,980税込¥25,2781足5日以内出荷BRAND:flagship。最高級品・主力商品・最も重要な物”とし、今まで積み重ねてきたノウハウを余すことなくフィードバックさせた商品を生み出す。 機能・素材・拘り・そして我々の思いを織り込みまとめたデザイン、そしてプロダクト。ジャケット・グローブ・プロテクター等ひとつひとつにそれらを感じてもらいたい。商品特徴。美しい艶と、しなやかさを合わせ持った上質なカウレザーを使用。ソールは(インナーソール装着時)つま先37mm 踵63mmの厚底仕様。ロングレザーブーツとしては画期的なツインワイヤーリールシステムを用いシーンに合わせた自分好みに調整が可能。操作のしやすさはもちろんのこと「歩きやすい・疲れにくい」を兼ね備えた厚底仕様のブーツです。用途品番:FSB-806 【通年モデル】。仕様:ワイズ(足囲):3E~4E相当、オリジナルソール、シフトガード、くるぶしパッド内蔵材質カウレザー(牛革)[裏地]ポリエステルツインワイヤーリールシステム色ブラック
ストラテージショートブーツ
FLAGSHIP(フラッグシップ)¥21,980税込¥24,1781足7日以内出荷通年モデル 品番:FSB-804。ストラテージショートブーツ。ミリタリーテイストなデザインはジーンズやカーゴパンツはもちろん、ライディングパンツとの相性も抜群。スムーズな着脱を実現するリールシステム"SPINーON"を片足に二つ採用しフィット感の調整が可能。足さばきがし易いショート丈で歩き易く、軽量でクッション性に優れたソールによりバイク用ながら歩行時も非常に疲れにくいブーツ。透湿防水フィルム"ヴォクサーム"を内蔵し雨天走行にも対応。用途SPINONシステム。防水仕様。オリジナルソール。透湿性。リフレクター装備。シフトガード装備。くるぶしパッド装備素材人工皮革(マイクロファイバー)/ナイロン/ヴォクサーム/ポリエステルメッシュ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら