カテゴリ

  • 家電(7)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • WURTH ELEKTRONIK(43)
  • Kawasaki(34)
  • brembo(16)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(10)
  • ATHENA(アテナ)(7)
  • KSフィルター(5)
  • WATERS(5)
  • 富士電機(4)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • Altrider (アルトライダー)(4)
  • エスコ(3)
  • CKD(3)
  • 河村電器産業(3)
  • AFAM(アファム)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr11」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a Nikon(ニコン)

    ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a

    Nikon(ニコン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    対応カメラの10ピンターミナルに装着し、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズ、WR-1と組み合わせてのインターバルタイマー撮影や長時間露光撮影も可能。電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。 対応カメラ:10ピンターミナルを装備したカメラ※ ※D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。 対応スピードライト:スピードライトSB-5000 ・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。 ・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11a」と読み換えてください。 ・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11aとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。 ・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。 〇WR-R11aを使用してできること ・WR-T10を使用してシャッターをきる ・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ) ・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く) ・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング ・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
    仕様D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。カメラ仕様10ピンターミナルを装備したカメラ
  • ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b Nikon(ニコン)

    ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b

    Nikon(ニコン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    対応カメラのアクセサリーターミナルに装着し、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズ、WR-1と組み合わせてのインターバルタイマー撮影や長時間露光撮影も可能。電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。 対応カメラ:アクセサリーターミナルを装備したカメラ※ ※D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。 対応スピードライト:スピードライトSB-5000 ・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ・ WR-R11b使用時はZ-VP1の装着及び縦位置での三脚への装着はできません。 ・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。 ・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11b」と読み換えてください。 ・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11bとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。 ・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。 〇WR-R11bを使用してできること ・WR-T10を使用してシャッターをきる ・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ) ・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く) ・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング ・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
    仕様D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。カメラ仕様アクセサリーターミナルを装備したカメラ
  • ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a/T10セット Nikon(ニコン)

    ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a/T10セット

    Nikon(ニコン)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10のセット。対応カメラの10ピンターミナルにWR-R11aを装着し、WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズも可能。 WR-R11aは、電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。 対応カメラ:10ピンターミナルを装備したカメラ ※D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。 対応スピードライト:スピードライトSB-5000 ・ 本製品は、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。 ・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11a」と読み換えてください。 ・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11aとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。 ・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。 〇WR-R11a/T10セットを使用してできること ・WR-T10を使用してシャッターをきる ・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ) ・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く) ・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング ・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
    仕様D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えませんカメラ仕様10ピンターミナルを装備したカメラ
  • ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b/T10セット Nikon(ニコン)

    ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b/T10セット

    Nikon(ニコン)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b、ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10のセット。対応カメラのアクセサリーターミナルにWR-R11bを装着し、WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを取り付けた複数のカメラの連動レリーズも可能。 WR-R11bは、電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンダーとしても使用できます。 対応カメラ:アクセサリーターミナルを装備したカメラ※ ※D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。 対応スピードライト:スピードライトSB-5000 ・ WR-R11bは、カメラによっては同時装着できるアクセサリーに制限があります。無理に取り付けようとすると、カメラやアクセサリーの破損や故障の原因となります。 ・ 詳しい機能の説明や設定方法などは、SB-5000およびカメラの使用説明書をご覧ください。 ・ SB-5000の説明書をご覧になる際は、「WR-R10」を「WR-R11b」と読み換えてください。 ・ SB-5000を電波制御するには、WR-R11bとペアリングするか、PINコードで接続する必要があります。 ・ 本製品は、米国輸出規制(EAR)を含む米国法の対象であり、米国政府指定の輸出規制国への輸出や持ち出しには、米国政府の許可が必要になりますのでご注意ください。なお、輸出規制国は変更されている可能性がありますので、詳しくは米国商務省へお問い合わせください。 〇WR-R11b/T10セットを使用してできること ・WR-T10を使用してシャッターをきる ・WR-T10で複数のカメラのシャッターをきる(同時レリーズ) ・WR-R11a/WR-R11bを取り付けたカメラで複数のカメラのシャッターをきる(連動レリーズ) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-1と組み合わせて使用する:レリーズ、同時レリーズ、連動レリーズ、インターバルタイマー撮影、長時間露光撮影、カメラの設定変更(一部のカメラを除く) ・スピードライト SB-5000と組み合わせて使用する:電波制御アドバンストワイヤレスライティング ・チャンネルを切り換えて制御する機器を切り換える
    仕様D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えませんカメラ仕様アクセサリーターミナルを装備したカメラ
  • ミラーレス一眼カメラ Z6II Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z6II

    Nikon(ニコン)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス 主な特長 豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント 最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー 高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6 素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF 目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) 高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー 高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター 安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能 縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応 ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画 高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム 多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c本体質量(g)約590有効画素数約2528シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニター3.2型ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200撮像画面サイズ約35.9×23.9mm連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約340アズワン品番64-6518-19記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5商品タイプボディのみ
  • ミラーレス一眼カメラ Z6Ⅱ 24-70 レンズキット Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z6Ⅱ 24-70 レンズキット

    Nikon(ニコン)
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える 動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス 主な特長 豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント 最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー 高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6 素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF 目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) 高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー 高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター 安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能 縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応 ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、 すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画 高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム 多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1型式レンズ交換式デジタルカメラブラック質量(g)約615(本体のみ)有効画素数2450万画素総画素数2528万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c防塵防水性能対応撮影枚数【静止画モード】(ファインダーのみ時):約340[パワーセーブ無効]撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット手ブレ補正機能ボディ:イメージセンサーシフト方式5軸補正、レンズ:レンズシフト方式(VRレンズ使用時)ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200使用レンズNIKKOR Z 24-70mm f/4 Sシャッタースピード1/8000~30秒記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)レンズマウントニコンZマウントカメラ仕様ダスト低減機能:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)、交換レンズ:Zマウント用NIKKORレンズ、Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5モニターサイズチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能
  • ミラーレス一眼カメラ Z7II Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z7II

    Nikon(ニコン)
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    有効画素数4575万画素を実現、映像に臨場感をもたらす、Z マウントの優位性を活かした高画素フルサイズミラーレス主な特長 ・豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント ・リアルな映像表現を生み出す、高画素仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー ・高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6【NEW】 ・素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ・ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF【NEW】 ・目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) ・連写時にもさらに見やすくなった電子ビューファインダー【NEW】 ・高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 ・スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター ・安心して長時間撮影できる給電機能 / 「パワーセーブ」機能 ・縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応【NEW】 ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 ・多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 ・よりシネマライクな映像表現が可能な4K UHD/30p動画 ・高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム ・多彩な画づくりが可能な「ピクチャーコントロールシステム」
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1仕様ボディのみブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c本体質量(g)約615(本体のみ)感度100~25600(常用20℃)(静止画)有効画素数4575万画素記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)防塵防水性能防塵・防滴撮影枚数可能枚数(ファインダーのみ)(約)360撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)アズワン品番64-6518-20シャッタースピード1/8000~30(秒)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5