ニックス

ニックスのページです。ニックスは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式クランプ ピタット ニックスマグネット式クランプ ピタットニックス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質(保護シート)ポリプロピレン寸法A(mm)85.2材質(磁石)異方性フェライト材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC耐荷重(N)5.9入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
マグネット式クランプ ピタット ニックスマグネット式クランプ ピタットニックス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライトブラック寸法A(mm)85.2材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2荷重(N)制限荷重:5.9
NKクランプ SPタイプ ニックスNKクランプ SPタイプニックス
439税込483
1パック(2個)ほか
当日出荷
振動対策に最適ケーブルの損傷防止光ファイバーケーブルの固定用にも対応内側にケーブル保護用スポンジ付
材質(両面テープ)積水化学 #535(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂管用樹脂ソケット ニックス樹脂管用樹脂ソケットニックス(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途樹脂管同士の接続に使用材質樹脂
ジョイント取り外し治具 ニックスジョイント取り外し治具ニックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途ニックス製ジョイント取り外し治具仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂
CHジョイントBJ(樹脂) ニックスCHジョイントBJ(樹脂)ニックス(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂サイズ7
樹脂管用樹脂エルボ ニックス樹脂管用樹脂エルボニックス(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
エルボタイプ
用途樹脂管同士の接続に使用材質樹脂
ULクランプ ニックスULクランプニックス
389税込428
1パック(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能
材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
CH止水栓BJ(樹脂) ニックスCH止水栓BJ(樹脂)ニックス(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
樹脂製
用途止水栓仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂
樹脂管用樹脂分岐ヘッダー ニックス樹脂管用樹脂分岐ヘッダーニックス
749税込824
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
樹脂製
用途連絡樹脂管を二統計に分岐するソケット材質樹脂
CHジョイントBJ(樹脂) ニックスCHジョイントBJ(樹脂)ニックス
339税込373
1個
当日出荷
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂サイズ10
ミニワイヤーステッカー ニックスミニワイヤーステッカーニックス(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷
二段ロック機能により、単線(Φ2.5~5.8)、複数線(トータルΦ8.0程度)の固定可能。 配線取り付け順序自由 リブによる配線のガタツキとスライド防止
用途車載機器の配線(インパネ部)固定、電子機器・電気機器への配線固定、単線・複数線を一つの製品でフレキシブルに対応可能材質6ナイロン難燃性グレードUL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ ニックスNKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズニックス
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
メッシュ用樹脂フック 黒 10本入 4LHシリーズ ニックスメッシュ用樹脂フック 黒 10本入 4LHシリーズニックス
439税込483
1パック(10本)
5日以内出荷
軽くてシンプルな樹脂製のフック。
材質ABSブラック耐荷重(kg)1/本
メッシュ用樹脂フック 白 10本入 4LHシリーズ ニックスメッシュ用樹脂フック 白 10本入 4LHシリーズニックス
439税込483
1パック(10本)
5日以内出荷
軽くてシンプルな樹脂製のフック。
材質ABSホワイト耐荷重(kg)1/本
ナイロンクリップ ニックスナイロンクリップニックス
918税込1,010
1セット(100個)
3日以内出荷
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。
材質66ナイロン、ナチュラル(乳白色)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングエッジサドル 1箱 500個入 LESシリーズ ニックスロッキングエッジサドル 1箱 500個入 LESシリーズニックス
3,798税込4,178
1箱(500個)
7日以内出荷
ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.8~2.0mm●寸法A:7.7mm●寸法B:11.6mm●寸法C:10mm●寸法D:20.6mm●寸法E:21.5mm●寸法F:14mm●寸法G:6mmアズワン品番68-4753-38
ミニロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 LWSMシリーズ ニックスミニロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 LWSMシリーズニックス
2,998税込3,298
1箱(500個)
7日以内出荷
優れた耐熱性及び耐薬品性、過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製
CCH×CHMジョイントJ ニックスCCH×CHMジョイントJニックス
619税込681
1個
6日以内出荷
樹脂製・クリップ付き
用途暖房1系統時に使用する継手仕様熱源機直付用ジョイント付属品クリップ付材質樹脂
CHジョイントBJ-L(樹脂) ニックスCHジョイントBJ-L(樹脂)ニックス
749税込824
1個
6日以内出荷
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂サイズ10
CHジョイントBJ-L(樹脂) ニックスCHジョイントBJ-L(樹脂)ニックス
669税込736
1個
6日以内出荷
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント材質樹脂サイズ7
ナイロンクリップ 1箱 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ ニックスナイロンクリップ 1箱 ナチュラル 乳白色 NKシリーズニックス
859税込945
1箱(25個)ほか
7日以内出荷
金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ ニックスナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズニックス
429税込472
1箱(100個)
7日以内出荷
金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
スピードクランプ 1箱 500個 黒 NDシリーズ ニックススピードクランプ 1箱 500個 黒 NDシリーズニックス
3,500税込3,850
1箱(500個)
7日以内出荷
ロックピンを押し込むだけで確実に固定、ネジ止め、工具不要の簡単取付、0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応、優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
スクウェアクランプ 1箱 500個 SBシリーズ ニックススクウェアクランプ 1箱 500個 SBシリーズニックス
7,698税込8,468
1箱(500個)
7日以内出荷
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
アイロック シングルタイプ 1箱 500個 ナチュラル 乳白色 ELSシリーズ ニックスアイロック シングルタイプ 1箱 500個 ナチュラル 乳白色 ELSシリーズニックス
2,398税込2,638
1箱(500個)
7日以内出荷
指先で簡単に結束、電線を保護し、確実に保持
アイロック 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 ELCシリーズ ニックスアイロック 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 ELCシリーズニックス
799税込879
1箱(100個)
7日以内出荷
指先で簡単に結束、電線を保護し、確実に保持、板金固定タイプ
NKSクランプ 1箱 100個 DKSシリーズ ニックスNKSクランプ 1箱 100個 DKSシリーズニックス
2,398税込2,638
1箱(100個)
7日以内出荷
高温、油汚れ、振動箇所に最適、矢じり型スナップによる確実な固定、パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
ワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズ ニックスワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズニックス
1,098税込1,208
1箱(100個)
7日以内出荷
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性、1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応(NB9.5は除く)、ブッシュの内側の丸みが電線を保護、片側からの差込でパネルに確実に固定、取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
スクウェアブッシュ 1箱 100個 グレー SBシリーズ ニックススクウェアブッシュ 1箱 100個 グレー SBシリーズニックス
2,398税込2,638
1箱(100個)
7日以内出荷
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
ワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WSシリーズ ニックスワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WSシリーズニックス
2,798税込3,078
1箱(500個)
7日以内出荷
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品、シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定、振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
ロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 LWSシリーズ ニックスロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 LWSシリーズニックス
2,998税込3,298
1箱(500個)
7日以内出荷
優れた耐熱性と耐薬品性、ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能、逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない、幅広い取付板厚対応、冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
エッジサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 ESシリーズ ニックスエッジサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 ESシリーズニックス
4,698税込5,168
1箱(500個)
7日以内出荷
コンパクトな形状により省スペース化に対応、取り付け、取り外しが容易
仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.8~1.6mmアズワン品番68-4753-36
ウィングエッジサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WESシリーズ ニックスウィングエッジサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WESシリーズニックス
5,098税込5,608
1箱(500個)
7日以内出荷
ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状、エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状、板金取付後の安定感の向上
仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:12.4mm●寸法B:9.5mm●寸法C:28.4mm●寸法D:15.1mm●寸法E:15.9mm●寸法F:20.1mm●取付板厚t:0.6~2.3mm●取付形状寸法G:14●取付形状寸法H:17mmアズワン品番68-4753-87
クリッパー 1箱 100個 ナチュラル 白 ニックスクリッパー 1箱 100個 ナチュラル 白ニックス
1,298税込1,428
1箱(100個)
7日以内出荷
ハーネスを圧縮固定 取付面からの突起高さが極小 ワンタッチの取付固定方式
仕様●材質:6ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:33mm●寸法B:18.5mm●寸法C:10mm●寸法D:6.2mm●寸法E:11.2mm●寸法F:2.2mm●取付板厚t:0.8~2.3mm●取付穴径Φ:4.8±0.1アズワン品番68-4753-18
ミニサドル 1箱 1000個 ナチュラル 乳白色 ニックスミニサドル 1箱 1000個 ナチュラル 乳白色ニックス
12,980税込14,278
1箱(1000個)
7日以内出荷
接着テープとネジ止めの併用可能
仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●両面テープ:積水化学 #532Sアズワン品番68-4753-48